インラインフィルタKITZ(キッツ)欠品中
中空糸膜フィルタを用いたガスろ過用のコンパクトフィルタです。
高ろ過精度で分析機器、医療機器、半導体製造装置等の装置への搭載に最適なフィルタです。
用途気中パーティクルカウンターのゼロ補正
ガス分析機器の供給エアーのろ過
半導体製造装置の供給エアーのろ過
医療機器の給気、排気用フィルタ材質ケース:ポリカーボネイト、中空糸膜フィルタ:ポリプロピレン、ポッティング材:ポリウレタン接続口径1/4'チューブ(IN/OUT)使用温度範囲(℃)5~50最高使用圧力(MPa)0.5ろ過精度(μm)0.003(メーカー測定条件によります)使用流体空気、窒素面積270(mm2)アズワン品番1-2665-01使用圧力(kPa)-90(真空)最大許容差圧(MPa)0.25
ハイミニエアフィルタKITZ(キッツ)当日出荷から7日以内出荷
ろ過精度0.01μm処理空気量(L/min(ANR))70耐圧(MPa)0.8使用温度(℃)50以下適合微粒子除去用フィルター、精密洗浄2重クリーンパック、ディスポタイプ
エアーガン CAGN-14KITZ(キッツ)欠品中
ろ過精度0.01μm耐圧(MPa)0.4使用温度(℃)50以下本体寸法(mm)140×170適合微粒子除去用フィルター
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 の新着商品
ページ: 1/ 3
レバーバンドDIC(旧:大日本インキ化学工業)税込¥857~¥779~