商品豆知識
吐出ポンプにより、外部装置の温度制御が可能です。コントローラーは槽より取り外し可能ですので、槽内の洗浄が容易です。過熱時に運転を停止する過熱防止機能付きです。
仕様自然冷媒を使用しております(ノンフロン)。
質量(kg)25.2
電源AC100V 50/60Hz区r
深さ(mm)150
最大吐出量(L/min)ポンプ能力:15
表示分解能0.01℃
精度(℃)(温度)±0.03
最大吐出圧力(MPa)ポンプ能力:0.035MPa(350mbar)
温度調節範囲(℃)-30~+150(設定可能温度です)
外寸法(mm)230×400×650
ヒーター容量(W)800
冷媒ノンフロンガス
アズワン品番2-1999-22
循環方式(外部)密閉系向循環方式
開口部(mm)バス:130×150
冷却能力(媒体:エタノール):310W(at20℃)/280W(at0℃)/130W(at-20℃)
槽容量(L)3~4
1台
¥979,800
税込¥1,077,780
92日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。