科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 :「ガス漏れ検知器」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワンタッチボタンで簡単に操作が可能なシングルガスモニタです。 記録したデータはBluetoothでスマートフォンなどに送信可能です。また別途ライセンス契約(有料)を行うと、クラウド経由での遠隔管理が可能になります。
寸法(mm)67×36×70 質量(g)103 電源リチウム電池 防爆構造本質安全防爆構造(ExiaⅡCT4Ga) 防塵防水性能IP68
1個
74,980 税込82,478
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

作業環境を選ばない防塵・防水、耐衝撃設計の4成分複合ガス検知器です。 手袋をしていても操作ミスが少ない2ボタン式です。
仕様【データログ機能】4センサを1分間隔で3ヶ月(間隔は1~3600秒間で可変) 寸法(mm)82×42×140 質量(g)365 電源リチウムイオン充電池 測定方式拡散式 ディスプレイ40×27mm 自動点灯 スクリーン反転機能 動作温湿度範囲-20~50℃/0~95%RH(結露なきこと) 防塵防水性能IP65 警報方式95dBブザー バイブレーション 点滅LEDおよび画面表示 使用時間(時間)約14
1個
199,800 税込219,780
47日以内出荷