科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 :「ヒーター」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
43件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
7,998 税込8,798
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

自己温度制御型のヒーターです。温度に応じて抵抗が変化して発熱量を自動的に増減します。 自己温度制御により、温度調節器がない場合や重ね巻きした場合もオーバーヒートしません。 防滴型で屋内外の配管・タンク・ポンプ・バルブなどの保温に最適です。
電圧(V)AC100(リード線1m・丸端子付) 絶縁抵抗(MΩ/km)50以上(DC500V) 耐電圧(V)AC1500(1分間)
1個
9,998 税込10,998
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

温調付の投込みヒーターで、ビーカーや水槽のヘリにかけて簡単にご使用いただけます。
電源AC100V 寸法(mm)80×70×53(温調器) 径(Φmm)(発熱部)88 温度範囲(℃)30~95 温度調節精度±3℃ 温度調節精密液圧式 パイプ長(mm)190
1個
44,980 税込49,478
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

発熱体と断熱材を石英ガラス管に封入してあり、酸性溶液など金属製ヒーターを使用できない液体の加熱に最適です。 高温(1000℃近く)での常用にも耐える設計です。 塩酸・塩化銀・塩化アルミニウム・塩化水銀・塩化銅・硫酸などで使用可能です。
電源AC100V 首下長(mm)470
1個
43,980 税込48,378
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
4,898 税込5,388
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (119種類の商品があります)

ヒーターの左右に取付紐が付いているため、脱着が簡単で取り扱いやすく、すぐに加熱ができます。 テープ状で非常に柔軟性のあるヒーターです。産業用のパイプ・変形容器・タンク等の加熱・保温に最適です。 発熱線は、耐熱性の繊維に均一に織り込まれています。そのため、加熱時の絶縁性に優れており、安心してご使用いただけます。
付属品コンセントプラグ、リード線500mm 材質(発熱線)ガラス被覆ニクロム線、(絶縁層)ガラス繊維 電圧(V)100 常用温度(℃)300 最高使用温度(℃)400
1個
7,698 税込8,468
11日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

テープ状で柔軟性のあるヒーターです。
幅(mm)20 長さ(m)2 電圧(V)100 容量(W)500 耐熱温度(℃)400
1個(1個)
12,980 税込14,278
7日以内出荷

ニクロム線をシリコンゴムで被覆したコード状のヒーターです。 柔軟性・絶縁性・耐薬品性・熱伝導性に優れており、霜付防止用・保温用など広範な分野に使用できます。
外径(Φmm)2.4 絶縁抵抗(MΩ)500 耐電圧(V)1500 常用温度(℃)180以下(ヒーター表面温度) 電源AC100V(引出しリード線1m付)
1個
3,888 税込4,277
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

厚さ0.1mm~と非常に薄い、フィルム状のヒーターです。 発塵がなくクリーンルームでの使用にも適しています。
電圧(V)100 耐熱温度(℃)最大:250 常用:200
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

巻きやすくフィッティング性に優れたシリコン製の防水ヒーターです。
直径(Φmm)2.5 電圧(V)100 最高耐熱温度(℃)180
1個
3,998 税込4,398
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スターラーを内蔵したビーカー用のマントルヒーターです。 温度(~450℃)と撹拌速度(~1500rpm)は個別に調整可能です。
1個
75,980 税込83,578
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スターラーを内蔵したフラスコ用のマントルヒーターです。 温度(~450℃)と撹拌速度(~1500rpm)は個別に調整可能です。
1個
75,980 税込83,578
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スターラーを内蔵したビーカー用のマントルヒーターです。 デジタル温度調節器付で、正確な温度調節が可能です。 別売の専用K熱電対を使用すると直接サンプルの温度制御が可能です。 スターラーを内蔵したビーカー用のマントルヒーターです。 デジタル温度調節器付で、正確な温度調節が可能です。 別売の専用K熱電対を使用すると直接サンプルの温度制御が可能です。
回転数(min-1[r.p.m])100~1500 最高温度(℃)450
1個
109,800 税込120,780
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スターラーを内蔵したフラスコ用のマントルヒーターです。 デジタル温度調節器付で、正確な温度調節が可能です。 別売の専用K熱電対を使用すると直接サンプルの温度制御が可能です。
回転数(min-1[r.p.m])100~1500 最高温度(℃)450
1個
99,980 税込109,978
4日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

JIS・ASTM規格に基づき、95℃以下の石油製品の引火点を測定する装置です。消防法による確認試験では、80℃以下の引火点判定にタグ密閉式が規定されています。 試料温度を300Wヒーターで昇温させるもので、器付のヒーターボックス上に試験器をセットしています。 ステンレス架台・ヒーター・電圧調整器が付属します。
付属品温度計 JIS B7410(TAG50、PMF30)各1本 材質着火装置・試料容器/黄銅、加熱溶そう/銅 寸法(mm)150×150×320 質量(kg)8 加熱方式電気式(AC100V・300W)
1個
339,800 税込373,780
11日以内出荷

AC100V 3kW、またはAC200V 6kWまでのヒーターをコントロールできます。
付属品電源コード2m(3P) 寸法(mm)200×155×138 制御方式PID(SSR ON/OFF制御) 安全装置温調内上限入力値警報(表示灯付) 温度調節デジタル式指示温度調節計、プログラム制御、入力(K) 温度設定範囲(℃)0~1370
1個
119,800 税込131,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

実験室や一般工業用として広く使用されているサーミスタ式温度調節器です。 ●サーミスタセンサが標準で付属していますので、すぐにご使用頂けます。 ●マントルヒーターや投込ヒーターなどを直接本体のコンセントに差し込むだけで高精度の温度制御が行なえます。
寸法(mm)75×70×130 容量(制御)AC100V・12A・ON/OFF2位置式 電源AC100V・50/60Hz 精度(設定)±2%FS センサーサーミスタSUS304(Φ4×250mm)、コード長さ2m 感度調整±0.5%FS
1個
15,980 税込17,578
翌日出荷

超高温シーズヒーターにより最高500℃の過熱が可能なデジタル温度調節器付の超高温ホットプレートです。
用途液体などの加熱に。 材質/仕上外装:SUS304 材質(プレート)SUS304 最高温度(℃)500 高さ(mm)185
1個
269,800 税込296,780
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

実験室や一般工業用として広く使用されているサーミスタ式温度調節器です。 サーミスタセンサが標準で付属していますので、すぐにご使用頂けます。 マントルヒーターや投込ヒーターなどを直接本体のコンセントに差し込むだけで高精度の温度制御が行なえます。 KS-2Tは、金属部分を耐薬品性に優れたPTFEチューブ被覆加工したセンサ付属です。
用途実験室や一般工業用として広く使用可能です 寸法(mm)75×70×130 容量(制御)AC100V・12A・ON/OFF2位置式 電源AC100V・50/60Hz 精度(設定)±2%FS センサーサーミスタSUS304(Φ4×250mm)、コード長さ2m 感度調整±0.5%FS
1個
26,980 税込29,678
15日以内出荷

プレートと温調器が分離しているセパレート型のホットプレートです。 超高温シーズヒーターにより最高500℃の加熱が可能です。
用途液体などの加熱に。 ドラフトチャンバー内で使えます。 トラスコ品番195-6741 幅(mm)500 材質/仕上外装:SUS304、温調器:アルミ・スチール 質量(kg)23 高さ(mm)210 奥行(mm)350 電源(V)単相200(50/60Hz) 最高温度(℃)500 プレート寸法(mm)500×350×20 材質(プレート)SUS304 ヒーター容量(W)3600
1個
379,800 税込417,780
4日以内出荷

ラボジャッキに取り付けて、ウォーターバスやマントルヒーターなどの脱落防止に使用します。取り付け位置を調節してお使い下さい。
材質本体/真鍮(クロームメッキ)、止めネジ部/SUS303、つまみ/ユリア樹脂 質量(g)30(1個当り)
1組(4個)
3,500 税込3,850
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

側面のハンドルで天板の高さが調節でき、光学機器・ヒーター・スターラー等を必要な高さで使用するのに便利です。
材質上下板:ステンレスSUS304 その他:鋼
1個
11,980 税込13,178
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SSR制御で精密な温度制御が可能です。 AC100V 1.5kWまでのヒーターをコントロールできます。 背面に100Vコンセントを設けておりますので、負荷の接続が簡単です。
付属品3Pアース付プラグコード2m、シース熱電対KΦ3.2×200L、リード2m 制御方式温調PID出力によるリレーのON/OFF制御 電源電圧AC100V・50/60Hz 温度精度(指示)±0.5%FS±1digit 負荷接続AC100V・15Aアース付ソケットを背面に設置 温度設定範囲(℃)0~400 負荷容量AC100V・MAX15A
1個
41,980 税込46,178
翌日出荷

耐食性・耐久性に優れたオールステンレス製のラボジャッキです。 天板の高さが自由に調節でき、光学機器・ヒーター・スターラー等を必要な高さで使用するのに便利です。
材質ステンレスSUS304
1個
42,900 税込47,190
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐食性・耐久性に優れた、オールステンレス製のラボジャッキです。 側面のハンドルで天板の高さが調節でき、光学機器・ヒーター・スターラー等を適度な高さに使用するのに便利です。
材質ステンレスSUS304
1個
30,980 税込34,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

小型で軽量のため持ち運びも便利な卓上型温度調節器です。K熱電対と白金測温抵抗体Pt100・JPt100が使用できます。ヒーター・温度センサを接続するだけで使用可能です。PID制御により、高精度の制御結果が得られます。タイマー機能、キーロック機能付です。
仕様●入力センサ:K熱電対または測温抵抗体(Pt100・JPt100)●制御動作:オートチューニングPID制御(ON/OFF制御に切替可能) 寸法(mm)98×162×124 質量(g)1200 電源(V)AC100~200±10% 50/60Hz 精度(℃)指示計の±(0.3%+1digit)または±2の大きい方(熱電対) 指示計の±(0.3%+1digit)または±0.9の大きい方(測温抵抗体) 温度調節範囲(℃)0~1300(熱電対) 0~500.0(測温抵抗体)
1個(1個)
56,980 税込62,678
6日以内出荷

最先端のセラミック成形技術を応用した、軽量で熱効率の良いセラミック電気管状炉です。炉体の表面に特殊塗料をコーティングしてありますので、熱効率が大幅に向上しています。ヒーターが垂れないようになっていますので、縦でも使用可能です。作業性の良い二分割成形の炉体開閉式ととなっているため、炉心管の取付や試料の確認が容易にできます。
電源(V)AC100 温度範囲(℃)常温~1000 限界温度(℃)1200(最高)/1100(常用) ヒーターカンタル線 昇温時間約25分(常温~1100℃)
1個(1個)
259,800 税込285,780
14日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ヒーターと吸引のダブル乾燥方式です。
付属品ゲルドライヤー本体、シリコンラバー、多孔プレート 適合ミニゲル、スラブゲル 寸法(mm)ゲル/200×200 質量(kg)4.5 外寸(mm)250×250×80 加工プレート面/PTFEコート 設定温度(℃)40~80
1個
97,980 税込107,778
8日以内出荷

内槽5面ヒーター加温、自然対流エアジャケット式により温度分布精度が向上しています。 タイマー運転モードにより設定温度に達してから設定時間後に運転停止することができます。
付属品アルミ製棚板×2 質量(kg)7.1 使用温度範囲(℃)室温+5~60 電源AC100V・50/60Hz 内容積(L)9.1 安全装置独立過熱防止装置 温度精度±0.5℃(37℃、室温23℃、無負荷時) 温度分布±1.5℃(37℃、室温23℃、無負荷時) 外寸法(mm)326×253×281 ヒーター容量(W)85 庫内寸法(mm)275×195×171 対流方式自然対流式(エアジャケット方式) 扉形式二重断熱マグネット扉・ポリカーボネート二重窓
1個
74,980 税込82,478
4日以内出荷

縦型でコンパクト設計のステンレス製ウォーターバスです。 ボタン一つで、予め設定した温度に設定できるプログラム機能(3種)を搭載しています。 空焚き時に自動的に電源が切れる空焚き防止機能付です。
使用温度範囲(℃)室温+5~99 電源(V)AC100(50/60Hz) 機能プログラム(3種)、ヒーター空焚防止、槽内温度過昇防止 温度調節精度(℃)±0.5 タイマー機能1~999分
1個
29,980 税込32,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダイヤル調節式のホットプレートです。プレートはセラミックコーティングされているため、耐熱性・耐薬品性に優れています。
寸法(mm)320×190×125 質量(kg)約6 電源(V)AC100(50/60Hz) 耐荷重(kg)10 最高温度(℃)350 プレート寸法(mm)190×190 材質(プレート)セラミックコーティング ヒーター容量(W)580
1個
29,980 税込32,978
翌日出荷

0.1℃単位で温度設定可能な定温乾燥器です。観察窓の採用により、器内の様子が容易に観察できます。庫内の温度はデジタルで表示され観察がしやすいです。
仕様●扉:シリコンラバー 観察窓付●温度制御精度:±1℃ 材質内槽:ステンレス(鏡面仕上げ) 質量(kg)24 使用温度範囲(℃)室温+10~300 電源AC100V 50/60Hz 3Pプラグ 4.7A 有効内寸(mm)230×260×260 方式自然対流式 内容積(L)18 外寸(mm)375×391×558 ヒーター容量(kW)0.6 温度分布精度±1.5℃(上・中段/37℃時)
1台(1台)
59,980 税込65,978
60日以内出荷

温度制御に優れているデジタルPID制御方式です。 耐蝕性・耐久性に優れたステンレス水槽を採用しています。 噴流式の撹拌方式で、槽内の温度分布を均一に保ちます。
寸法(mm)335×275×335 質量(kg)(温度調節器)3.8、(水槽)3.7 使用温度範囲(℃)いつオン+5~80 電源AC100V・50/60Hz 内寸法(mm)300×240×150 温度精度±0.5℃ 温度制御デジタル表示PID制御 ヒーター容量(W)500(パイプヒーター) 撹拌方式噴流撹拌
1個
119,800 税込131,780
翌日出荷

プレートはセラミックコーティングされているため、耐熱性・耐薬品性及び耐食性に優れています。
最高温度(℃)380 材質(プレート)セラミックコーティング 電源AC100V・50/60Hz
1個
47,980 税込52,778
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
46,980 税込51,678
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コストパフォーマンスに優れた小型のインキュベーターです。設定温度と庫内温度が同時にデジタル表示されます。タイマー機能(0~9999分)により設定時間後、または所定の温度に達した時点から設定時間が経過した後に、運転を停止できます。観察窓付の扉を採用しており、外から庫内の様子を覗き込むことができます。
仕様扉:ガラス窓付扉 材質内槽:ステンレス(鏡面仕上げ) 使用温度範囲(℃)室温+5~65 有効内寸(mm)260×260×260 内容積(L)約18 ヒーター(W)180 安全装置温度警報 温度精度±0.5℃ 温度制御PID制御 温度分布±2.0℃ 運転モード定値運転 オートストップ クイックオートストップ 対流方式自然対流式
1台(1台)
59,980 税込65,978
50日以内出荷

温度・回転数や各種設定値をデジタル表示します。 温度プローブ(SUS316)とプローブ固定キットが標準で付属します。キット取付時は高さ300mmまでの容器に対応できます。 設定した回転数まで少しずつ上昇回転する、スロースタート機能を備えています。
付属品温度プローブ プローブ固定キット 寸法(mm)180×250×110 質量(kg)2.2 材質(本体)ABS樹脂 ポリカーボネート 回転数(min-1[r.p.m])200~2200(10刻み) 最高温度(℃)320 モーターDCモーター 材質(プレート)SUS304(セラミックコーティング) 電源(AC V)100 50/60Hz 撹拌容量(mL)50~50000 ヒーター容量(W)600 タイマー1~999分(1分刻み) プレート寸法(Φmm)140
1個
75,980 税込83,578
4日以内出荷

平型の浅い水槽の片隅に置くだけでセットできる恒温器です。 NT-701D-A型にはアクリル製の透明水槽が、NT-701D-S型にはステンレス製の水槽が付属します。
質量(kg)3 使用温度範囲(℃)室温+5~80 電源AC100V・50/60Hz・11A 本体寸法(mm)92×342×232 安全装置フロート式空焚防止器 温度制御方式デジタルPID制御 温度調節精度±0.1℃ ヒーター容量(W)1000 撹拌方式ジェット噴流式
1個
129,800 税込142,780
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コストパフォーマンスに優れた小型のインキュベーターです。 設定温度と庫内温度が同時にデジタル表示されます。 タイマー機能(0~9999分)により設定時間後、または所定の温度に達した時点から設定時間が経過した後に、運転を停止できます。 ガラス内扉付で、温度を変えずに槽内を観察できます。
使用温度範囲(℃)室温+5~70 内容積(L)約43 安全装置温度警報 ドアスイッチ 精度(℃)±0.5(37℃時) ヒーター容量(kW)0.35 温度制御PID制御 温度分布±1.5℃(上・中段/37℃時) 排気口28mmΦ×1(上面) 運転モード定値運転 オートストップ クイックオートストップ 対流方式自然対流式 材質(槽内)ステンレス(鏡面仕上げ) 扉形式マグネット付扉・ガラス内扉
1個
88,980 税込97,878
翌日出荷

ガラス器具等の乾燥・保管に適した循環式の乾燥器です。温度は100℃(RMSS)・120℃(RMES)まで設定可能で、除菌目的にも使用できます。内装・外装共に耐久性・耐食性に優れたステンレス製で衛生的です。温度・時間はデジタル表示され、数字の大きさと色で視認性に優れます。週間予約タイマー付きで、運転開始時刻を各曜日1回設定可能です。プリセットボタンを搭載し、3種類の運転パターンをワンタッチで選択可能です。(パラメータ設定でプリセットリレーも可能です。)。扉の庫内側にメンテナンス口が付いています(鍵付扉のみ)。扉の裏板を外すことなく取手及び上下棒の交換が可能です。操作パネルの裏カバーは単独で取り外し可能です。
方式循環式(側面吹き出し) 運転機能定値運転 運転タイマー 週間予約タイマー プリセットボタン
1個(1個)
509,800 税込560,780
45日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)