科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 :「実験器具 スタンド」の検索結果
実験器具の乾燥に便利なスタンドです。取り外し可能なポールが大4本・小6本付属し、位置や間隔を自由に変更できます。
材質(水切り・トレー)ポリプロピレン、(ポール)スチロール樹脂
寸法(mm)389×200×185
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
実験台に取り付けるタイプのフレキシブルスタンドです。 安定した固定ができ、支柱が自由に曲げられるので手軽に使用できます。 クランプは試験管のような管から板状の器具まで、様々なものがはさめる形状です。
材質クランプ部/亜鉛合金ダイカスト(クロームメッキ)、ビニール被覆(耐熱80℃)、フレキシブルアーム・ムッフ/スチール(クロームメッキ)
全長(mm)680
クランプ範囲(mm)3~50
アーム寸法(mm)Φ13×450
締付範囲(mm)最大60
耐荷重(g)約500
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
センサ類等の支持に便利な両開クランプ付の小型スタンドです。
付属品両開クランプ(はさみ間隔:3~55mm) クランプ3型
支柱(mm)ステンレス棒(SUS304製)9Φ×500
ベース鋳物製 200×135mm 約1.5kg
1個(1個)
¥8,498
税込¥9,348
3日以内出荷
省スペースで使用できる便利なロートスタンドです。 ビーカーの大きさに合わせて支柱を上下させて使用します。
材質ステンレス
仕様ロート受:Φ55mm
高さ(mm)153~263
適合ビーカー容量(mL)50~2000
台座寸法(mm)Φ150
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
ビーカー・フラスコなど、化学実験に使用する器具を自然乾燥させるのに便利なスタンドです。上部の試験管用フックには、安全のためビニールキャップが付いています。コンパクトサイズなので、実験台等に置いても邪魔になりません。
架数試験管用×20 ビーカー・フラスコ用×18
スタンドスチール製 PEコーティング 340×220×415mm 約960g
水受け部水受けバット(外寸):390×300×45mm
1台(1台)
¥9,798
税込¥10,778
3日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。