科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 :「顕微鏡 スタンド」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高画質撮影ができるUSB顕微鏡カメラMCU-10とズームレンズ・専用スタンド・白色LEDリング照明のセットです。 ズームレンズはサンプルまでの作動距離を変えることなく、拡大でき、品質管理や異物検査などの幅広い分野で活用いただけます。 0.5倍と2倍のエクステンダレンズが付属。広い範囲を見るときは0.5倍を、さらに高倍率で見るときは2倍を使用するなど、用途に応じてご使用できます。 観察しながら作業する方にお勧めのセットです。画像の歪みが少なく、作動距離の長い高機能ズームレンズを採用しています。
付属品白色LEDリング照明/ACアダプタ 倍率(倍)19~125(倍率は11.6インチモニタ使用時) 支柱(mm)250 有効画素数約500万画素 ベース寸法(mm)198×252×23 撮像素子1/2.5型 CMOS フレームレート最大30fps ズームレンズ0.7~4.5× 作動距離(WD):100mm 視野領域幅(mm)0.7×:11、4.5×:1.7
1個
97,980 税込107,778
8日以内出荷

高画質撮影ができるUSB顕微鏡カメラMCU-10とズームレンズ・専用スタンド・白色LEDリング照明のセットです。 ズームレンズはサンプルまでの作動距離を変えることなく、拡大でき、品質管理や異物検査などの幅広い分野で活用いただけます。 0.5倍と2倍のエクステンダレンズが付属。広い範囲を見るときは0.5倍を、さらに高倍率で見るときは2倍を使用するなど、用途に応じてご使用できます。 主に高倍率観察をメインに行うユーザーにお勧めのセットです。レンズ径が大きいため、明るい像を観察できます。 0.5倍と2倍のエクステンダレンズが付属。広い範囲を見るときは0.5倍を、さらに高倍率で見るときは2倍を使用するなど、用途に応じてご使用できます。
付属品白色LEDリング照明/ACアダプタ/0.5×エクステンダレンズ/2.0×エクステンダレンズ 倍率(倍)35~225(倍率は11.6インチモニタ使用時) 支柱(mm)270 有効画素数約500万画素 ベース寸法(mm)200×255×22 撮像素子1/2.5型 CMOS フレームレート最大30fps ズームレンズ0.7~4.5× 作動距離(WD):100mm 視野領域幅(mm)0.7×:10.5、4.5×:1.5
1個
239,800 税込263,780
翌日出荷