樹脂シートや成型サンプルが作製できます。
各種素材の加熱圧縮成型テストができます。
油圧で作動しますので加重が容易です。
圧力計は2針遺留式ですので加重圧力が確認できます。
油圧をデジタル圧力計で測定します。
ストローク(mm)(熱板)0~90
寸法(mm)560×380(725)×570、(熱板)200×150
質量(kg)約71
電源(V)AC100(50/60Hz)
電源コード(m)2.5(3Pプラグ付)
温度調節PID方式
ヒーター容量(W)660/熱板×2枚
アズワン品番2-7903-16
圧力計デジタル表示(油圧測定)(ピークホールド機能付き、006P(9V)乾電池使用)
加重(t)0~15
加熱温度(℃)室温+20~300
1個
¥619,000
税込¥680,900
10日以内出荷
樹脂シートや成型サンプルが作製できます。各種素材の加熱圧縮成型テストができます。油圧で作動しますので加重が容易です。圧力計は2針遺留式ですので加重圧力が確認できます。油圧をデジタル圧力計で測定します。
ストローク(mm)(熱板) 0~90
温度(℃)(加熱温度) 室温+20~300℃
温度調節PID方式
ヒーター容量(W)660/熱板×2枚
圧力計油圧測定、デジタル表示(ピークホールド機能付き、006P(9V)乾電池使用)
従来機と比較し、高温(最高温度400℃)での熱プレスが可能ですので、加熱圧縮成型をはじめ幅広い用途に使用できます。
樹脂シートや成型サンプルが作製できます。
オプションの熱プレス機用金型が使用できます。
油圧で作動するため加重が容易です。
圧力計は2針遺留式ですので加重圧力が確認できます。
油圧をデジタル圧力計で測定します。
ストローク(mm)(熱板)0~90
寸法(mm)730×490×620、(熱板)200×150
質量(kg)約88
電源(V)AC200(50/60Hz)
電源コード(m)2.5
温度調節PID方式
ヒーター容量(W)1150/熱板×2
アズワン品番2-5178-16
プラグ形状プラグ無し
圧力計デジタル表示(油圧測定)(ピークホールド機能付き、006P(9V)乾電池使用)
加重(t)0~15
加熱温度(℃)室温+20~400
1個
¥835,000
税込¥918,500
10日以内出荷
従来機と比較し、高温(最高温度400℃)での熱プレスが可能ですので、加熱圧縮成型をはじめ幅広い用途に使用できます。樹脂シートや成型サンプルが作製できます。オプションの熱プレス機用金型(1-6002-11~)が使用できます。油圧で作動するため加重が容易です。圧力計は2針遺留式ですので加重圧力が確認できます。油圧をデジタル圧力計で測定します。最高温度400℃の高温タイプ
ストローク(mm)(熱板) 0~90
電源AC200V 50/60Hz
温度(℃)(加熱温度) 室温+20~400℃
温度調節PID方式
ヒーター容量(W)1150/熱板×2
圧力計デジタル表示(ピークホールド機能付き、006P(9V)乾電池使用)
成形作業に便利な冷却機能付き熱プレス機です。
加熱・成形後に冷却水・水道水を循環することにより、試料・金型の冷却が可能です。
上下の熱板をそれぞれ温度設定することが可能です。
樹脂シートや成型サンプルが作製できます。
各種素材の加熱圧縮成型テストができます。
油圧で作動しますので加重が容易です。
圧力計は2針遺留式ですので加重圧力が確認できます。
油圧をデジタル圧力計で測定します。
冷却機能付きタイプ
ストローク(mm)(熱板)0~90
寸法(mm)560×460×612、(熱板)200×150
質量(kg)約81
電源(V)AC100(50/60Hz)
電源コード(m)2.5(3Pプラグ付)
温度調節PID方式
ヒーター容量(W)660/熱板×2枚
アズワン品番2-8157-16
圧力計デジタル表示(油圧測定)(ピークホールド機能付き、006P(9V)乾電池使用)
加重(t)0~15
加熱温度(℃)最高300
1個
¥804,000
税込¥884,400
10日以内出荷
成形作業に便利な冷却機能付き熱プレス機です。加熱・成形後に冷却水・水道水を循環する事により、試料・金型の冷却が可能です。上下の熱板をそれぞれ温度設定する事が可能です。樹脂シートや成型サンプルが作製できます。各種素材の加熱圧縮成型テストができます。油圧で作動しますので加重が容易です。圧力計は2針遺留式ですので加重圧力が確認できます。油圧をデジタル圧力計で測定します。冷却機能付きタイプ
仕様加熱温度: 最高温度300℃
ストローク(mm)(熱板) 0~90
温度調節PID方式
ヒーター容量(W)660/熱板×2枚
圧力計油圧測定、デジタル表示(ピークホールド機能付き、006P(9V)乾電池使用)
樹脂シートや成型サンプルが作製できます。
各種素材の加熱圧縮成型テストができます。
油圧で作動しますので加重が容易です。
圧力計は2針遺留式ですので加重圧力が確認できます。
加重測定にロードセルを使用しており、加重値をデジタル表示します(H300-10D)。
用途樹脂・各種粉体の圧縮成型テスト・サンプルの作製に
ストローク(mm)(熱板)0~90
ボイラータンク加熱温度(℃)室温+20~300
ヒーター容量(W)660/熱板×2枚
温度調整方法PID方式
電源(V)AC100(50/60Hz)
電源コード(m)2.5(3Pプラグ付き)
油圧で作動しますので加重が容易です。
メーターは2針で遺留式※1ですので、容易な試験機として使用できます。※1例…破壊テストで破壊時に1針は0に、1針は破壊圧力の時点でストップという指示方法。
サンプルの破壊試験に適しています。
ストローク(mm)0~150
寸法(mm)410×394×560
質量(kg)57
電源無し※
プレート寸法(mm)(有効幅)200×150
アズワン品番1-313-02
圧力計デジタル表示(ピークホールド機能付き)
加重(t)0~15
1個
¥412,000
税込¥453,200
10日以内出荷
油圧で作動しますので加重が容易です。メーターは2針で遺留式※1ですので、容易な試験機として使用できます。サンプルの破壊試験に適しています※1例…破壊テストで破壊時に1針は0に、1針は破壊圧力の時点でストップという指示方法。
ストローク(mm)0~110
寸法(mm)406×380×480
質量(kg)36
電源なし
プレート寸法(mm)(有効幅) 200×150
アズワン品番1-1187-03
圧力計デジタル表示(ピークホールド機能付き)
加重(t)(プレート) 0~5
1台
¥404,000
税込¥444,400
欠品中
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。