絞り込み
ブランド
- フロウエル
- モノタロウ(119)
- アズワン(9,230)
- Merck(メルクミリポア)(2,972)
- TGK(東京硝子器械)(2,762)
- 三商(2,390)
- ADVANTEC(1,686)
- Thermo Fisher Scientific(1,628)
- ケニス(1,547)
- ERECTA(エレクター)(1,416)
- NEG(日電理化硝子)(1,387)
- SIBATA(柴田科学)(1,315)
- 日本理化学器械(NRK)(1,215)
- コスモスビード(1,108)
- エスコ(1,075)
- ジーエルサイエンス(1,045)
- ビーエム機器(1,018)
- EYELA(アイラ/東京理化器械)(1,003)
- マルゼン[厨房機器](817)
- フロンケミカル(791)
- Eppendorf(エッペンドルフ)(705)
- ブランドをもっと見る
特価

メイル コネクターC
フロウエル¥1,388~税込¥1,527~1個当日出荷から39日以内出荷材質ボディ/PTFE(フッ素樹脂)、ナット/ECTFE(フッ素樹脂)最高使用温度(℃)100適合チューブ材質PFA・PTFE
ボアスルー コネクターC
フロウエル¥1,388~税込¥1,527~1個当日出荷から3日以内出荷材質ボディ/PTFE(フッ素樹脂)、ナット/ECTFE(フッ素樹脂)最高使用温度(℃)100適合チューブ材質PFA・PTFE
F-LOCK30シリーズ MR(Oリングコネクタ)
フロウエル¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から7日以内出荷MRタイプは取付ネジ部をOリングによってシールしますから、設計や配管作業が簡単です。製品には、フッ素ゴムOリングが標準装備されています。サイズM寸法B(mm)6寸法G(mm)7寸法K(mm)2
異径ユニオンエルボ
フロウエル¥3,500~税込¥3,850~1個当日出荷から16日以内出荷材質ボディ/PTFE(フッ素樹脂)、ナット/ECTFE(フッ素樹脂)最高使用温度(℃)100適合チューブ材質PFA・PTFE
ユニオン ティT
フロウエル¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷から15日以内出荷材質ボディ/PTFE(フッ素樹脂)、ナット/ECTFE(フッ素樹脂)最高使用温度(℃)100適合チューブ材質PFA・PTFE
ユニオン
フロウエル¥1,698~税込¥1,868~1個翌々日出荷から10日以内出荷材質ボディ/PTFE(フッ素樹脂)、ナット/ECTFE(フッ素樹脂)最高使用温度(℃)100適合チューブ材質PFA・PTFE
貫通コネクタ
フロウエル¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷から11日以内出荷仕様ボディはPTFE製、ナットはECTFE製Φ3とΦ1/8"、Φ6とΦ1/4"、Φ10とΦ3/8"は共用できます。チューブを自由な位置で固定できます。
F-LOCK30シリーズ MR(Oリングコネクタ)
フロウエル¥2,298税込¥2,5281個7日以内出荷MRタイプは取付ネジ部をOリングによってシールしますから、設計や配管作業が簡単です。製品には、フッ素ゴムOリングが標準装備されています。サイズM寸法A(mm)26寸法F(mm)12寸法D(mm)10寸法E(mm)2.5寸法B(mm)6寸法C(mm)14チューブ外径(Φmm)6寸法G(mm)7寸法K(mm)2チューブ外径(inch)1/4
プラグバルブ
フロウエル¥26,980~税込¥29,678~1個10日以内出荷流路の開閉はハンドル操作で行います。 ハンドルは360°回転します。 ハンドルは360°回転します。最高使用圧力(MPa)0.2適合チューブPFA、PTFEチューブ最高使用温度(℃)常温(25)適合チューブ径(Φmm)2~10mm1/16"~3/8"仕様●接流体部材質:PTFE・フッ素ゴム
F-LOCK30シリーズ MCT(貫通コネクタ)
フロウエル¥5,598~税込¥6,158~1個7日以内出荷MCTタイプは、MCと外観、機能がほとんど同じですが、チューブ外径と同一径でボディの内径を貫通させてあります。
F-LOCK30シリーズ MC(メイルコネクタ)
フロウエル¥5,598税込¥6,1581個7日以内出荷ボディの外側をテーパー形状にしたテーパー収縮シール方式の構造で、ボディにチューブを差し込みナットを締め付けるだけで高いシール性を保持します。 施工には特殊工具などを使う必要がなく、簡単に行えます。 インチとミリが共用ですから、選択が簡単で経済的です。 耐薬品性に優れているのはもちろん、セッティングが簡単で安価です。 機種が豊富で、しかも全機種即納体制で管理しています。 全数検査し、超音波洗浄後包装し出荷されます。
F-LOCK30シリーズ MC(メイルコネクタ)
フロウエル¥4,398税込¥4,8381個7日以内出荷ボディの外側をテーパー形状にしたテーパー収縮シール方式の構造で、ボディにチューブを差し込みナットを締め付けるだけで高いシール性を保持します。 施工には特殊工具などを使う必要がなく、簡単に行えます。 インチとミリが共用ですから、選択が簡単で経済的です。 耐薬品性に優れているのはもちろん、セッティングが簡単で安価です。 機種が豊富で、しかも全機種即納体制で管理しています。 全数検査し、超音波洗浄後包装し出荷されます。材質(ボディ)圧縮及び押し出し成形によるフッ素樹脂(PTFE)より精密NCにて製作寸法F(mm)26寸法D(mm)18寸法E(mm)10寸法C(mm)25適合チューブPFA、PTFEのフッ素樹脂チューブ最高使用温度(℃)+100℃(標準品ECTFEナット)材質(ナット)-C(標準品)ECTFEフッ素樹脂の射出一体成形品チューブ外径(inch)1/2
異径ユニオン
フロウエル¥7,598税込¥8,3581個93日以内出荷仕様チューブ径1:1/2インチ、チューブ径2:3/8インチ材質ボディ/PTFE(フッ素樹脂)、ナット/ECTFE(フッ素樹脂)型番30-12.7RUE10-C最高使用温度(℃)100適合チューブ材質PFA・PTFEアズワン品番1-3831-04
ユニオン エルボE
フロウエル¥5,398~税込¥5,938~1個翌々日出荷から93日以内出荷材質ボディ/PTFE(フッ素樹脂)、ナット/ECTFE(フッ素樹脂)最高使用温度(℃)100適合チューブ材質PFA・PTFE