絞り込み
ブランド
  • シグマ光機
  • モノタロウ(119)
  • アズワン(9,230)
  • Merck(メルクミリポア)(2,972)
  • TGK(東京硝子器械)(2,762)
  • 三商(2,390)
  • ADVANTEC(1,686)
  • Thermo Fisher Scientific(1,628)
  • ケニス(1,547)
  • ERECTA(エレクター)(1,416)
  • NEG(日電理化硝子)(1,387)
  • SIBATA(柴田科学)(1,315)
  • 日本理化学器械(NRK)(1,215)
  • コスモスビード(1,108)
  • エスコ(1,074)
  • ジーエルサイエンス(1,045)
  • ビーエム機器(1,018)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(1,003)
  • マルゼン[厨房機器](817)
  • フロンケミカル(791)
  • Eppendorf(エッペンドルフ)(705)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 回転ステージ シグマ光機

    回転ステージ

    シグマ光機
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷
    粗微動切替えクランプを緩めることで全周360°の粗動回転が、粗微動切替えクランプを締めればマイクロメータヘッドおよびネジ式により、その位置から±5°の微調整ができます。 ステージ中央に貫通穴があいているため、透過用としてご利用いただけます。
    材質真鍮ストローク粗360°微±5°(回転)精度0.02/0.02(同芯度/面振れ)(回転)表面処理スーパーブラッククローム
  • アルミ平面ミラー シグマ光機

    アルミ平面ミラー

    シグマ光機
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 精密ラボジャッキ シグマ光機

    精密ラボジャッキ

    シグマ光機(2件のレビュー)
    71,980税込79,178
    1個
    当日出荷
    ハンドルを回転させれば、滑らかで平行な上下移動ができます。 構造はパンタグラフ方式ですが、独特の工夫と高い工作精度・巧妙な調整技術により高平行度を実現しました。
    用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに材質アルミニウム表面処理BAL(クロアルマイト処理)平行度(mm)0.1平行度(μm)100分解能(mm)0.1移動ガイドパンタグラフ方式
  • ラックピニオンステージ シグマ光機

    ラックピニオンステージ

    シグマ光機
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    使用頻度が比較的多く、粗い動きとストロークが必要な場合に有効です。 装置組込み等に適します。
    アズワン品番1-8326-01材質真鍮・アルミニウムストローク(mm)+25、-20質量(g)0.5表面処理黒・シルバー塗装、黒アルマイト表示分解能0.1mmステージ寸法(mm)34×40移動精度(mm)0.02移動量(mm/回転)約20
  • 自動ステージ・コントローラ・ケーブルセット シグマ光機

    自動ステージ・コントローラ・ケーブルセット

    シグマ光機
    99,980税込109,978
    1セット
    欠品中
    お得なセット品をご用意しました。お手元に届いたその日から、簡単に操作することができます。X軸セット/手軽に直進1方向の自動位置決めとJOG駆動を行うことができます。XY軸セット/XY軸自動アライメント、パソコン無しでプログラム運転が可能です。XYθ軸セット/半導体ウエハのマーキングなどの微小位置、角度調整用自動ステージシステムです。XYZ軸セット/計測・検査装置やワークのXYZ軸自動位置決め用途に最適です。
  • ラックピニオンステージ シグマ光機

    ラックピニオンステージ

    シグマ光機
    28,980税込31,878
    1個
    4日以内出荷から13日以内出荷
    使用頻度が比較的多く、粗い動きとストロークが必要な場合に有効です。 装置組込み等に適します。
    材質真鍮表面処理黒・シルバー塗装表示分解能0.1mm移動量(mm/回転)約20
  • ラックピニオンステージ シグマ光機

    ラックピニオンステージ

    シグマ光機
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    駆動調整方式はラックギアとピニオンギアです。 使用頻度が比較的多く、粗い動きとストロークが必要な場合に適します。
    材質真鍮表面処理黒・シルバー塗装表示分解能0.1mm移動量(mm/回転)約20