絞り込み
ブランド
- ピグ
- モノタロウ(118)
- アズワン(4,826)
- エスコ(1,008)
- ケニス(820)
- 三商(500)
- TGK(東京硝子器械)(357)
- TRUSCO(305)
- SIBATA(柴田科学)(302)
- サンプラテック(260)
- Merck(メルクミリポア)(192)
- コクゴ(189)
- ADVANTEC(184)
- アラム(171)
- ナリカ(157)
- フロンケミカル(133)
- 林純薬工業(131)
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(127)
- マルエム[理化学・容器](122)
- HORIBA(118)
- アズピュア(アズワン)(113)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
特価

ハズマットピグ(R)マット(ミシン目入り ボックス)
ピグ¥23,980税込¥26,3781箱(100枚)当日出荷均等に配置されたボンディングポイントがより多くの液体をすばやく吸収します。 ミシン目が入っているので、お好きなサイズにカットできます。必要な分だけ使用することができ、無駄がありません。 取り出しやすいディスペンサーボックス入りです。トラスコ品番406-0873材質PP(ポリプロピレン)厚さ(mm)3質量(kg)4.5吸収量約362mL/枚吸収量(L/箱)約36.2縦(cm)25アズワン品番1-8086-03横(cm)33
スーパーピグソックス PIGシリーズ
ピグ¥11,980~税込¥13,178~1袋(6本)ほか当日出荷から10日以内出荷水、油を吸収する、ソックス状の吸収材です。冷ケースの下に設置することにより水漏れを吸収し、スリップや転倒を防止します。吸収素材は、高い吸収性能を持ったリサイクルセルロースです。
ハズマットピグ(R)マット(ミシン目入り)
ピグ¥23,980~税込¥26,378~1箱(50枚)ほか当日出荷均等に配置されたボンディングポイントがより多くの液体をすばやく吸収します。 ミシン目が入っているので、お好きなサイズにカットできます。必要な分だけ使用することができ、無駄がありません。用途酸、アルカリなどの液体の吸収。縦(cm)38横(cm)51吸収量約836mL/枚材質PP(ポリプロピレン)厚さ(mm)3RoHS指令(10物質対応)対応
ピグ(R)クリアスピルキット(液体危険物用)
ピグ¥22,980税込¥25,2781セット当日出荷透明なバッグに吸収材が入っているので中身が見え残量もひと目でわかります。液体危険物対応の吸収材が入っています。使用済み吸収材の一時保管用として便利なディスポーザルバッグ付です。用途水・オイル・酸・アルカリ用。酸など腐食性のある液体用。トラスコ品番364-6785セット内容ハズマットピグソックス(124CR)×3本、ハズマットピグマット(MAT301A)×12枚、ディスポーザルバッグ(BAG201-S)×2枚材質ポリプロピレン(PP)寸法(mm)(透明バッグ)40.6×45.7×14タイプ透明バッグタイプ吸収量18.1L/セットRoHS指令(10物質対応)対応
ピググリッピーマット MATシリーズ
ピグ¥45,980税込¥50,5781巻当日出荷から12日以内出荷マット表面はスパンボンド不織布をポリエステルのステッチで縫いこんでおり、耐摩耗性、耐久性にすぐれています。マット裏面は粘着素材になっており、マットの上を歩いたり、カートが通過しても、マットがずれたり、折れ曲がったりがありません。マット裏面はコーティングされており、吸収した液体が床面にしみ出しません。幅(mm)810厚さ(mm)3色グレー
ウエッジ
ピグ¥9,598税込¥10,5581個当日出荷115L、210Lのドラム缶の下に設置します。液体を片方に集め、容易にくみ出すことができます。用途ドラム缶のウエッジ。トラスコ品番407-0101材質ポリエチレン(100%リサイクル)質量(kg)1.4高さ(mm)125縦(mm)305横(mm)255RoHS指令(10物質対応)対応
ピグカウンタートップスピルコンテイメントトレー
ピグ¥28,980税込¥31,8781個当日出荷から翌々日出荷少量の液体容器からの垂れ落ちや、作業台の上の漏洩を防ぎます。トレー(本体)はドレン付きで、内部に溜まった液体を容易に排出することができます。耐薬品性にすぐれたポリエチレン製です。半透明のトレー(本体)は、内部の液体を容易に確認することができます。用途少量の液体容器の漏洩対策に。実験室や研究室に。材質ポリエチレン色サンプ:白 格子板:黒高さ(mm)99