23,306件中 1,2811,320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレスロート TRUSCO

    ステンレスロート

    TRUSCO(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    一般的なステンレスロートです。錆びにくいため、食品などにも使用可能です。
    足径(Φmm)×足長(mm)15×45
  • メスフラスコ カスタムA SIBATA(柴田科学)

    メスフラスコ カスタムA

    SIBATA(柴田科学)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    一定の体積を測るために用いられます。全量フラスコとも呼ばれます。 底の平らなフラスコに細長い首が伸びた形状で、首の部分に通常は1本の回線があります。 目盛のある首部分の径が細いため、同容量のメスシリンダーより目盛の精度が高いです。 一定の試薬濃度を正確に調整する時に使用されます。 目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCが表示しています。(TC:To Contain の略) 目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。 JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」に準拠しています。
    材質ほうけい酸ガラス
  • 金魚すくい用おわん アイドル

    金魚すくい用おわん

    アイドル
    789税込868
    1箱(6個)
    当日出荷
    用途金魚すくいの必需品内容6個
  • ネオ・ミニカップ コクゴ

    ネオ・ミニカップ

    コクゴ(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1パック(100個)
    当日出荷から7日以内出荷
    耐熱耐薬品性に優れたPP製で、透明度が高く、。 ビーカーや添付計量カップ等用途はさまざまです。ディスポタイプの計量カップとして、またミクロビーカーとしてご使用ください。
  • 簡易真空槽(エアフレッシュ) 加藤産業

    簡易真空槽(エアフレッシュ)

    加藤産業(3件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    付属の減圧ポンプを使って手軽に減圧することができます。 容器は気密性が高く減圧状態を保持できますので、試料の酸化防止にも効果があります。 プッシュボタンを押せば吸気できます。
    材質容器/PC、蓋/耐熱PS、ポンプ/ABS樹脂
  • ステンレスざる付バット 弁慶(本間冬治工業)

    ステンレスざる付バット

    弁慶(本間冬治工業)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    ステンレスバットとステンレスざる(浅型)のセットです。
    材質ステンレス形状角型
  • 水切りセット ケニス

    水切りセット

    ケニス(2件のレビュー)
    219税込241
    1個
    当日出荷
    小物の水切りに便利です。
    材質PP形状角型寸法(mm)190×267×57高さ(mm)57外形寸法(幅W×奥行D)(mm)190×267
  • ミクロスパーテル ケニス

    ミクロスパーテル

    ケニス(1件のレビュー)
    239税込263
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス
  • シリコセン アラム

    シリコセン

    アラム
    399税込439
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    細菌・酵母・カビ等の培養に適した、シリコンゴム連続気泡スポンジプラグです。オートクレーブ滅菌可です。
  • 給水口用コック 共栄製薬

    給水口用コック

    共栄製薬(3件のレビュー)
    659税込725
    1個
    当日出荷
    イオン交換法により精製した水をさらに蒸留器を用いて製造した純度の高い蒸留水です。 化学実験や器具の洗浄などで使用することができます。 ポリタンク入りで、必要な時に必要な量だけ簡単に取り出せます。
  • 対物マイクロメーター ケニス

    対物マイクロメーター

    ケニス
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    顕微鏡上で検鏡試料の大きさの測定基準器として用います。
    材質ガラス、ケース入り目盛全長:1mm、最小目盛:0.01mm
  • 127x190mm/1.84L 密閉容器(ステンレス製) エスコ

    127x190mm/1.84L 密閉容器(ステンレス製)

    エスコ
    2,850税込3,135
    1個
    当日出荷
    蓋は、1点パッチン止式。
    エスコ品番EA508SR-14材質本SUS304容量(mL)1840質量(g)484寸法(直径Φ×高さH)(mm)【外寸】127×184、【内寸】118×163、【ふた】128×26
  • Φ170x320mm/5.0L 広口ポリ容器 エスコ

    Φ170x320mm/5.0L 広口ポリ容器

    エスコ
    1,570税込1,727
    1個
    当日出荷
    高品質のポリエチレン容器で、肉厚のネジキャップで優れた密閉性も実現しました。
    仕様フタは、ねじ式、中ブタ付エスコ品番EA508AJ-11材質ポリエチレン容量(mL)5000高さ(mm)320内径(Φmm)【ふた】85胴径(Φmm)170
  • アルミナルツボSSA-Sルツボ CC印(ニッカトー)

    アルミナルツボSSA-Sルツボ

    CC印(ニッカトー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    耐熱性・耐食性に優れています。
    耐熱温度(℃)1800化学組成Al2O3/99.6%、SiO2/0.1%
  • 時計皿 アズワン

    時計皿

    アズワン
    1,782税込1,960
    1袋(10個)ほか
    当日出荷
    材質ショットARグラス(ソーダ石灰ガラス)
  • つくつく帽子(電石不織布) スギヤマ

    つくつく帽子(電石不織布)

    スギヤマ
    6,998税込7,698
    1箱(100枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    帯電荷のパワーで毛髪を強力キャッチ。特殊な方法で電石(エレクトレット)化した不織布の一本一本の繊維が常に電気分極を保持し周囲に電界を形成しますので、強力な吸着力をもち、目に見えないミクロのホコリから抜け毛やフケなどを強力にキャッチします。通気性に優れた穴あきタイプ。男女兼用タイプ。
    仕様男女兼用混率(%)ポリプロピレン100%
  • PPチューブコネクターテーパー Y型 サンプラテック

    PPチューブコネクターテーパー Y型

    サンプラテック(5件のレビュー)
    339税込373
    1袋(10個)
    当日出荷
    コストパフォーマンスに優れた樹脂製コネクタです。チューブの接続に最適です。丈夫でオートクレーブも可能です。
    材質ポリプロピレン(PP)形状Y型使用温度範囲-10~121℃耐熱温度(℃)121適合流体塩酸、りん酸
  • ワイピングクロス トレシー MKクロス TORAY(東レ)

    ワイピングクロス トレシー MKクロス

    TORAY(東レ)(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1袋(10枚)
    当日出荷
    直径2μmの超極細繊維が汚れを次々とかき取り優れた拭き取り性を発揮します。100% 長繊維からなる編物(ニット)構造をしており、毛羽立ちや自己発塵が少ないワイピングクロスです。
    用途粘性の高い接着剤などの拭き取りに。トラスコ品番387-1860材質ポリエステル超極細繊維厚さ(mm)0.48ホワイト質量(g)125シートサイズ(mm)240×240クラスなし生地ニット
  • 扁平缶広口コック付 TRUSCO

    扁平缶広口コック付

    TRUSCO(2件のレビュー)
    7,598税込8,358
    1個
    当日出荷
    内容の取り出しに便利なコック付です(取り外し不可)。
    材質(本体)ポリエチレン(PE)タイプ広口、扁平缶目盛なし口内径(Φmm)90口数片口材質(コック)ポリエチレン(PE)、ポリプロピレン(PP)ノズルなしコックあり取手あり
  • 正角広口コック付20L 瑞穂化成工業

    正角広口コック付20L

    瑞穂化成工業(3件のレビュー)
    9,698税込10,668
    1個
    当日出荷
    内容液の排出に便利なコック付です。 食品にも使用できます。 コック取り外し不可。
    用途液体の保管、排出等仕様中栓付、広口タイプトラスコ品番321-6071質量(kg)1.4材質(本体)ポリエチレン(PE)容量(L)20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×250×400材質(コック)ポリエチレン(PE)、ポリプロピレン(PP)口形状広口本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×250×400材質(パッキン)バイトン(FKM)ボトル形状角型中栓あり
  • ピペットチップ QSP

    ピペットチップ

    QSP(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1袋(1000本)
    当日出荷
    材質PP(ポリプロピレン)
  • 水処理用フィルターバッグ NBシリーズ(ロングタイプ) Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)

    水処理用フィルターバッグ NBシリーズ(ロングタイプ)

    Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)(5件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1枚
    当日出荷
    頻繁なフィルター交換が必要な、粗めのろ過に適しています。 樹脂成型リングにより、シール互換性に優れています。 フィルターバッグは、折りたたんでかさを減らすことができるため、廃棄コストの低減に有効です。金属リングを使用していないため、分別廃棄の手間もありません。
    用途冷却水、洗浄水、工業用水のろ過。 メッキ液、酸、アルカリ水溶液のろ過。適合EV-S800N材質ポリプロピレン最大流量(L/min)680圧力(MPa[kgf/cm2])(推奨交換差圧)0.14最高使用温度(℃)80外径D×長さL(mm)178×813最大許容正差圧(MPa)0.24(20℃のとき)
  • やわらか洗瓶ソフティー サンプラテック

    やわらか洗瓶ソフティー

    サンプラテック(3件のレビュー)
    749税込824
    1本ほか
    当日出荷
    今お使いの洗浄瓶は硬くありませんか 使っていて手は疲れませんか。本体に柔らかい材質を採用しましたので、今までの洗浄瓶よりも握る時の感触がソフトで、軽い力でご使用いただけます。少しの力でも確実に薬液を抽出することができますので女性の方に最適です。また、復元力も兼ね備えておりますので、抽出後は直ぐに元に戻ります。 。また、360°使える「マルチ洗瓶」機能を持たせており、傾けても、逆さにしても、最後までご使用いただけます。
    材質チューブコネクター/PP、おもり/GLASS、おもりカバー/PP容量(mL)500高さ(mm)255材質(本体)LDPE1目盛(mL)20目盛あり口内径(Φmm)Φ40材質(キャップ)HDPE材質(ノズル)HDPE胴径(Φmm)Φ74.5
  • 滅菌用耐熱PP袋 インテリムジャパン

    滅菌用耐熱PP袋

    インテリムジャパン
    5,298税込5,828
    1袋(50枚)
    当日出荷
    オートクレーブ可
    材質PP(ポリプロピレン)厚さ(mm)0.05耐熱温度(℃)130
  • ORP標準液用粉末 HORIBA(堀場製作所)

    ORP標準液用粉末

    HORIBA(堀場製作所)
    4,898税込5,388
    1箱(10袋)
    当日出荷
    ORP電極の状態を確認します。 ORP値は、1袋を250mLの純水に溶解したときの値です。
    精度±15mV
  • スタンダード・pH試験紙(ロールタイプ) MN(MACHEREY-NAGEL)

    スタンダード・pH試験紙(ロールタイプ)

    MN(MACHEREY-NAGEL)(8件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1巻
    当日出荷
    7mm幅×5m巻で、任意の長さで使用できます。 使いやすい特殊構造のプラスチックディスペンサー入りです。
    仕様個別包装・各巻にカラースケール付タイプロールタイプ
  • CRズボンCFKC101(男女兼用)[CL10000] アズワン

    CRズボンCFKC101(男女兼用)[CL10000]

    アズワン(3件のレビュー)
    1,670税込1,837
    1着
    当日出荷
    100デニール繊維を使用し防塵性が高まりました。
    仕様2/1ツイル織、5mmピッチストライプ導電糸その他※生地には黒っぽい導電糸が入っていますので、細いストライプ柄になっています。材質2/1ツイル織、5mmピッチストライプ導電糸グレードクラス10000通気性30cc/cm2/秒生地ポリエステル98.2%、導電繊維(100デニール)1.8%
  • ねじ口瓶丸型 DURAN

    ねじ口瓶丸型

    DURAN(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    ●バイオテクノロジー関連をはじめ、高純度医薬・試薬や分析用標準液などの保存容器として幅広くご使用いただける多目的びんです。●ガラス材質は、JIS R3503(1994年)「ほうけい酸ガラス-1」に相当するDURAN(R)を使用しています。●DURAN(R)はドイツDWK Life Sciencesグループの登録商標です。●キャップは全品ISOねじ(GL)を使用しています。●ビン底には細かい凹凸をつけて接触面積を小さくしています。●均一な肉厚で機械的強度が増加しています。
    材質硼珪酸ガラス材質(本体)DURAN(硼珪酸ガラス)耐熱温度(℃)250(本体)
  • PSケース アズワン

    PSケース

    アズワン(4件のレビュー)
    802税込882
    1箱(10個)
    当日出荷
    材質PS(ポリスチレン)
  • 透視度計 サンプラテック

    透視度計

    サンプラテック(6件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1本ほか
    当日出荷
    赤字の目盛で見やすい。
  • ステンビーカー用フタ アズワン

    ステンビーカー用フタ

    アズワン(1件のレビュー)
    1,634税込1,797
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス(SUS304)種類フタ
  • カラーテープ 10色セット TGK(東京硝子器械)

    カラーテープ 10色セット

    TGK(東京硝子器械)(4件のレビュー)
    5,643税込6,207
    1個
    当日出荷
    のりを必要としないので、はがした後にのり残りがありません。耐冷・耐熱性にすぐれ、筆記性もよい非水溶性のテープです。
    白/黄/緑/桃/赤/橙/青/茶/紫/黄緑長さ(m)5テープ厚さ(mm)0.1特性耐冷性、耐熱性
  • オムニポアメンブレンフィルター(親水性)(JAWP) Merck(メルクミリポア)

    オムニポアメンブレンフィルター(親水性)(JAWP)

    Merck(メルクミリポア)
    10,980税込12,078
    1ケース(100枚)ほか
    当日出荷から16日以内出荷
    水系/溶媒系共用のメンブランフィルター。透明化できます。価格は、セルロース系の1/2、PTFE製の1/5。PTFEメンブレンを親水化処理しており、水系でも溶媒系でも使用できるメンブレンです。 PTFEメンブレン(フロリナートメンブレン)とほぼ同様の耐薬品性を有しており、ほとんどの有機溶媒や酸・アルカリの水溶液に使用できます。溶液の濾過により透明となりますので、サンプリング後の顕微鏡観察に大変便利です。吸着が少ないため、タンパク質溶液の除粒子にも適しています(タンパク吸着:4μg/cm2)。
    用途酸、アルカリ溶液、およびほとんどの有機溶媒の清澄化、粒子分析。DMSO滅菌ろ過。藻類、プランクトン等の顕微鏡観察。HPLC移動相の除粒子。白色タイプスクリーンフィルター材質(フィルター)親水性PTFE厚さ(μm)100耐熱温度(℃)130℃(高圧蒸気滅菌はできません)空隙率(%)80表面無地ろ過流量20~40秒/500mL穴径(Φμm)1
  • バロンボックス段ボールケース ケニス

    バロンボックス段ボールケース

    ケニス
    649税込714
    1個(1個)
    翌日出荷
    破損・内容物のもれ等の心配なく輸送することができます。
    タイプ20L用外寸(mm)297×297×291
  • ポータブルpH計 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    ポータブルpH計

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)(1件のレビュー)
    74,980税込82,478
    1個
    当日出荷
    防水構造(IP67)なので、雨の日でも安心して使用できます。 1500データメモリと、インターバルタイム機能の併用により、一定時間毎のデータサンプリングが行えます。 省電力設計なので、約2000時間の使用が可能です。
    セット内容HM-40P(本体) GST-2739C(pH複合電極1m) pH6.86標準液100mL pH4.01標準液100mL 比較電極内部液50mL ポリビーカー50mL×3寸法(mm)約70×188×39質量(g)300外形寸法(mm)約70×188×39電源単3アルカリ電池×2(付属) 充電式ニッケル水素電池×2測定項目pH・温度本体質量(g)300測定範囲(pH)0.00~14.00測定方式pH:ガラス電極法、温度:サーミスタ抵抗体付属電極GST-2739C表示分解能0.01pH機能オートホールド 時計 校正履歴作成 インターバル オートパワーオフ電源自動OFFOFF/10分/30分/60分/180分/360分/720分 設定可電池寿命(時間)約2000(バックライト消灯、オプション未接続時/推定値)温度補償(℃)0~100校正【pH】最大5点(JIS pH標準液/US標準液)、最大2点(カスタム標準液)【温度】1点表示範囲pH-2.00~16.00繰返し性±0.02pH、±0.2℃以内データメモリ1500データ使用周囲温度(℃)0~45消費電力(VA)0.1(電池3V使用時)表示範囲(℃)-5~110測定温度範囲(℃)0~100アズワン品番4-1303-01防水保護等級IP67校正証明書なし使用周囲湿度(%RH)20~90(結露のないこと)
  • PPH-1kg 耐熱 PP容器 ハニー

    PPH-1kg 耐熱 PP容器

    ハニー
    45税込50
    1個
    翌日出荷
    PPH-1kg専用キャップ
    用途PPH-1kg用キャップ材質ポリプロピレン高さ(mm)49質量(g)8.4口内径(Φmm)7.7保管環境高温多湿を避け、直射日光の当たらない常温の場所
  • ECテスター HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    ECテスター

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(2件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1台ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    画面にはECと温度を同時に表示 日常防水型 電極は塩分などの付着、汚染に強いグラファイト製 本体一体型の電極(交換不可) 校正は自動で1点 標準液は4回分付属 読み取りのタイミングをお知らせする測定安定マーク 自動温度補償付き 電池残量が10%を切ると画面上でお知らせ
    セット内容本体(電極一体型)、電極保護キャップ、CR2032リチウムイオン電池1個、EC標準液4袋(機種による)、日本語取扱説明書他質量(g)75使用温度範囲(℃)0~50電源CR2032リチウムイオン電池 1個(約250時間の継続使用が可能)測定項目電気伝導率・温度寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)160×40×17精度【EC】±2%F.S.、【温度】±0.5℃温度測定範囲(℃)0~50.0精度(%)±2(FS)連続使用時間(時間)約250温度精度0.5℃機能読み取りのタイミングをお知らせする測定安定マーク/自動温度補償付き/電池残量が10%を切ると画面上でお知らせ測定対象電気伝導率・温度電源自動OFF8分後、60分後、OFFから選択温度補償(℃)0~50(自動)使用環境0~50℃(相対湿度100%以下) 日常防水型表示項目EC・温度防水仕様日常防水RoHS指令(10物質対応)対応温度補正(℃)0~50(自動)湿度測定範囲(%RH)100以下
  • チューブフロート 三商

    チューブフロート

    三商
    549税込604
    1セット(1個)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    ウォーターバス用のフロートでインキュベーションに最適です。ワンポイント付で上下の区別が容易。取出し棒付で、熱いお湯から取出す時にも安全。取出し棒は取外しが可能。
    材質LDPE発泡体耐熱温度(℃)+80
  • フッ素ゴム丸紐 タイガースポリマー

    フッ素ゴム丸紐

    タイガースポリマー(1件のレビュー)
    559税込615
    1本(1m)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    耐熱性、耐油性、耐光性、耐オゾン性、耐薬品性。