23,306件中 1,3611,400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • バッグインコンテナ アズワン

    バッグインコンテナ

    アズワン(3件のレビュー)
    4,130税込4,543
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    コック付き成型液体容器(バッグインボックス)用の使用に便利です。容器の洗浄ができますので清潔です。積み重ね可能です。異物混入対策でダンボールを持ち込めない工場に適しています。
    用途ダンボールからの異物混入(紙片・紙粉等)防止を目的とした保管・移動用コンテナーです。材質PP(ポリプロピレン)
  • クリーン静電靴 SU401 ミドリ安全

    クリーン静電靴 SU401

    ミドリ安全
    6,198税込6,818
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    特殊な設計と素材を採用した靴底で、チッピングによる発塵を防ぎます。 クッション性と耐久性に優れたウレタン2層底です。 洗濯することが出来ます。
    形状ローカットホワイト種類クリーン静電シューズ材質(甲被)人工皮革機能静電、耐摩耗性、かかと衝撃吸収、軽量JIS規格JIS T 8103 ED-W/C2/人工皮革製合格足幅EEE材質(底部)新発泡ポリウレタン2層材質(先芯)なし甲被タイプスリッポンタイプ靴タイプスニーカー
  • ステンレス小型作業台 サカエ

    ステンレス小型作業台

    サカエ(3件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1台
    当日出荷
    コンパクトで安価なステンレス作業台です。高さは一般的な作業台・シンクと同じH800mm。補助テーブルとして最適です。床から下棚までの寸法は約300mm。水回りでも安心してお使いいただけます。アジャスター付でガタツキを防止できます。
    用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など材質SUS430(2B仕上げ)ねじ径M8×P1.25下段棚板耐荷重(kg)10材質(天板)SUS430色(天板)シルバー天板寸法(幅W×奥行D)(mm)600×450色(本体)シルバー外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×450×800RoHS指令(10物質対応)対応アジャスター樹脂製 ネジ径M8 P=1.25
  • 三角フラスコ(PP) NIKKO(ニッコーハンセン)

    三角フラスコ(PP)

    NIKKO(ニッコーハンセン)(1件のレビュー)
    309税込340
    1個
    当日出荷
    溶液を入れますと、接触透明になり液面を肉眼で見ることができます。 耐熱性がありますので、オートクレーブにかけることができます。
    種別三角フラスコ材質PP使用温度範囲(℃)0~121耐薬品性強酸類:優、強塩基類:優、強酸化剤:可、脂肪族アルコール:優、アルデヒド:良、エステル:良、脂肪族炭化水素:良、芳香族炭化水素:可、ハロゲン化炭化水素:可、ケトン類:良
  • SA18-8 アミ付ロート TKG

    SA18-8 アミ付ロート

    TKG(5件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    高さ(mm)88材質(本体)18-8ステンレス下径(Φmm)15上径(Φmm)125網目40メッシュTKG品番9-0507-0601TKG品番(2017)6-0454-0701
  • PPボトル広口ビン BeHAUS

    PPボトル広口ビン

    BeHAUS(2件のレビュー)
    259税込285
    1個
    当日出荷
    キャップのリングが口部をしっかり押さえ、中栓なしでも液漏れしません。中栓を外すわずらわしさがありません。
    材質ポリプロピレン
  • ポリテナーコック付 サンプラテック

    ポリテナーコック付

    サンプラテック(7件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷
    ポリエチレン製のスタンダード大型タンクのコック付きです。
    仕様PPコック:25A取付、中栓付材質PE(ポリエチレン)・コック:PP容量(L)20目盛なし口数片口ノズルなしコックあり中栓ありねじ山1”取手あり
  • サンプラ(R) 丸型洗浄瓶用 先端ノズル サンプラテック

    サンプラ(R) 丸型洗浄瓶用 先端ノズル

    サンプラテック
    14税込15
    1個
    当日出荷
    付け替え用の洗浄瓶用先端ノズルです。丸型洗浄瓶やエコノ角型洗浄瓶、マルチ洗瓶やガス抜き洗浄瓶に使用できます。
    材質PE(ポリエチレン)
  • EOG滅菌瓶(PP広口) サンプラテック

    EOG滅菌瓶(PP広口)

    サンプラテック(4件のレビュー)
    259税込285
    1本ほか
    当日出荷
    ガス滅菌済みのサンプル用容器。ポリプロピレン製の容器を滅菌パック。水質検査の採水用・食品・化粧品・化学品などのサンプル瓶としてご使用ください。フタは半キャップ状態でパックしています。
    口形状広口色(本体)クリア
  • クリーンネット#51 宇都宮製作[手袋]

    クリーンネット#51

    宇都宮製作[手袋](2件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1袋(50枚)
    当日出荷
    インナーキャップで、毛髪落下を確実に防止。見学者用には、便利なディスポタイプを。 電石帽SR-20タイプでシンプルなカタチ。全体が細かいメッシュになっていますので、通気性がよく、軽くソフトな風合いです。
    材質ナイロンホワイトサイズフリー(男女兼用)
  • クリーンルーム専用ワイピングクロス トレシー ME TORAY(東レ)

    クリーンルーム専用ワイピングクロス トレシー ME

    TORAY(東レ)
    10,980税込12,078
    1袋(100枚)ほか
    当日出荷
    厚みのある生地を使用しているので、溶剤などを多量に保持します。100% 長繊維からなるニットタイプのワイピングクロスで、繊維の毛羽立ちや自己発塵が少ないワイパーです。端面ヒートカット処理、ワイパー専用のクリーンルーム下での超純水洗浄加工により優れたリントフリー性を発揮します。直径約10μmのレギュラー繊維を使用しているため、極細繊維使用クロスに比べ、コスト競争力に優れます。
    用途クリーンルーム内の清掃に。材質ポリエステルレギュラー繊維ホワイト生地ニット
  • プランジャ シリンジ用 武蔵エンジニアリング

    プランジャ シリンジ用

    武蔵エンジニアリング
    4,998税込5,498
    1パック(50本)
    当日出荷
    シリンジ内の液剤を、最後まで無駄なく吐出、液剤のコストダウンを実現します。ディアルワイプ構造により、液剤を確実にワイピングします。液体材料の入ったシリンジの中に入れて、無駄なく最後まで高精度に吐出するためのシリンジ専用プランジャです。
    用途中・高粘度用材質ポリエチレン(PE)
  • スパゲッティチューブ 中興化成工業

    スパゲッティチューブ

    中興化成工業(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。
    用途酸・アルカリなどの薬品移送。 自動車部品。 半導体製造装置。長さ(m)10使用温度範囲-40~260℃最高使用温度(℃)260RoHS指令(10物質対応)対応最低使用温度(℃)-40
  • 試験ふるい ST製(平織) 75Φ×20D 東京スクリーン

    試験ふるい ST製(平織) 75Φ×20D

    東京スクリーン
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    縦線と横線が交互交差している基本的な織り方で、網目が安定しているため正確で、かつ効率のよいふるい分けができるため、一般的に最も多く使用されます。
    摘要平織
  • カートリッジフィルター(抗菌タイプ) フタムラ化学

    カートリッジフィルター(抗菌タイプ)

    フタムラ化学(11件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷
    抗菌性の銀添活性炭を使用することにより菌の繁殖を防ぎます。(銀添着処理済) C2・3は吸着速度が速いACFと吸着対象物が広いヤシ殻活性炭を使用しています。 P1は残留塩素除去能力に加えて溶解性鉛の除去能力に優れています。
    材質(内部コア)PP(ポリプロピレン)、(内外装不織布)PE(ポリエチレン)・PP(ポリプロピレン)、(パッキン)シリコン全長(mm)250内径×外径(Φmm)30×65JIS規格JIS3201浄水器規格ろ過機能(遊離残留塩素)2.0mg/L(2.0ppm)、2MIB(カビ臭)/0.05mg/L(50.0ppb)、(CAT農薬)0.00005mg/L(50.0ppt)、(溶解性鉛)0.003mg/l(3.0ppb)
  • フレキシブルアーム型クランプ アズワン

    フレキシブルアーム型クランプ

    アズワン(4件のレビュー)
    5,490税込6,039
    1個
    当日出荷
    フレキシブルアームにより多方向へのセンサー等の設置が可能です。 ムッフ付きのため調整・移動が容易です。
    付属品スペアキャップ材質本体/亜鉛ダイカスト(クロムメッキ)、アーム/スチール(クロムメッキ)取付可能軸径(Φmm)Φ9.5~18
  • 手洗用ブラシ 石井ブラシ産業

    手洗用ブラシ

    石井ブラシ産業(8件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    材質柄/木、芯/鋼線毛丈(mm)20材質(毛)
  • シリコセン アズワン

    シリコセン

    アズワン(1件のレビュー)
    2,850税込3,135
    1ケース(10個)
    当日出荷
    耐熱性に優れており、高圧蒸気滅菌による繰り返し使用が可能です。 綿栓に比べて水分蒸発速度が1/2以下ですので、培養液の異常濃縮・pH変化が少なくなります。 耐薬品性に優れ、熱湯洗浄・消毒が可能です。 疎水性のため容器とのシール部での菌の繁殖がありません。 <プラグタイプ(T・Lタイプ)>通気量30~120ml/minと、水分蒸発量が少なく培地の乾燥を抑えます。 <キャップタイプ(Cタイプ)>通気量2000~4500ml/minの装着性を重視したタイプです。
  • ディスポピペット(ガラス) マルエム[理化学・容器]

    ディスポピペット(ガラス)

    マルエム[理化学・容器](1件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1ケース(50本)ほか
    当日出荷
    材質硼珪酸ガラス(日本電気硝子製)ピペットの種類ディスポーザブルピペット
  • メスシリンダー(硬化ガラス) arrow(アロー)

    メスシリンダー(硬化ガラス)

    arrow(アロー)(6件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    リングがついているので液だれ、転がりを防止します。 クッションは破損防止に効果的です。
    材質硬質ガラス目盛あり
  • オールプラスチックピンチ アズワン

    オールプラスチックピンチ

    アズワン(1件のレビュー)
    634税込697
    1袋(10個)
    当日出荷
    オールポリカーボネート製で、酸性の雰囲気における試験用に便利です。
    寸法(mm)59×32×18アズワン品番1-7862-01
  • 石英セル アズワン

    石英セル

    アズワン
    8,490税込9,339
    1個ほか
    当日出荷
    底部はU字型になっています。 セルホルダーに入れやすく、また、洗浄が容易です。
    材質UV石英ガラス寸法(mm)12.5×12.5×45容量(mL)3.5タイプ2面透明光路長(mm)10測定誤差1%以内(220nm)光路幅(mm)10
  • ユニラック Simport

    ユニラック

    Simport(2件のレビュー)
    6,350税込6,985
    1セット(10個)
    当日出荷から12日以内出荷
    水平連結・積み重ねが可能なチューブラックです。
  • 広口ねじ口瓶(デュラン) DURAN

    広口ねじ口瓶(デュラン)

    DURAN(1件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    ●GLS-80ねじ規格で、キャップの開閉が素早くできます。●ねじ口内径が約65mmと大口径になり、粉末・ペースト状・顆粒・液体などさまざまな試料の出し入れが、簡単にできます。●大きめのスプーンやヘラ、ピンセット、漏斗も使用でき、洗浄も容易です。
    仕様青キャップ(GLS-80用)付材質(本体)DURAN(R)(ホウ珪酸ガラス-1)ねじ口規格(GL)GL-80口内径(Φmm)65ねじ規格GLS-80色(フタ)口形状広口材質(フタ)PP(ポリプロピレン)色(本体)クリア(青キャップ(GLS-80用)付)液切れリングあり
  • ユニオンコンテナー用部品 アズワン

    ユニオンコンテナー用部品

    アズワン(15件のレビュー)
    139税込153
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質LDPE(低密度ポリエチレン)
  • ハイルーテ角瓶(PE) アズワン

    ハイルーテ角瓶(PE)

    アズワン(4件のレビュー)
    832税込915
    1本
    当日出荷
    材質本体・中ブタ/PE(ポリエチレン)、キャップ/PP(ポリプロピレン)
  • バイアル瓶(ゴム栓・アルミキャップ付き) マルエム[理化学・容器]

    バイアル瓶(ゴム栓・アルミキャップ付き)

    マルエム[理化学・容器](1件のレビュー)
    7,398税込8,138
    1箱(50本)ほか
    当日出荷から13日以内出荷
    材質(本体)硼珪酸ガラス
  • ディスポセル Kartell(カルテル)

    ディスポセル

    Kartell(カルテル)(4件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1ケース(100個)
    当日出荷から翌々日出荷
  • ストライプ・pH試験紙(PEHANON) MN(MACHEREY-NAGEL)

    ストライプ・pH試験紙(PEHANON)

    MN(MACHEREY-NAGEL)(2件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1箱(200枚)
    当日出荷
    1枚のテスト紙に5~12段階のカラースケール目盛とpH測定部(中央無印)とを一体化させてあり、速く正確な測定ができます。 各カラースケール間には疎水性をもたせてありますので、スケール間の差もはっきりします。 有害なテスト液の場合でも、スケール最上部の疎水性部分が毛細管現象による汚染から手を保護します。 プラスチックケース入り。
    仕様プラスチックケース入長さ(mm)100幅(mm)11タイプストライプ
  • 遠沈管 アズワン

    遠沈管

    アズワン(2件のレビュー)
    14,751税込16,226
    1箱(80個)ほか
    当日出荷
    γ線滅菌済。 書込スペース付(キャップ上部・チューブ側面)。
    目盛あり滅菌滅菌済み材質(キャップ)PE(ポリエチレン)材質(チューブ)PP(ポリプロピレン)遠心強度9400×G
  • Fine 手付ビーカー PP製 TGK(東京硝子器械)

    Fine 手付ビーカー PP製

    TGK(東京硝子器械)(12件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    材質PP(ポリプロピレン)目盛あり耐熱温度(℃)120持ち手あり
  • 鉱物用スライドグラス 松浪硝子

    鉱物用スライドグラス

    松浪硝子(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1箱(100枚)ほか
    当日出荷
    フチ磨仕上げのほか、四隅の角は大きく落してありますので、手を傷つけません。
    仕様寸法:28×48mm寸法(mm)28×48
  • クラクリーンワイパー クラレトレーディング

    クラクリーンワイパー

    クラレトレーディング
    23,980税込26,378
    1箱(3000枚)
    当日出荷
    吸水性に優れ、ソフトな手触りのワイパー。表面がソフトですのでデリケートな面のワイピングに適しており、また細かい部分もスムーズに拭き取れます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • パスツールピペット用 シリコンスポイト 三商

    パスツールピペット用 シリコンスポイト

    三商
    199税込219
    1個
    当日出荷
    オートクレーブ可能。転がりにくい形状。
    全長(mm)55穴径(Φmm)6
  • メジューム瓶(透明) ケニス

    メジューム瓶(透明)

    ケニス(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    口元および肩部形状は注ぎやすく、液切れも良い設計になっています。
    材質本体:硼珪酸ガラス 蓋:フェノール樹脂 シリコン PTFEライナーパッキン付
  • PPチューブコネクターテーパー I型 サンプラテック

    PPチューブコネクターテーパー I型

    サンプラテック(8件のレビュー)
    289税込318
    1袋(10個)
    当日出荷
    コストパフォーマンスに優れた樹脂製コネクタです。チューブの接続に最適です。丈夫でオートクレーブも可能です。
    材質ポリプロピレン(PP)形状I型使用温度範囲-10~121℃耐熱温度(℃)121適合流体塩酸、りん酸
  • レンズクリーナーキット KMC-71 ナリカ

    レンズクリーナーキット KMC-71

    ナリカ
    755税込831
    1個
    当日出荷
    使用頻度が高いクリーナー液とクリーニングペーパーのキットです。顕微鏡やカメラなどのレンズの清掃に最適です。
    セット内容クリーナー液30mL、クリーニングペーパー30枚とじ
  • FAC-2繊維状活性炭 オルガノ

    FAC-2繊維状活性炭

    オルガノ(1件のレビュー)
    9,498税込10,448
    1個
    当日出荷
    用途残留塩素の除去
  • PTFEスパーテル 淀川ヒューテック

    PTFEスパーテル

    淀川ヒューテック
    2,898税込3,188
    1本
    当日出荷
    耐熱、耐薬品性に優れ、両端の形状が異なるスパーテルです。
  • PVC/PET 広口瓶 三宝

    PVC/PET 広口瓶

    三宝
    189税込208
    1本