- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 46ページ目
46ページ目: 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
液晶画面にpHと温度が同時表示されます。温度計を別途用意しなくても水温を確認でき、正確なph測定に必要な自動温度補償機能も働きます。ペーハー計のコア構成ガラス電極が測定応答速く、1~3点で自由に校正でき、測定精度が確保できます。測定安定表示マークによって、測定値読取のタイミングは簡単に分かります。50ml容量のpH標準液2個(pH4.01とpH6.86)が添付され、商品が届き次第すぐに作業開始できます。単四乾電池4本で最大2000時間の連続操作が可能のうえ、低電圧警告機能も備えています。
用途通常水溶液の水質調査など
付属品pH標準液(4.01・6.86)×各1本/50ml、保存液10ml、携帯ケース
寸法(mm)190×165×40
測定範囲pH/0.0~14.0、温度/0~50℃
電源単四乾電池×4本
測定項目pH・℃
本体寸法(mm)40×31×178
本体質量(g)107
測定精度pH/±0.1、温度/±0.2℃
分解能pH/0.1、温度/0.1℃
機能自動温度補償、測定値安定表示マーク、低電圧警告、ボタン操作8分後自動電源オフ、自己診断
防塵防水性能IP67
質量(g/セット)488
校正ポイント1~3点(pH4.01・6.86・9.18)
1セット
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
こんなお得な商品も!
粘着シート エアーシャワー用
モノタロウ
¥1,998~
税込¥2,198~
エアーシャワーの壁面に貼り付けることでエアシャワー内に持ち込まれたゴミ・ホコリ・髪の毛などの異物をキャッチします。
積層構造のため、汚れたフィルムをはがすだけでいつでも清潔な環境にすることができます。
タグはフィルムをめくると数字が減るカウントダウン式です。
用途半導体工場・医療・食品関係などのクリーンルーム。
材質/仕上中密度ポリエチレン(MDPE)、水溶性アクリル系粘着剤
寸法(縦×横)(mm)300×300
用途ドラム缶 スチール製 オープン外レバー式用 ※注文コード69230123用です。
材質鉄製
色ブルー
内径(Φmm)567
板厚(mm)1.5
1枚
¥3,698
税込¥4,068
10日以内出荷
ステンレス製のミニロートです。少量の薬品等を口径の小さいビンに移す際に便利です。
材質18-10ステンレス
全長(mm)50
遮光性に優れた片口タイプの扁平缶。
中栓・キャップ・注ぎ口(ジャバラノズル)付き。
角缶/プラスチック容器/タフテナー/扁平缶
用途液体の保存・保管に
材質HDPE
幅(mm)190
色グレー
高さ(mm)235
質量(g)370
奥行(mm)145
容量(L)5
口内径(Φmm)30
RoHS指令(10物質対応)対応
1個(5L)
¥699
税込¥769
当日出荷
材質本体・キャップ・中栓:PE
ステンレス電解研磨製。仕切にワイヤを2本ずつ入れ、遠沈管同士がぶつかりにくい設計。操作性が良く、液面確認も容易。オートクレーブ可。
不織布包装品不織布製で強度があり、電気部品・機械部品を錆から長期間防ぎます。
ハンディボトル角型用共通ノズルです
ベンコットM-1の小量タイプです。
種別ちょこっとM-1
寸法(mm)150×150
サイズ4折
アズワン品番61-0085-32
1箱(150枚×10袋)
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
中栓不要で内容物が漏れません。エラストマーのパッキンがインサート成形されていますので、はがれにくく中栓がなくても漏れません。パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着し液漏れを防止します。
種別Jボトル丸型 広口
マイクロマン用キャピラリー・ピストン
実験や工作材料として幅広く使えます。
色透明
大きさ厚口(120×750×t0.030)
1個(100枚)
¥650
税込¥715
当日出荷
充填剤、可塑剤などの添加剤を含まない純粋なフッ素樹脂チューブです。高温高湿高周波数領域での電気的特性の低下が極めて少ないため、電気絶縁の用途として適しています。非粘着性に優れ、汚れやスケールが付着しにくいです。
材質PTFE(フッ素樹脂)
色透明(有色含む)
標準の細口バイアルより40%広い開口部
容量(mL)2
材質ガラス
寸法(mm)12×32
直径(mm)9
適合器具注射器
材質(毛)馬・特製両毛
材質柄/木、芯/鋼線
酸やアルカリによる金属の性質や、電気分解・化学電池などの化学実験に便利な金属板です。
用途酸やアルカリによる金属の性質や、電気分解・化学電池などの化学実験
ガスバーナーなどを接続するためのホースです。
種別都市ガス用(天然ガス・旧都市ガス)
内径(Φmm)9.5
長さ(cm)80
外径(Φmm)15.5
1本
¥1,098
税込¥1,208
翌日出荷
アンモニウムテスト・リン酸テスト・亜鉛テスト・ヒ素テストは、付属の試薬と測定容器での前処理が必要です。
遠心機を活用した限外ろ過デバイスです。抗原・抗体・酵素・核酸・タンパク質・ペプチド・コロイドの濃縮や精製など、多用途に使用できます。
材質(フィルター)ウルトラセル(再生セルロース)、容器:PP
セル用のプラスチック製のふたです。
材質PP
寸法(mm)10×10
1組(100個)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
シャフト径(Φmm)9
高さ(mm)350
質量(kg)1.1
支柱(mm)Φ9×350
ベース寸法(mm)160×110
材質(支柱)ステンレス棒(SUS304製)
材質(ベース)鋳鉄製
細菌・酵母・カビ等の培養に適した、シリコンゴム連続気泡スポンジプラグです。オートクレーブ滅菌可です。
コルク栓やゴム栓の穴あけに使用する押出し棒付のコルクボーラーです。 あけた孔は刃の外径より小さくなります。 別売のハンドルカバーを使用することにより、手を痛めずに楽に孔を開けることが可能です。
材質ステンレスSUS304
容量(mL)3000
材質HDPE(高密度ポリエチレン)
仕様ふたはネジ式
エスコ品番EA508AJ-143
寸法(mm)178×100×238(H)
質量(g)214
口内径(Φmm)29
1個
¥820
税込¥902
当日出荷
こんなお得な商品も!
スクリュー管瓶
モノタロウ
¥2,998~
税込¥3,298~
瑞穂化成工業のスポイトボトル専用の中栓です。
用途中栓の交換・紛失時等
材質ポリエチレン(PE)
適合0820、0821、0822、0823、0824
適合本体No.0820
基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
1個
¥15
税込¥17
当日出荷
名称ジメチルスルホキシド 特級
等級特級
化学式(CH3)2SO
濃度(%)≧99
比重d≒1.10
化学組成(CH3)2SO
危険等級Ⅲ
アズワン品番2-3127-18
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量500mL
特性可燃性液体、臓器の障害のおそれ (呼吸器系)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
平均分子量78.14
危険物の性状水溶性
CAS登録番号67-68-5
別称DMSO
1本(500mL)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
水道水の不純物の除去用のディスポーザーブルタイプのイオン交換樹脂カートリッジです。
適合機種WG203/250/1000・WGH200
容量(L)4
1個
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
ラベルは、化学薬品に耐性のあるインクで印刷されています。
半透明ボトルです。
容量(mL)500
材質(本体)PE(ポリエチレン)
材質(キャップ)PP(ポリプロピレン)
材質(ノズル)PP(ポリプロピレン)
アズワン品番1-8542-14
ラベルエタノール
1個
¥1,750
税込¥1,925
当日出荷
名称カルボキシメチルセルロースナトリウム
等級化学用 CP
化学式C6H9O5・CH2COONa)n
濃度(%)80以上
アズワン品番89-0063-63
危険物の類別非危険物
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
CAS登録番号9004-32-4
別称CMC
1本(500g)
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。