科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 :「採水容器」の検索結果
ポリエチレン製の容器をEOG滅菌し、パックしています。
水質検査の採水用・化粧品・化学品などのサンプル瓶としてご利用ください。
ガス滅菌済みのサンプル用容器。ポリプロピレン製の容器を滅菌パック。水質検査の採水用・食品・化粧品・化学品などのサンプル瓶としてご使用ください。フタは半キャップ状態でパックしています。
水道水等(簡易水道、井戸水、プール)の細菌検査に最適です。商品はキャップが本体にセットされた状態で個装しています。
容器内にハイポ(チオ硫酸ナトリウム)を所定量封入しております。
一般的な100mLや250mL以外に、500mLや1000mLの大容量もご用意しております。
材質本体/ポリエチレン、キャップ/ポリプロピレン
目盛あり
中栓なし
食品衛生法適合の内容物が入れやすく、取り出しやすい容器です。洗浄が容易で内部を清潔に保つことが可能です。液体だけでなく、錠剤や粉末など固形物にも対応します。箱売りはラベルが本体についておりません。
用途流体、サンプルの保管に。
材質(本体)HDPE
色(本体)白
使用温度範囲(℃)-40~80
規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合
目盛なし
色(フタ)白
ハイロート採水器は河川などの任意の深さから採水するときに使用します。すり合わせのガラス製びんのふたと口には、開閉用金具と操作用の鎖がついており、金具の底のおもりを沈めて採水します。ハイロート採水器は水中の細菌を検査するため滅菌し、別途滅菌したふた付金属製保存容器に入れて保存することができます。JIS K0102-1998年を参考に製作しています。
仕様おもり付金属
材質フレーム、鎖:SUS304
くさり長さ(mm)約1
振り子のように前後に振れる角度調節不可のフルスイング式汲み上げ容器に付属のワイヤーを結びつけて採水する簡易式液面採水器です。
池や湖沼だけでなく、下水道マンホール、井戸、穴や貯水槽など比較的幅の狭い場所からの垂直式採水に適します。
液面採水が不得手な、地下水サンプラーやサンプルテイキングが届かない高さからの採水に便利です。
U字型のビーカー保持具はステンレス製、黒色固定部はポリアミド製です。
こんなお得な商品も!

広口瓶 中栓付
モノタロウ
¥84~
税込¥92~
あらゆる用途に幅広く対応させるため、使用頻度の高い標準タイプを網羅しました。高品質のポリエチレン容器で、肉厚のねじキャップで優れた密閉性も実現しました。食品にも使用できます。
用途液体の保存・保管 等
材質(本体)ポリエチレン(PE)
色(本体)白
耐熱温度(℃)80
仕様中栓付
目盛なし
色(フタ)白
基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
材質ステンレス(SUS304)
仕様後ろ手付
使いやすい定番の広口びんです。目盛付きで便利。
ノーパッキン(中栓なし)ですが、水漏れしません。
中栓を取りはずす煩わしい作業から解放され、時間の省力化にもなります。
オートクレーブ(蒸気滅菌)が可能です。
蒸気殺菌温度:130℃
水漏れテスト合格済み
材質(本体)PP(ポリプロピレン)
色(本体)クリア
耐熱温度(℃)121
目盛あり
色(フタ)クリア
河川・湖沼・工場の排水口・下水道のマンホールなどに適しています。
各種採水缶は、フルスイングです。どの角度からでもらくらく採水。
B型 柄付採水器 ポリエチレン採水器(フルスイング)
仕様●採水量:500mL●規格:柄全長 1800mm
アズワン品番68-2003-96
1個
¥15,980
税込¥17,578
10日以内出荷
電子線滅菌済のポリ瓶。
商品は個装され、電子線照射によって確実に滅菌を施しております。
本体とキャップをセットした状態で個装しています。
特殊シール構造により中栓無しでも非常にシール性が高くなっています。
中栓が無いため、スムーズな作業が可能です。
採水用としてはもちろん、コンタミネーションの気になるものの保存などに最適です。
材質(本体)PE
材質(キャップ)PP
細い井戸などの採水をするための容器です。透明円筒の上下部の連動弁により、水中に投入、引上げだけの簡単操作で採水ができます。ISM-400は特定深度の水が採水できるメッセンジャー式です。
採水量(mL)600
TGK品番919-80-70-03
型式IS-600
全長(mm)600
径(Φmm)Φ50
1個
¥34,900
税込¥38,390
6日以内出荷
クリアーボトルは中栓なしでも液漏れはありません。中栓をとりはずすわずらわしい作業をなくし、時間の省力化を実現しました。 。FDA規格117・1640、USP CLASS IV、厚生省告示98号及び厚生省令17号の規格に準じ、ポリオレフィン等衛生協議会の自主規制に登録してあります。プラスチック可塑剤(DOA・DOP)および酸化防止剤(BHT・BHA)等を使用していませんので、食品用の容器および医療用としても使用できます。
材質(本体)K-RESIN
色(本体)クリア
耐熱温度(℃)60
色(フタ)クリア
材質(フタ)PP
中栓なし
ポリプロピレン製で耐薬品性・耐熱性・透明性に優れています。
中栓がなく作業性が良くなりました。
材質(本体)ポリプロピレン(PP)
色(本体)クリア
目盛なし
色(フタ)クリア
材質(フタ)ポリプロピレン(PP)
ポリプロピレン製で耐薬品性・耐熱性・透明性に優れています。
作業性に優れた低コストなワンタッチボトル。パッキン不要で中栓がなく、作業性が良くなりました。
材質(本体)ポリプロピレン(PP)
色(本体)クリア
耐熱温度(℃)約120
JIS K0102準拠
水中の細菌を検査するため滅菌し、別途滅菌した金属保存容器に入れて、保存できます。
仕様おもり付き金具フレーム:メッキ製鎖:SUS 304製
振り子のように前後に振れる角度調節不可のフルスイング式汲上げ容器に付属のワイヤーを結びつけて採水する簡易式液面採水器。池や湖沼だけでなく、下水道マンホール、井戸、穴や貯水槽など比較的幅の狭い場所からの垂直式採水に適します。ポリプロピレン(PP)製容器にはPPワイヤー10m巻が付属。U字型のビーカー保持具はステンレス製、黒色固定部はポリアミド製。
容量(L)1
TGK品番0007807028
材質(容器)PP
質量(g)容器:300
口径(Φmm)容器:135
高さ(cm)15
胴外径(Φmm)105
1個
¥24,980
税込¥27,478
5日以内出荷
ポリ瓶の決定版。プラスチックボトルのスタンダード。各研究室から化学工場の製造ラインまで幅広く使用されています。
材質(本体)ポリエチレン
色(本体)白
色(フタ)白
材質(フタ)ポリエチレン
最小口径5cm(スリムタイプ2cm)の穴、パイプや深い井戸から数10m以上先の地下水を汲み上げ採水します。
サンプラーは可塑剤を含まないポリエチレンバッグの個別包装されていてすぐの使用ができます。
採水量(mL)1000
タイプPE製ディスポタイプ
寸法(直径Φ×高さH)(mm)Φ40×970
1本の柄でステンレス・ポリエチレン製の各容量の採水缶が共通で使用できます。(各種採水缶が取替え自由)柄が伸縮自在で、縮めた時のサイズがコンパクトですから持ち運びが便利です。保管場所を取りません。各種採水缶はフルスイングですからどの角度からの採水も可能で、特に工場排水・下水道の会所等狭い場所での採水に適しています。各種柄 (採水容器、取付金具は付属しておりません)
お客さまで採水頂いた設備用水の水質分析調査(14項目)を実施し、分析結果の報告書を送付するサービスです。一般社団法人日本冷凍空調工業会の水質基準をもとに水質分析調査を実施します。報告書には分析結果だけでなく所見も記載していますので、冷却循環水の定期的な調査、設備配管の劣化などの原因調査に適しています。
用途【分析申込手順】1ご注文後、ご指定場所へ採水容器・分析申込書をご送付いたします、2お客さまにて同封のマニュアルに従い採水ください、3元払い・クール便で指定場所へご返却ください、4検体が到着後、約2週間程度で分析結果を記載した書類をお送り致します。
お客さまで採水頂いた排水の水質分析調査を実施し、分析結果の報告書を送付するサービスです。国土交通省 下水道法施行令 第9条に基づく公共下水道への排水水質検査基準をもとに研究施設の薬品排水などの排水水質分析調査を実施します。
用途【分析申込手順】1ご注文後、ご指定場所へ採水容器・分析申込書をご送付いたします、2お客さまにて同封のマニュアルに従い採水ください、3元払い・クール便で指定場所へご返却ください、4検体が到着後、約2週間程度で分析結果を記載した書類をお送り致します。
仕様測定検体数:1検体
セット内容採水用容器(1.5Lポリ容器×1本、1Lガラス瓶×1本)、分析申込書、採水マニュアル
測定項目4項目(pH、BOD、懸濁物質(SS)、ノルマルヘキサン抽出物質含有量)
検査項目排水水質検査4項目
アズワン品番3-684-01
1セット
¥21,900
税込¥24,090
15日以内出荷
お客さまで採水頂いた水の水質分析調査を実施し、分析結果の報告書を送付するサービスです。厚生労働省 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則 第4条3,4に基づく、飲料建築物衛生法で定められた水質検査基準をもとに水質分析調査を実施します。
用途【分析申込手順】1ご注文後、ご指定場所へ採水容器・分析申込書をご送付いたします、2お客さまにて同封のマニュアルに従い採水ください、3元払い・クール便で指定場所へご返却ください、4検体が到着後、約2週間程度で分析結果を記載した書類をお送り致します。
T型ハンドルのスプリング操作で容器の蓋が最大2cm開く構造のため、希望深度でサンプリングできます。、オールSUS316製で、シャフトは容器内底でのネジ固定式のため分解・洗浄可能です。、<採水方法>、1:T型ハンドルのスプリング力で容器の蓋を閉じたままサンプラーを予め位置決めした深度まで挿入します。、2:2つのT型ハンドルを握って距離を縮めると容器の蓋が開放され、採水液が容器内へ流れ込みます。、3:ハンドルを元に戻して採水液を格納します。、4:サンプラーを取り出します。、5:再びハンドルの距離を縮めて蓋を開放させ液を取り出すか、容器をシャフトから取り外します。
細い井戸などの採水をするための容器です。透明円筒の上下部の連動弁により、水中に投入、引上げだけの簡単操作で採水ができます。ISM-400は特定深度の水が採水できるメッセンジャー式です。
採水量(mL)200
TGK品番919-80-70-01
型式IS-200
全長(mm)600
径(Φmm)Φ30
1個
¥40,900
税込¥44,990
欠品中
細い井戸などの採水をするための容器です。透明円筒の上下部の連動弁により、水中に投入、引上げだけの簡単操作で採水ができます。ISM-400は特定深度の水が採水できるメッセンジャー式です。
採水量(mL)400
TGK品番919-80-70-02
型式IS-400
全長(mm)600
径(Φmm)Φ40
1個
¥34,900
税込¥38,390
5日以内出荷
細い井戸などの採水をするための容器です。透明円筒の上下部の連動弁により、水中に投入、引上げだけの簡単操作で採水ができます。ISM-400は特定深度の水が採水できるメッセンジャー式です。
採水量(mL)400
TGK品番919-80-70-04
型式ISM-400
全長(mm)750
径(Φmm)Φ40
1個
¥79,900
税込¥87,890
6日以内出荷
T型ハンドルを上下にピストン操作させて粘性のない液(約500mPa・Sまで)を採水する手動式ポンプです。
接液部はPP(ポリプロピレン)製です。
底部に逆流防止弁がついているためロスなく採水でき、容器内の残液をより確実に取り出せます。
別売PVC栓で口径40~70mmまでのドラム缶、ポリ缶やタンクなどの口にしっかりと取り付け固定することができ、安定した採水が可能です。
ポンプの高さ調節が可能となりワンポイントサンプリングやボトムサンプリングが可能です。
吸引部と排出部パイプの長さ調節は不可、分解は多少可能です。
パイプ径(Φmm)接液:32
材質(接液部)PP
河川・湖沼・工場の排水口・下水道のマンホールなどに適しています。
各種採水缶は、フルスイングです。どの角度からでもらくらく採水。
B型 柄付採水器 かまぼこ型採水缶(SUS-304)(フルスイング)
フラット面では垂直な場所での採水に、片側の半円型の方では、側溝が丸い場所での採水に適しています。フルスイングですから、両面の操作が思いのままにできます。またポリ瓶(アイボーイ角型瓶)に合わせた設計ですから、ポリ瓶を装着して採水すれば、そのまま持ち帰られるので大変便利です。
仕様●採水量:500mL●規格:柄全長 1800mm
アズワン品番68-2003-86
1個
¥39,980
税込¥43,978
10日以内出荷
スラリー、オイル、クリームやシャンプー等の粘性液(約100,000mPa・sまで)を採水するディスポーザブルサンプラーです。、T型ハンドルの引き押しで強制的に吸引・排出するため、採水可能粘度に個人差があります。、最小口径2.5cmのボトルやタンク等からもサンプリング可能ですが、先端口径10mmのためゴミや不純物が含まれる採水には不向きです。、T型ハンドルの操作で、希望深度のサンプリングが可能です。、FDA認可のポリプロピレン(PP)製ボディ内部にFDA認可のシリコン製ピストンシールが付属し、接着剤は非使用です。、溶接式のため分解・洗浄できませんが、コンタミは防げます。、ATEX(欧州防爆指令)準拠品。、クリーンルーム(クラス 100,000)内で製造から個別包装まで行い、衛生的です。、全長はハンドルを押し込んだ一番短い状態での長さです。、接液部が耐薬品性の高いフッ素樹脂製で、分解・洗浄可能なビスコサンプラーもあります。、開封後の返品が一切できません。、サイズ・容量に多少の誤差があります。、20個/箱タイプは数量により別途運賃を頂戴する場合があります。、<採水方法>、1:サンプラーを予め位置決めした採水深度まで挿入します。、2:T型ハンドルを引き、強制的に吸引採水します。、3:2の状態のままでサンプラーを抜き取ります。、4:ハンドルを押し戻して容器等に採水液を取り出します。
非粘性液(約10,000mPa・sまで)を採水するディスポーザブルサンプラーです。、T型ハンドルの引き押しで強制的に吸引・排出するため、採水可能粘度に個人差があります。、最小口径2.5cmのボトルやタンク等からもサンプリング可能ですが、先端口径1.5mmのためゴミや不純物が含まれる採水には不向きです。、T型ハンドルの操作で、希望深度のサンプリングが可能です。、FDA認可のポリプロピレン(PP)製ボディ内部にFDA認可のシリコン製ピストンシールが付属し、接着剤は非使用です。、溶接式のため分解・洗浄できませんが、コンタミは防げます。、ATEX(欧州防爆指令)準拠品。、クリーンルーム(クラス 100,000)内で製造から個別包装まで行い、衛生的です。、全長はハンドルを押し込んだ一番短い状態での長さです。、接液部が耐薬品性の高いフッ素樹脂製で、分解・洗浄が可能なリキッドサンプラーもあります。、開封後の返品が一切できません。、サイズ・容量に多少の誤差があります。、20個/箱タイプは数量により別途運賃を頂戴する場合があります。、<採水方法>、1:サンプラーを予め位置決めした採水深度まで挿入します。、2:T型ハンドルを引き、強制的に吸引採水します。、3:2の状態のままでサンプラーを抜き取ります。、4:ハンドルを押し戻して容器等に採水液を取り出します。
上部赤いボール(PVC製)を操作して粘性のない液(約500mPa・Sまで)を採水するコンパクト設計です。
付属のPVC栓により口径30~70mmのボトル、ポリ缶やタンクなどに接続可能です。
容器の内高に応じて吸収パイプは短くカットできます。
必要量採水した時点で赤いボールの下にあるPPバルブを開放させると圧が解除され、中の液が抜けていきます。
排出パイプ長さは、調節不可能です。
分解洗浄可能です。
TGK品番0007648321
吐出量(L/min)26
パイプ径(Φmm)接液:18
材質(接液部)PP
パイプ長(mm)排出:約260
適合容器(内高)420~700mm
1台
¥32,980
税込¥36,278
6日以内出荷
上部赤いボール(PVC製)を操作して粘性のない液(約500mPa・Sまで)を採水するコンパクト設計です。
付属のPVC栓により口径30~70mmのボトル、ポリ缶やタンクなどに接続可能です。
容器の内高に応じて吸収パイプは短くカットできます。
必要量採水した時点で赤いボールの下にあるPPバルブを開放させると圧が解除され、中の液が抜けていきます。
排出パイプ長さは、調節不可能です。
分解洗浄可能です。
TGK品番0007648322
吐出量(L/min)20
パイプ径(Φmm)接液:16
材質(接液部)PVDF
パイプ長(mm)排出:約280
適合容器(内高)420~700mm
1台
¥53,980
税込¥59,378
6日以内出荷
透明アクリル製なので、軽量で携帯に便利です。
水中に沈めるだけで簡単に採水できます。試料の取り出しは、上からリード線を引き上げるだけで簡単に試料容器に移せます。
材質本体/アクリル樹脂、フタ/SUS304+シリコンパッキン
ハイロート採水器は河川などの任意の深さから採水するときに使用します。すり合わせのガラス製びんのふたと口には、開閉用金具と操作用の鎖がついており、金具の底のおもりを沈めて採水します。ハイロート採水器は水中の細菌を検査するため滅菌し、別途滅菌したふた付金属製保存容器に入れて保存することができます。JIS K0102-1998年を参考に製作しています。
仕様おもり付金属
材質フレーム、鎖:SUS304
くさり長さ(mm)約1
地下水採水器 メッセンジャー不要、ボーリングされた細い穴径に適した地下水専用の採水器です。透明アクリル製は軽量で携帯に便利です。水中に沈めるだけで簡単に採水出来ます。試料の取り出しは、上からリード線を引き上げるだけで簡単に試料容器に移せます。※ご使用ロープは、ガラス繊維製(目盛入り)をおすすめします。(別売り)(30m・50m・100mの3種類あります)
仕様●内容量:1000mL●高さ(吊下げ部含む):1200mm●質量:750g●外径Φ40mm●材質●▼本体:アクリル樹脂●▼フタ:SUS304+シリコンパッキン
アズワン品番68-0954-08
1台
¥50,980
税込¥56,078
10日以内出荷
地下水採水器 メッセンジャー不要。ボーリングされた細い穴径に適した地下水専用の採水器です。透明アクリル製は軽量で携帯に便利です。▼水中に沈めるだけで簡単に採水出来ます。試料の取り出しは、上からリード線を引き上げるだけで簡単に試料容器に移せます。▼※ご使用ロープは、ガラス繊維製(目盛入り)をおすすめします。(別売り)(30m・50m・100mの3種類あります)
容量(mL)600
高さ(mm)(吊下げ部含む)800
材質(本体)アクリル樹脂、フタ:SUS304+シリコンパッキン
質量(g)620
外径(mm)Φ40
アズワン品番68-0954-07
1台
¥42,980
税込¥47,278
10日以内出荷
1
2
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。