カッター :「鋼線」の検索結果

関連キーワード
23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
硬線用のポケットカッターです。
用途針金、番線の切断に。 全長(mm)200 質量(g)270 切断能力(mm)(硬線)2.5(軟硬線)4(半硬線)3 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

特許偏芯ボルト方式を採用していますので、刃先が簡単に平行移動でき微調節が容易に行えます。刃先の調節は約2000回切断に1回でOKです。
用途建設現場(震災復興、新築リフォーム、製造ライン溶接現場、保守メンテナンス現場、解体現場における棒鋼、鉄筋、番線等)の切断に最適です。 仕様被切断材HRC48以下 再生紙使用マーク適合
1丁
7,998 税込8,798
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

硬度HRC21~HRC48の硬鋼線の切断に特化しています。
用途通常よりも硬いと思われる部材の切断時に、お勧めです。 全長(mm)750 質量(g)4200 切断能力(mm)(HRB80軟線)13(HRC48硬線)8 再生紙使用マーク適合
1丁
15,980 税込17,578
5日以内出荷

硬度HRC21~HRC48の硬鋼線の切断に特化しています。
用途通常よりも硬いと思われる部材の切断時に、お勧めです。 全長(mm)1050 質量(g)8600 切断能力(mm)(HRB80軟線)18(HRC48硬線)10 再生紙使用マーク適合
1丁
29,980 税込32,978
欠品中

硬度HRC21~HRC48の硬鋼線の切断に特化しています。
用途通常よりも硬いと思われる部材の切断時に、お勧めです。 全長(mm)350 質量(g)1000 切断能力(mm)(HRB80軟線)7(HRC48硬線)5 再生紙使用マーク適合
1丁
6,998 税込7,698
5日以内出荷

付属品ボルト×2本、ナット×2本 適合本体BC1050H 質量(g)2980 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1丁
19,980 税込21,978
翌々日出荷

付属品ボルト×2本、ナット×2本 適合本体BC750H 質量(g)1460 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1丁
8,798 税込9,678
翌々日出荷

硬度HRC21~HRC48の硬鋼線の切断に特化しています。
用途通常よりも硬いと思われる部材の切断時に、お勧めです。 全長(mm)600 質量(g)2800 切断能力(mm)(HRB80軟線)10(HRC48硬線)7 再生紙使用マーク適合
1丁
11,980 税込13,178
翌日出荷

付属品ボルト×2本、ナット×2本 適合本体BC450H 質量(g)630 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1丁
4,998 税込5,498
5日以内出荷

付属品ボルト×2本、ナット×2本 適合本体BC300H 質量(g)260 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1丁
3,398 税込3,738
翌々日出荷

付属品ボルト×2本、ナット×2本 適合本体BC900H 質量(g)2210 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1丁
12,980 税込14,278
翌々日出荷

付属品ボルト×2本、ナット×2本 適合本体BC600H 質量(g)1040 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1丁
6,798 税込7,478
当日出荷

硬度HRC21~HRC48の硬鋼線の切断に特化しています。
用途通常よりも硬いと思われる部材の切断時に、お勧めです。 全長(mm)900 質量(g)6400 切断能力(mm)(HRB80軟線)16(HRC48硬線)9 再生紙使用マーク適合
1丁
21,980 税込24,178
3日以内出荷

硬度HRC21~HRC48の硬鋼線の切断に特化しています。
用途通常よりも硬いと思われる部材の切断時に、お勧めです。 全長(mm)450 質量(g)1700 切断能力(mm)(HRB80軟線)8(HRC48硬線)5.5 再生紙使用マーク適合
1丁
8,398 税込9,238
8日以内出荷

硬度HRC21~HRC48の硬鋼線の切断に特化しています。
用途通常よりも硬いと思われる部材の切断時に、お勧めです。 全長(mm)300 質量(g)700 切断能力(mm)(HRB80軟線)5(HRC48硬線)4 再生紙使用マーク適合
1丁
5,898 税込6,488
5日以内出荷

付属品ボルト×2本、ナット×2本 適合本体BC350H 質量(g)340 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1丁
4,298 税込4,728
5日以内出荷

特許偏芯ボルト方式を採用していますので、刃先が簡単に平行移動でき微調節が容易に行えます。刃先の調節は約2000回切断に1回でOKです。
用途あらゆる線材(鉄筋、バー、ボルト、リベット、ソフトチェーン等)の切断用。 仕様被切断材HRC48以下 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1個
5,398 税込5,938
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ロングハンドル仕様のボルトクリッパ
用途硬度HRC48迄の硬線の切断に RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
15,980 税込17,578
4日以内出荷

ポケット硬鋼線カッターのアルミハンドル仕様
用途針金、番線の切断に RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
2,698 税込2,968
当日出荷

メッセンジャーワイヤの切断が1回の作業で可能です。従来のボルトクリッパーとしても使用できます。鋼より線は横並びになり、最終の荷重で一度により線の切断ができます。
用途亜鉛メッキ鋼より線の切断に。線材硬度HRC48までの線材切断に。
1丁
12,980 税込14,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

超硬鋼線専用です。切断材硬度HRC48以下、引っ張り強さ1600Nの切断を可能にしました。
用途特に硬い部材を、より軽い力で切断出来るよう刃先の形状を特別にデザインしています。 全長(mm)900 質量(g)6400 切断能力(mm)(HRC48硬線)8 再生紙使用マーク適合
1丁
24,980 税込27,478
3日以内出荷

超硬鋼線専用です。切断材硬度HRC48以下、引っ張り強さ1600Nの切断を可能にしました。
用途特に硬い部材を、より軽い力で切断出来るよう刃先の形状を特別にデザインしています。 全長(mm)600 質量(g)2800 切断能力(mm)(HRC48硬線)6 再生紙使用マーク適合
1丁
13,980 税込15,378
4日以内出荷

超硬鋼線専用です。切断材硬度HRC48以下、引っ張り強さ1600Nの切断を可能にしました。
用途特に硬い部材を、より軽い力で切断出来るよう刃先の形状を特別にデザインしています。 全長(mm)1050 質量(g)8600 切断能力(mm)(HRC48硬線)10 再生紙使用マーク適合
1丁
36,980 税込40,678
4日以内出荷

おすすめ人気ランキング