カッター :「安全用」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス製ブレードガイド。ブレード自動安全ロック。ハンドルに収納された2つのスペアブレード。ポケットクリップ。一体型ブレードスナッパー
用途安全ナイフはカッターの一種であり、人間工学に基づいた安全な切断方法を必要とする産業でよく使用されます。このような業界には以下のようなものがあります。小売業、食品産業、建設業、倉庫業、自動車産業、工場生産 仕様●ナイフのタイプ:ユーティリティ●ブレードタイプ:スナップオフ●格納式:あり●ブレードの長さ:9.0mm●供給されたブレードの数:2●重量:19g
1個
2,210 税込2,431
6日以内出荷

高品質で耐久性に優れたブレードを使用しているため、安全で鋭い切れ味を保つことができます。プラスチック製のブレードディスペンサーがブレードを安全に保管し、ブレード交換作業をより簡単かつ効率的にします。複数のブランドの安全ナイフと互換性があります。ブレード 10 枚入りパックで提供されます
用途安全ナイフに使用されているスナップオフブレードでは、切れ味が悪くなった場合でもブレードを取り外すことができ、鋭利なエッジに交換できるため、時間と労力を節約できます。安全ブレードは、さまざまな素材の切断やトリミングに使用され、次のようなさまざまな業界で使用されています。倉庫業、小売業、建設業、食品産業 仕様●ブレード形状:フラット●ブレードタイプ:スナップオフブレード●刃の幅:18mm●枚数:10
1個
970 税込1,067
7日以内出荷