カッター :「ハトメ機械」の検索結果
ミゼットニッパー特別仕様品、USA仕様です。USAユーザーは手が大きく握力が強いため、硬いハードな使い方でも最初の切れ味が長期継続するように材質熱処理を強化しています。刃と刃を繋いでいる座金リベットの材質をハードな使用にも耐えれる強化熱処理加工を施しています。特殊材質強化品の為ベテラン職人が1丁1丁手作りでカシメ具合を確認しながら機械を操り生産している高級品です。長期間切れ味、耐久性強が継続します。釘や釘打ち機、ネイルや針金3.5mm以下の切断刃先が40度に曲りツライチで切断できます。
用途ミゼットニッパー。
材質ハンドル:曲げ鋼板 樹脂クリップ
全長(mm)215
質量(g)280
切断能力(mm)【線材】(軟鋼線)3.5、軟鋼線4mm15000回カット実験でも切れ味耐久性異常なし
材質(刃)刃物鋼
1個
¥2,398
税込¥2,638
翌々日出荷
『作業工具』には他にこんなカテゴリがあります
カッター の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。