さらに商品を絞り込む
  • モノタロウ(6)
  • ノーブランド(1)
  • エスコ
  • オルファ(27)
  • Slice(スライス)(25)
  • NTカッター(22)
  • martor(20)
  • HIT(ヒット)(19)
  • RS PRO(17)
  • KNIPEX(クニペックス)(12)
  • SK11(10)
  • ブランドをもっと見る
  • 超硬合金(2)
  • 141(1)
  • 143(1)
  • 160(1)
  • 165(1)
  • 660(1)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 1,500円以下(8)
  • 1,500-10,000円(10)
  • 10,000-50,000円(8)
  • 50,000-100,000円(1)
  • 100,000円以上
  • ~
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内

カッター :「いた」の検索結果

特価
本日9月7日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025250919
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
  • アルミ板
  • アクリル板
  • ベニヤ板
27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
ガラス切り(厚物用) エスコガラス切り(厚物用)エスコ
14,000税込15,400
1個
翌日出荷
ぶ厚いガラスを切るのに適しています。
適合【ガラス】厚板ガラス、色ガラス、フロートガラス、模様ガラス全長(mm)141質量(g)79刃径(Φmm)3角度(°)【ホイール】158切断能力10000m(距離換算)適合板厚(mm)10~25切断板厚(mm)10~25刃角(°)158材質(刃)カーバイト材質(ハンドル)プラスチック
143mm カッターナイフ(セーフティー・金属探知反応 エスコ143mm カッターナイフ(セーフティー・金属探知反応エスコ
4,250税込4,675
1個
翌日出荷
アルミボディで金属探知可能なプラスチックでできています
材質本体:アルミニウム 刃:ステンレス全長(mm)143質量(g)84.5刃長(mm)60刃幅(mm)19刃厚(mm)0.6アズワン品番64-7878-37
[7点組] ガラス切用ツールセット エスコ[7点組] ガラス切用ツールセットエスコ
18,000税込19,800
1セット(1セット)
8日以内出荷
線をカットする時は、端から2.5mmの所をカットします。酸化処理してあるので、耐久性もあります。長いハンドルには、容量を大きくしたオイルタンクが含まれています。細い帯状に切り込み線を入れたガラスを割ります。ガラスのエッジを整えます。オイル:ミシンをはじめ、スポーツ用品、大工道具、玩具、戸車、丁番等のキシミ、サビのお手入れにも最適です。ダイヤモンド砥石(ガラス用):パット表面のダイヤモンドの研磨用の輪は長持ちします。研磨能力が長く続きます。濡れていても、乾いていても使用できます。ガラス用ハンドプロテクター:ガラスを安全かつしっかりと持ち運べます。ガラスを持つ際に手を傷つけません。
セット内容175mm/3-12mmガラス切(プロ用)(EA845-10)×1、160mmガラスニブリングプライヤー(EA537GS)×1、100mlミシンオイル(EA920AK-1)×1、#120ダイヤモンド砥石(ガラス用)(EA846Z-120)×1、ガラス用ハンドプロテクター小(EA846YC-1)×1、ガラス用ハンドプロテクター大(EA846YC-2)×1、205x145x60mmパーツケース(仕切板無)(EA508ME-1)×1材質(ガラスニブリングプライヤー)本体:スチール 磨き仕上げ、ハンドル:PVCカバー付粒度ダイヤモンド砥石(ガラス用):#120寸法(mm)ガラス用ハンドプロテクター:(小)130×170×2、(大)150×220×3全長(mm)ガラス切:175、ガラスニブリングプライヤー:160質量(g)ガラス切:93.8、ガラスニブリングプライヤー:148、ダイヤモンド砥石(ガラス用)総重量:約16ハンドル径(Φmm)ガラス切:12角度(°)ホイール:140目の粗さ粗目内容量(mL)オイル:100ケース寸法(mm)パーツケース:(外寸)205×145×60(H)、(内寸)196×122×55(H)砥石寸法(mm)ダイヤモンド砥石(ガラス用):100×57×30材質(ケース)ポリプロピレン加工可能板厚(mm)ガラス切:3~12材質(ブレード)カーバイト材質(プロテクター)ゴム(ガラス用ハンドプロテクター)先端幅(mm)ガラスニブリングプライヤー:9.5材質(ハンドル部)真鍮(ガラス切)ISO粘度グレード10
190mm ユーティリティーナイフ(ノンスパーキング) エスコ190mm ユーティリティーナイフ(ノンスパーキング)エスコ
6,340税込6,974
1本
翌日出荷
防爆・非磁性で耐食性にも優れています
材質ニッケル銅合金質量(g)90刃長(mm)100刃幅(mm)(a)22全長l(mm)190
3.5x140mm カッターナイフ 極細 エスコ3.5x140mm カッターナイフ 極細エスコ
1,090税込1,199
1個
翌日出荷
輪郭を切断するのに理想的な極薄のブレードを備えています
仕様●刃長:55mm●刃幅:3.55mm●刃厚:0.4mm●全長:140mm●刃材質:スチールアズワン品番65-9266-62
スクレーパー(長柄・ノンスパーキング) エスコスクレーパー(長柄・ノンスパーキング)エスコ
9,280税込10,208
1個
翌日出荷
防爆。防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています。
160mm ナイフ(折込型・替刃式) エスコ160mm ナイフ(折込型・替刃式)エスコ
2,300税込2,530
1個
翌日出荷
刃が出てくる時は刃にガードが付いた状態で出てくるので安全です
材質刃:炭素鋼 本体:アルミ・樹脂全長(mm)160刃幅(mm)19刃厚(mm)0.5アズワン品番64-2233-41折りたたみ寸法(mm)100
エングレービングカッター エスコエングレービングカッターエスコ
550税込605
1本
翌日出荷
木材やグラスファイバー、プラスチック、軟質金属に繊細な文字彫りや彫刻、ルーター加工に適しています。
軸径(Φmm)3.2
ボルトカッター 10mm/600mm エスコボルトカッター 10mm/600mmエスコ
11,800税込12,980
1個
翌日出荷
制限区域へのアクセスや、ボルトの頭を切断する場合など、側面の切断が難しい場所に適しています。
全長(mm)600質量(kg)2.8切断能力(mm)7.9材質(ハンドル)鍛造スチールアズワン品番65-2142-65
215mm ミニクリッパー EA545MSシリーズ エスコ215mm ミニクリッパー EA545MSシリーズエスコ
1,850税込2,035
1本
翌日出荷から翌々日出荷
樹脂グリップ付、刃部は高度な熱処理を施し耐久性、切れ味は最高です。ストレート刃のため鉄線、ピアノ線、フェンス、釘等の切断に適しています。
[セラミック]開梱用小型カッター エスコ[セラミック]開梱用小型カッターエスコ
2,930税込3,223
1本
翌日出荷
ケースやコンテナの開梱の効率化の為に作られたカッター。左・右利き兼用。自動収納式。グリップはステンレス製で、高いカッティング頻度と長時間の使用に耐えるよう設計されています。交換用ボタンを押したままスライダーを前方に引くだけで、刃の裏返し、または交換ができます。ストラップ用の小さなアイレットが装備されています。これにより、カッターナイフを確実に固定できます。
用途主な使用段ボール(2枚まで)ラッピング、シュリンク、テープ、ロールペーパー、プラスチックバンド、コード、繊維素材
ロータリーカッター エスコロータリーカッターエスコ
1,100税込1,210
1本
翌日出荷
成形、彫刻・彫字、削り出し、くり抜き、溝彫り、筋付け、テーパー穴の加工、フリーハンドでのルーター加工などに適しています。木材やプラスチック、軟質金属に最適です。
材質HSS軸径(Φmm)3.2最大回転数(min-1[r.p.m])30000刃径×刃長×全長(mm)2.0×3.0×39
ガラス切り用L型スクエアー EA846DAシリーズ エスコガラス切り用L型スクエアー EA846DAシリーズエスコ
10,200税込11,220
1個
翌日出荷
プラスチック製の青いペグを設けており、配置した時にガラスの端が完全に見えるようになっています。<br />EA846DA-20の上で使用すると素材のライトグレーが映えます。
仕様●サイズ(mm):600×270●直角度(mm):±0.60●カラー:グレー●材質:ハードペーパーアズワン品番65-9305-12
カッターナイフ (ネジロック式・ソフトグリップ) エスコカッターナイフ (ネジロック式・ソフトグリップ)エスコ
885税込974
1個(1個)
3日以内出荷
ラバー付きグリップ。握ったときに、滑らず力のかけやすい形状を追求したX(エックス)デザインのラバーグリップを採用しています。樹脂部分はガラス繊維入り強化ポリプロピレンなので耐久性にも優れています。梱包・開梱作業やペンキ缶の蓋開け等に便利な爪付き。刃先までしっかり固定できるネジロック式。替刃は付属しておりません。刃幅と刃厚が同じで、カッター本体の全長を超えないものであれば、付属以外の刃でもご使用頂けます。
材質刃:SK-120、本体:樹脂全長(mm)165質量(g)86タイプネジロック式刃幅(mm)18刃厚(mm)0.5関連資料メーカー取扱説明書(日本語)(0.06MB)
ガラス切り用L型スクエアー EA846DAシリーズ エスコガラス切り用L型スクエアー EA846DAシリーズエスコ
12,400税込13,640
1個
翌日出荷
プラスチック製の青いペグを設けており、配置した時にガラスの端が完全に見えるようになっています。<br />EA846DA-20の上で使用すると素材のライトグレーが映えます。
仕様●サイズ(mm):1050×470●直角度(mm):±1●カラー:グレー●材質:ハードペーパーアズワン品番65-9305-13
ガラス切り用L型スクエアー EA846DAシリーズ エスコガラス切り用L型スクエアー EA846DAシリーズエスコ
19,400税込21,340
1個
翌日出荷
プラスチック製の青いペグを設けており、配置した時にガラスの端が完全に見えるようになっています。<br />EA846DA-20の上で使用すると素材のライトグレーが映えます。
仕様●サイズ(mm):1500×470●直角度(mm):±1.50●カラー:グレー●材質:ハードペーパーアズワン品番65-9305-14
カッターナイフ替刃 エスコカッターナイフ替刃エスコ
515税込567
1箱(5枚)
翌日出荷
切れ味重視の鋭角研磨。プラケース包装の5枚入り。刃厚0.7ミリで刃の反りが少なく、極めてハードな作業にも対応できます。大型刃では少し頼りなく感じる厚手の素材のカッティングに適しています。
[厚物用]セーフティカッター(スプリング式) エスコ[厚物用]セーフティカッター(スプリング式)エスコ
3,800税込4,180
1個
翌日出荷
左・右利き兼用。自動収納式で安全です。スライダーに溝が付けられており、大き目に設計されているので、手袋をしていても、快適に作業ができます。大きな切込み深さなので、厚手のボックス、ロール、ゴムなどに最適です。セラミック刃対応。ストラップホール付。スプリング式。耐摩耗性。人間工学に基づいた設計。2枚刃ブレード。アルミニウム製のハンドルを新たに開発されたプラスチック製のインサートが完成度の高い製品を実現しています。最も過酷な用途にも対応します。ブレード交換ボタンを押すだけで、内部パーツを簡単に取り出し、磁石で固定さえた刃にアクセスできます。
用途段ボール3枚まで。ホイルのラッピング、ストレッチ、シュリンク。プラスチック製結束バンド。ロールから材料をスラブ加工する。発泡スチロール、ポリスチレン。PVC。袋詰め品。フリース。テープ。箔または紙の層。糸、紐。ゴム
カッターナイフ替刃 エスコカッターナイフ替刃エスコ
1,780税込1,958
1箱(20枚)
翌日出荷
切れ味重視の鋭角研磨。刃厚0.7ミリで刃の反りが少なく、極めてハードな作業にも対応できます。大型刃では少し頼りなく感じる厚手の素材のカッティングに適しています。プラケース包装の20枚入り。
スクレーパーセット エスコスクレーパーセットエスコ
420税込462
1枚
翌日出荷
ブレードは非常に鋭利で危険です。交換する時は指などが絶対触れないようにして下さい。 各部に破損やボルト・ナットなどの緩みがないか常に点検し、破損やねじの緩みがあれば修理または増し締めを行って下さい。 刃に変形、ひび割れ、破損がある時は必ず交換をして下さい。平面や小さい凹みの成形に。
カッターナイフ(ソフトグリップ/M字爪) エスコカッターナイフ(ソフトグリップ/M字爪)エスコ
1,050税込1,155
1本
翌日出荷
M字型爪付きで、壁面のスイッチカバーを開ける作業、段ボールの開梱作業ができます 握ったときに、滑らず力のかけやすい形状を追求したX(エックス)デザイン・ハイパーシリーズの大型カッターナイフ。 本体後部のM字型のツメは「こじあけ」「すじ入れ」などに使えるほか、空回りするネジを抜く補助としても使用可能。 隙間にも入れ込みやすいクランク形状になっています。 ワンタッチでしっかりロックできるオートロック式。
仕様●刃長(mm):110●刃幅(mm):18●刃厚:0.5●ロック:オート●全長:170mm●材質:刃:ステンレス、本体:ABSアズワン品番65-2152-46
W3/8"/765mm 全ねじボルトカッター エスコW3/8"/765mm 全ねじボルトカッターエスコ
33,800税込37,180
1個
翌日出荷
荷重分散型のため、2アクションで非常に軽い力で切断できます。 重量が軽いため持ち運びがラクです。 ねじ山を傷めず、きれいに切断します。 かえりを取る手間などが不要で、ナットがスムーズに入ります。 冷暖房・電線管・給配水・電気管の吊り下げ用ボルト・軽量鉄骨天井下地材の吊り下げ用ボルト・ダクト・アネモ等の吊り下げ用ボルトの切断に適しています。
仕様●メーカー:スーパーツール●型番:NK3W●切断能力(寸切ボルト):W3/8"●全長(mm):765●重量(kg):4.1●材質:特殊合金鋼●仕上げ:レッド焼付塗装●切断可能材質:軟鋼アズワン品番68-1822-11
205mm カッターナイフ 超厚物用 エスコ205mm カッターナイフ 超厚物用エスコ
1,690税込1,859
1個
翌日出荷
超厚物切断用<br />断熱材、石膏ボード、ベニヤ板などの切断に最適<br />グリップ部約180mmのロンググリップ、切るスピードとパワーが倍増<br />腰袋で携帯できるコンパクトサイズ<br />しっかり握れて滑りにくいエラストマー樹脂グリップ<br />ホルダーがブレード背側をしっかりホールドする設計でブレードが折れにくい<br />先端強度が抜群の 1mm厚の焼入れ硬質ステンレスホルダーを採用<br />刃は付属していません。(別売)
仕様●ロック:オート●刃長:100mm●刃幅:22mm●刃厚:0.65mm●全長:205mm●材質:グリップ/ABS樹脂、エラストマー樹脂、ホルダー/ステンレスアズワン品番65-9266-66
10.0mm/585mm ワイヤーロープカッター エスコ10.0mm/585mm ワイヤーロープカッターエスコ
13,200税込14,520
1丁
当日出荷
仕様このカッターはJIS G3525ワイヤーロープのG種(150kgf/mm2級)以下を対象に設計されています。他の材料の切断には使用しないで下さい。全長(mm)586質量(kg)2.3切断能力(mm)Φ10アズワン品番64-7868-06
ガラスサークルカッター 厚板用 エスコガラスサークルカッター 厚板用エスコ
64,900税込71,390
1丁
3日以内出荷
バーは根元から可動します。<br />刃の真上にある回転ハンドルが高い切断圧力を確実に伝達します
全長(mm)660質量(kg)1直径(Φmm)120(吸盤)高さ(mm)100材質(本体)アルミ適合板厚(mm)10~25切断能力(Φmm)【円切】200~1200材質(刃)超硬アズワン品番65-2234-07
カッターナイフ(セーフティー・金属探知反応 エスコカッターナイフ(セーフティー・金属探知反応エスコ
4,480税込4,928
1個
翌日出荷
金属探知機で探知可能のため、食品工場などの厳重な管理を必要とする現場でもお使いいただけます 簡単に刃を交換することができます。
仕様●刃長:71mm●刃幅:17mm●刃厚:0.5mm●全長:143mm●材質:本体:アルミニウム刃:ステンレス●ロック:オートアズワン品番65-2152-39
カッターナイフ(自動収納式/金属探知反応) エスコカッターナイフ(自動収納式/金属探知反応)エスコ
955税込1,051
1本
取扱停止中
左・右利き兼用 金属探知機で探知可能のため、食品工場などの厳重な管理を必要とする現場でもお使いいただけます。 自動収納式 本体は無塗装のため、剥離し混入するリスクを最小限にします。
仕様●刃長:39mm●刃幅:18.4mm●刃厚:0.3mm●全長:100mm●材質:刃:ステンレス鋼本体:ステンレススチール●切削深さ:8.5mmアズワン品番65-2152-36
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら