カッター :「カッター 細かい」の検索結果

関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
針の両肩を正確にガードし、細い針の変形を防ぎ、貫通させます。
付属品針(1000本) 適合【替針】EA762HD-16(No.11-10mm) ホワイト 質量(g)690 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)63×202×153 綴じ枚数2~80枚 最大綴じ奥行(mm)30 針装てん数(本)100 アズワン品番65-2193-54 再生材使用率(%)69
1個
7,000 税込7,700
翌日出荷

細かいカットやトリミングができる 握りやすいハンドル
仕様●全長:220mm●口幅:30mm●材質:タングステンカーバイド●切断能力:8mm アズワン品番65-2150-04
1丁
3,640 税込4,004
翌日出荷

線をカットする時は、端から2.5mmの所をカットします。酸化処理してあるので、耐久性もあります。長いハンドルには、容量を大きくしたオイルタンクが含まれています。細い帯状に切り込み線を入れたガラスを割ります。ガラスのエッジを整えます。オイル:ミシンをはじめ、スポーツ用品、大工道具、玩具、戸車、丁番等のキシミ、サビのお手入れにも最適です。ダイヤモンド砥石(ガラス用):パット表面のダイヤモンドの研磨用の輪は長持ちします。研磨能力が長く続きます。濡れていても、乾いていても使用できます。ガラス用ハンドプロテクター:ガラスを安全かつしっかりと持ち運べます。ガラスを持つ際に手を傷つけません。
セット内容175mm/3-12mmガラス切(プロ用)(EA845-10)×1、160mmガラスニブリングプライヤー(EA537GS)×1、100mlミシンオイル(EA920AK-1)×1、#120ダイヤモンド砥石(ガラス用)(EA846Z-120)×1、ガラス用ハンドプロテクター小(EA846YC-1)×1、ガラス用ハンドプロテクター大(EA846YC-2)×1、205x145x60mmパーツケース(仕切板無)(EA508ME-1)×1 材質(ガラスニブリングプライヤー)本体:スチール 磨き仕上げ、ハンドル:PVCカバー付 粒度ダイヤモンド砥石(ガラス用):#120 寸法(mm)ガラス用ハンドプロテクター:(小)130×170×2、(大)150×220×3 全長(mm)ガラス切:175、ガラスニブリングプライヤー:160 質量(g)ガラス切:93.8、ガラスニブリングプライヤー:148、ダイヤモンド砥石(ガラス用)総重量:約16 ハンドル径(Φmm)ガラス切:12 角度(°)ホイール:140 目の粗さ粗目 内容量(mL)オイル:100 ケース寸法(mm)パーツケース:(外寸)205×145×60(H)、(内寸)196×122×55(H) 砥石寸法(mm)ダイヤモンド砥石(ガラス用):100×57×30 材質(ケース)ポリプロピレン 加工可能板厚(mm)ガラス切:3~12 材質(ブレード)カーバイト 材質(プロテクター)ゴム(ガラス用ハンドプロテクター) 先端幅(mm)ガラスニブリングプライヤー:9.5 材質(ハンドル部)真鍮(ガラス切) ISO粘度グレード10
1セット(1セット)
18,000 税込19,800
翌日出荷