カッター :「カーバイト」の検索結果

関連キーワード
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
●全長…145mm ●タングステンカーバイトホイール刃 ●プラスチックハンドル ●可能板厚…2~12mm ●刃角度…135° ●オイル別売(EA845-2)
1個
9,320 税込10,252
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エスコ品番EA845-10 材質ハンドル:真鍮、刃:カーバイト 全長(mm)175 質量(g)86.7 ハンドル径(Φmm)12 刃径(Φmm)3 角度(°)【ホイール】140 切断能力10000m(距離換算) 切断板厚(mm)3~12
1個
5,310 税込5,841
翌日出荷

適合【ガラス】色ガラス、フロートガラス、模様ガラス エスコ品番EA845BB 材質刃:タングステンカーバイト、ハンドル:プラスチック 全長(mm)175 青色 質量(g)約26 刃径(Φmm)3 切断能力10000m(距離換算) 切断板厚(mm)3~6 刃先角度(°)138
1個
5,160 税込5,676
当日出荷

●全長…180mm ●プラスチックハンドル ●可能板厚…2~12mm ●30°回転 ●オイル別売(EA845-2)
エスコ品番EA845AD 材質本体・ハンドル:真鍮、刃:カーバイト 全長(mm)180 質量(g)約112 ハンドル径(Φmm)12 刃径(Φmm)3 角度(°)【ホイール】145 切断能力10000m(距離換算) 切断板厚(mm)3~6
1個
19,700 税込21,670
翌日出荷

適合【ガラス】色ガラス、フロートガラス、模様ガラス
1個
1,530 税込1,683
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ぶ厚いガラスを切るのに適しています。
適合【ガラス】厚板ガラス、色ガラス、フロートガラス、模様ガラス 全長(mm)141 質量(g)79 刃径(Φmm)3 角度(°)【ホイール】158 切断能力10000m(距離換算) 適合板厚(mm)10~25 切断板厚(mm)10~25 刃角(°)158 材質(刃)カーバイト 材質(ハンドル)プラスチック
1個
14,000 税込15,400
翌日出荷

線をカットする時は、端から2.5mmの所をカットします。酸化処理してあるので、耐久性もあります。長いハンドルには、容量を大きくしたオイルタンクが含まれています。細い帯状に切り込み線を入れたガラスを割ります。ガラスのエッジを整えます。オイル:ミシンをはじめ、スポーツ用品、大工道具、玩具、戸車、丁番等のキシミ、サビのお手入れにも最適です。ダイヤモンド砥石(ガラス用):パット表面のダイヤモンドの研磨用の輪は長持ちします。研磨能力が長く続きます。濡れていても、乾いていても使用できます。ガラス用ハンドプロテクター:ガラスを安全かつしっかりと持ち運べます。ガラスを持つ際に手を傷つけません。
セット内容175mm/3-12mmガラス切(プロ用)(EA845-10)×1、160mmガラスニブリングプライヤー(EA537GS)×1、100mlミシンオイル(EA920AK-1)×1、#120ダイヤモンド砥石(ガラス用)(EA846Z-120)×1、ガラス用ハンドプロテクター小(EA846YC-1)×1、ガラス用ハンドプロテクター大(EA846YC-2)×1、205x145x60mmパーツケース(仕切板無)(EA508ME-1)×1 材質(ガラスニブリングプライヤー)本体:スチール 磨き仕上げ、ハンドル:PVCカバー付 粒度ダイヤモンド砥石(ガラス用):#120 寸法(mm)ガラス用ハンドプロテクター:(小)130×170×2、(大)150×220×3 全長(mm)ガラス切:175、ガラスニブリングプライヤー:160 質量(g)ガラス切:93.8、ガラスニブリングプライヤー:148、ダイヤモンド砥石(ガラス用)総重量:約16 ハンドル径(Φmm)ガラス切:12 角度(°)ホイール:140 目の粗さ粗目 内容量(mL)オイル:100 ケース寸法(mm)パーツケース:(外寸)205×145×60(H)、(内寸)196×122×55(H) 砥石寸法(mm)ダイヤモンド砥石(ガラス用):100×57×30 材質(ケース)ポリプロピレン 加工可能板厚(mm)ガラス切:3~12 材質(ブレード)カーバイト 材質(プロテクター)ゴム(ガラス用ハンドプロテクター) 先端幅(mm)ガラスニブリングプライヤー:9.5 材質(ハンドル部)真鍮(ガラス切) ISO粘度グレード10
1セット(1セット)
18,000 税込19,800
翌日出荷