カッター :「タープ ロープ」の検索結果

カッターは、紙などを一直線に切るための工具で、略してカッターとも呼びます。工作や段ボールの解体、DIYなどさまざまなシーンでの作業に使いやすいオートロックタイプのカッターが最も需要が高いです。背面に替え刃を収納できます。グリップ付きのカッターは、握りやすく、滑りにくいので力をかけやすいカッター。爪付仕様なので、ペンキ缶のフタ開けなど開梱作業に便利です。ネジでロックでき、刃を固定。大型のカッターは、ベニヤ板も切ることができる万能型です。
特価
本日7月13日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
38件中 1~38件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
3,710 税込4,081
翌日出荷

1個
22,800 税込25,080
翌日出荷

1個
9,570 税込10,527
翌日出荷

1個
5,960 税込6,556
翌日出荷

1個
32,300 税込35,530
翌日出荷

仕様このカッターはJIS G3525ワイヤーロープのG種(150kgf/mm2級)以下を対象に設計されています。他の材料の切断には使用しないで下さい。 全長(mm)586 質量(kg)2.3 切断能力(mm)Φ10 アズワン品番64-7868-06
1丁
13,200 税込14,520
当日出荷

1個
13,900 税込15,290
翌日出荷

1丁
17,600 税込19,360
翌日出荷

1個
36,900 税込40,590
翌日出荷

全長(mm)190 仕様ワイヤーロープが割れ裂けることなく、きれいに切断できます。 仕上磨き 切断能力(Φmm)中硬線直径4.0
1個
11,900 税込13,090
翌日出荷

全長160mmのコンパクトサイズで直径4mmまでのワイヤーロープが楽に切れるハイパワーモデル
全長(mm)160 切断能力(Φmm)スチールワイヤー:4.0、銅・アルミケーブル:6.0
1丁
7,690 税込8,459
翌日出荷

1個
8,400 税込9,240
翌々日出荷

1個
3,270 税込3,597
当日出荷

1個
8,540 税込9,394
翌日出荷

1個
10,100 税込11,110
翌日出荷

1個
9,610 税込10,571
翌日出荷

高周波焼入刃で切断能力に優れ、通常品より60%軽い力で切断ができます
仕様中硬線:5.6軟線:6ピアノ線:3.8 全長(mm)250 切断能力(Φmm) 硬線4
1丁
10,100 税込11,110
翌日出荷

バネを開くと刃が自動的に開き、片手での連続作業が可能になります
仕様ストレート:20°ベンド中硬線:6軟線:6ピアノ線:4.2 全長(mm)250 仕上磨き 切断能力(Φmm) 硬線4.3
1丁
10,900 税込11,990
翌日出荷

全長(mm)200 仕様ストッパークリップにより、不使用時はコンパクトにロックできます。 切断能力軟線:直径6.0mm 中硬線:直径5.2mm 硬線:直径4.0mm ピアノ線:直径3.6mm
1個
14,000 税込15,400
翌日出荷

1個
11,600 税込12,760
翌日出荷

1個
13,400 税込14,740
翌日出荷

1個
15,700 税込17,270
翌日出荷

手動油圧式ワイヤーカッターです。ワイヤー、丸棒等切断。ケース付。ケーブルの種類により、切断出来ない場合があります。ピアノ線・PC鋼線は切断できません。
1台
283,000 税込311,300
3日以内出荷

手動油圧式ワイヤーカッターです。早送り付。キャリングバッグ入りです。ワイヤー、丸棒等切断。ワイヤーロープ等、硬さに規格の無いものは、切断範囲内であっても適用外となる場合がございます。ご了承願います。ピアノ線・PC鋼線は切断できません。
1台
239,000 税込262,900
翌日出荷

1個
10,200 税込11,220
翌日出荷

1個
18,100 税込19,910
翌日出荷

1個
10,800 税込11,880
翌日出荷

1個
8,660 税込9,526
翌日出荷

1個
12,100 税込13,310
翌日出荷

1個
7,340 税込8,074
翌日出荷

1個(1枚)
32,700 税込35,970
3日以内出荷

樹脂グリップ付、刃部は高度な熱処理を施し耐久性、切れ味は最高です。ストレート刃のため鉄線、ピアノ線、フェンス、釘等の切断に適しています。
1本
1,850 税込2,035
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
12,300 税込13,530
翌日出荷

1個
8,910 税込9,801
翌日出荷

手に収まるコンパクトさで通常サイズにも劣らない強力な切断が可能です
全長(mm)160 先端形状ストレート 切断能力(Φmm)軟線:5.3、中硬線:4.4、硬線:3.2、ピアノ:3.0
1丁
7,380 税込8,118
翌日出荷

ロックレバー付のため、使用しないときは口を閉じておくことができます
全長(mm)215 材質(本体)工具鋼(油焼入) 質量(g)346 切断能力(mm)幅56以下 アズワン品番64-2219-70
1丁
12,500 税込13,750
翌日出荷

1個
27,500 税込30,250
翌日出荷

ケースやコンテナの開梱の効率化の為に作られたカッター。左・右利き兼用。自動収納式。グリップはステンレス製で、高いカッティング頻度と長時間の使用に耐えるよう設計されています。交換用ボタンを押したままスライダーを前方に引くだけで、刃の裏返し、または交換ができます。ストラップ用の小さなアイレットが装備されています。これにより、カッターナイフを確実に固定できます。
用途主な使用段ボール(2枚まで)ラッピング、シュリンク、テープ、ロールペーパー、プラスチックバンド、コード、繊維素材
1本
2,930 税込3,223
翌日出荷