カッター :「収納」の検索結果

特価
本日12月23日(火)は、作業工具/電動・空圧工具カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
左・右利き兼用 自動収納式 耐摩耗性 切断時に対象物から刃が離れると、自動的に刃が収納される安全設計
仕様●刃長:50.1mm●刃幅:19mm●刃厚:0.63mm●全長:143mm●材質:本体:ガラス繊維強化プラスチック刃:スチール アズワン品番65-2152-35
1本
2,530 税込2,783
当日出荷

1本
3,460 税込3,806
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボディは耐溶剤性なので、油分などの付着物をシンナーなどで洗浄することもできます。※浸け置きはしないでください。
材質ガラス繊維入りPOM樹脂 寸法(mm)43.2×31.6×140.5 適合替刃大型刃:18mm 中型刃、中ロング刃:12.5mm ロング刃、小型刃:9mm
1個(1個)
775 税込853
翌日出荷

左・右利き兼用 自動収納式 短い刃で中の商品を傷つけることがありません。 切断時に対象物から刃が離れると、自動的に刃が収納される安全設計
仕様●刃長:50.1mm●刃幅:19mm●刃厚:0.63mm●全長:143mm●材質:刃:スチール本体:アルミニウム●切削深さ:5mm アズワン品番65-2152-34
1本
3,520 税込3,872
翌日出荷

材質本体:グラスファイバー強化ナイロン、刃先:セラミック酸化ジルコニウム 全長(mm)155 刃長(mm)76 刃幅(mm)17.5 刃厚(mm)1.3 アズワン品番64-2233-64
1本
6,580 税込7,238
翌日出荷

レバーを押し込んでいる間のみ刃がでて、手を離すと収納されます。
材質本体:ポリプロピレン、刃:炭素鋼 全長(mm)145 刃長(mm)58 刃幅(mm)18.7 刃厚(mm)0.6 アズワン品番64-2233-30
1個
700 税込770
当日出荷

刃の交換はプッシュボタンで簡単にできるワンタッチ。 刃は本体に収納でき、未使用時安全に保管できます。
用途ガラスの汚れやシールはがしに最適 刃幅(mm)40 エスコ品番EA524BC 材質(刃)炭素鋼、(本体)スチール 全長(mm)100
1個
645 税込710
当日出荷

ストレッチフィルムカットに最適 替刃交換不可の使い切りタイプ キャップ付(収納可)
仕様●サイズ(mm):185×50×18●刃長:35mm●刃幅:35mm●刃厚:0.5mm●全長:185mm●重量(g):90●材質:本体:プラスチック刃:炭素鋼 アズワン品番65-2151-94
1台
560 税込616
当日出荷

レバーを押込んでいる間のみ刃が出て、手を離すと刃が収納されます
材質アルミニウム 寸法(mm)143×16×36 質量(g)72.5 刃長(mm)51 刃幅(mm)19 刃厚(mm)0.63 刃先形状フック型 切断深さ(mm)10 材質(刃)スチール アズワン品番64-7876-94
1個
3,620 税込3,982
当日出荷

刃が対象物から離れると自動で刃が収納されるので安全です
アズワン品番64-7878-35
1個
4,290 税込4,719
翌日出荷

レバーを押し込んでいる間のみ刃がでて、手を離すと収納されます。
アズワン品番64-2233-52
1本
3,520 税込3,872
翌日出荷

替刃連続使用可能(本体に最大5枚収納可能)。 ハンマーで叩きながら石膏ボードの開口などの作業ができます。
セット内容ユーティリティーナイフ、先鋭刃×3枚、フック刃×5枚 全長(mm)170 材質(本体)アルミダイカスト 刃幅(mm)19 刃厚(mm)0.6 材質(刃)先鋭:バイメタル、フック:特殊鋼 アズワン品番64-2233-22
1個
4,090 税込4,499
翌日出荷

セット内容:スクレーパー本体、替刃×6種。ハンドルにやすりが収納できるので刃研ぎに便利。様々な種類の刃があるため、輪郭や曲線状況に合わせて刃を使い分けることができます。
用途塗装用途の輪郭削り用
1セット
4,560 税込5,016
翌日出荷

ケースやコンテナの開梱の効率化の為に作られたカッター。左・右利き兼用。自動収納式。グリップはステンレス製で、高いカッティング頻度と長時間の使用に耐えるよう設計されています。交換用ボタンを押したままスライダーを前方に引くだけで、刃の裏返し、または交換ができます。ストラップ用の小さなアイレットが装備されています。これにより、カッターナイフを確実に固定できます。
用途主な使用段ボール(2枚まで)ラッピング、シュリンク、テープ、ロールペーパー、プラスチックバンド、コード、繊維素材
1本
2,930 税込3,223
翌日出荷

セット内容:サイズ 頭形状 ピッチ(入数)、M3×50 (+)ナベ 0.5 (10)、M4×50 (+)ナベ 0.7 (10)、M5×50 (+)ナベ 0.8 (10)、M6×50 (+)ナベ 1.0 (10)、M3×50 (+)皿 0.5 (10)、M4×50 (+)皿 0.7 (10)、M5×50 (+)皿 0.8 (10)、M6×50 (+)皿 1.0 (10)、M3 六角ナット 0.5 (10)、M4 六角ナット 0.7 (10)、M5 六角ナット 0.8 (10)、M6 六角ナット 1.0 (10);【下段】ハンディ小ねじカッター (1)。並目ねじ。小ねじカッターに小ねじをセットしました。ケースの中に小ねじカッターを収納できるので便利です。
1セット
18,600 税込20,460
翌日出荷

セット内容:サイズ 頭形状 ピッチ(入数)、M3×50 (+)ナベ 0.5 (10)、M4×50 (+)ナベ 0.7 (10)、M5×50 (+)ナベ 0.8 (10)、M6×50 (+)ナベ 1.0 (10)、M3×50 (+)皿 0.5 (10)、M4×50 (+)皿 0.7 (10)、M5×50 (+)皿 0.8 (10)、M6×50 (+)皿 1.0 (10)、M3 六角ナット 0.5 (10)、M4 六角ナット 0.7 (10)、M5 六角ナット 0.8 (10)、M6 六角ナット 1.0 (10);【下段】ハンディ小ねじカッター (1)。並目ねじ。 小ねじカッターに小ねじをセットしました。 ケースの中に小ねじカッターを収納できるので便利です。
1セット
22,500 税込24,750
翌日出荷

左・右利き兼用。自動収納式で安全です。スライダーに溝が付けられており、大き目に設計されているので、手袋をしていても、快適に作業ができます。大きな切込み深さなので、厚手のボックス、ロール、ゴムなどに最適です。セラミック刃対応。ストラップホール付。スプリング式。耐摩耗性。人間工学に基づいた設計。2枚刃ブレード。アルミニウム製のハンドルを新たに開発されたプラスチック製のインサートが完成度の高い製品を実現しています。最も過酷な用途にも対応します。ブレード交換ボタンを押すだけで、内部パーツを簡単に取り出し、磁石で固定さえた刃にアクセスできます。
用途段ボール3枚まで。ホイルのラッピング、ストレッチ、シュリンク。プラスチック製結束バンド。ロールから材料をスラブ加工する。発泡スチロール、ポリスチレン。PVC。袋詰め品。フリース。テープ。箔または紙の層。糸、紐。ゴム
1個
3,800 税込4,180
翌日出荷

横幅を極力抑えた省スペース設計。腰周りの組み換えが簡単な着脱式。カッターブレード突き抜け防止用PE板内蔵。位置ズレしにくいサイドストッパー付。防水加工/PVCフィルムでコーティングした高密度ナイロン生地でEVAフォーム材をサンドイッチした5層構造のタジマオリジナル生地採用。換え用品/セフ後付ホルダー用スライドストッパーSF-CHLDST
仕様●メーカー:TJMデザイン(TaJIma)●型番:SFKSN-P1C●サイズ(mm):70×70×275(H)●ベルト通し幅:50mm●重量(g):100●取付重量:3kg以内●材質:高密度ナイロン(PVCフィルム+EVAフォーム材5層構造)●用途:カッター用●収納本数:1●付属品:SF-CHLD アズワン品番65-5659-39
1個
2,770 税込3,047
翌日出荷