カッター :「石 磨き」の検索結果
カッターは、紙などを一直線に切るための工具で、略してカッターとも呼びます。工作や段ボールの解体、DIYなどさまざまなシーンでの作業に使いやすいオートロックタイプのカッターが最も需要が高いです。背面に替え刃を収納できます。グリップ付きのカッターは、握りやすく、滑りにくいので力をかけやすいカッター。爪付仕様なので、ペンキ缶のフタ開けなど開梱作業に便利です。ネジでロックでき、刃を固定。大型のカッターは、ベニヤ板も切ることができる万能型です。
関連キーワード
商品豆知識
線をカットする時は、端から2.5mmの所をカットします。酸化処理してあるので、耐久性もあります。長いハンドルには、容量を大きくしたオイルタンクが含まれています。細い帯状に切り込み線を入れたガラスを割ります。ガラスのエッジを整えます。オイル:ミシンをはじめ、スポーツ用品、大工道具、玩具、戸車、丁番等のキシミ、サビのお手入れにも最適です。ダイヤモンド砥石(ガラス用):パット表面のダイヤモンドの研磨用の輪は長持ちします。研磨能力が長く続きます。濡れていても、乾いていても使用できます。ガラス用ハンドプロテクター:ガラスを安全かつしっかりと持ち運べます。ガラスを持つ際に手を傷つけません。
セット内容175mm/3-12mmガラス切(プロ用)(EA845-10)×1、160mmガラスニブリングプライヤー(EA537GS)×1、100mlミシンオイル(EA920AK-1)×1、#120ダイヤモンド砥石(ガラス用)(EA846Z-120)×1、ガラス用ハンドプロテクター小(EA846YC-1)×1、ガラス用ハンドプロテクター大(EA846YC-2)×1、205x145x60mmパーツケース(仕切板無)(EA508ME-1)×1
材質(ガラスニブリングプライヤー)本体:スチール 磨き仕上げ、ハンドル:PVCカバー付
粒度ダイヤモンド砥石(ガラス用):#120
寸法(mm)ガラス用ハンドプロテクター:(小)130×170×2、(大)150×220×3
全長(mm)ガラス切:175、ガラスニブリングプライヤー:160
質量(g)ガラス切:93.8、ガラスニブリングプライヤー:148、ダイヤモンド砥石(ガラス用)総重量:約16
ハンドル径(Φmm)ガラス切:12
角度(°)ホイール:140
目の粗さ粗目
内容量(mL)オイル:100
ケース寸法(mm)パーツケース:(外寸)205×145×60(H)、(内寸)196×122×55(H)
砥石寸法(mm)ダイヤモンド砥石(ガラス用):100×57×30
材質(ケース)ポリプロピレン
加工可能板厚(mm)ガラス切:3~12
材質(ブレード)カーバイト
材質(プロテクター)ゴム(ガラス用ハンドプロテクター)
先端幅(mm)ガラスニブリングプライヤー:9.5
材質(ハンドル部)真鍮(ガラス切)
ISO粘度グレード10
1セット(1セット)
¥18,000
税込¥19,800
翌日出荷
『作業工具』には他にこんなカテゴリがあります
カッター の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。