エスコ品番EA589CS-30
材質本体:プラスチック、刃:スチール
寸法(mm)115×60×12
質量(g)48
刃長(mm)43
刃幅(mm)22(切断面は10)
刃厚(mm)0.2
切断深さ(mm)2~10
1個
¥2,930
税込¥3,223
欠品中
エスコ品番EA587A-2
質量(kg)1.26
切断能力(mm)厚さ:10、長さ:250
ブレードタングステンカーバイド
1個
¥7,500
税込¥8,250
当日出荷
材質SK-2
粒度#200
寸法(mm)DIA部:長さ80×幅16×厚み4.5
全長(mm)215
質量(g)83
アズワン品番64-7946-19
1本
¥1,630
税込¥1,793
翌日出荷
樹脂グリップ付、刃部は高度な熱処理を施し耐久性、切れ味は最高です。ストレート刃のため鉄線、ピアノ線、フェンス、釘等の切断に適しています。
ロックレバー付のため、使用しないときは口を閉じておくことができます
全長(mm)215
材質(本体)工具鋼(油焼入)
質量(g)346
切断能力(mm)幅56以下
アズワン品番64-2219-70
1丁
¥12,500
税込¥13,750
翌日出荷
ホイールホルダーが360°回転します。
仕様●可能板厚:6~15mm●ホイール角度:155°●全長:180mm●材質:刃/カーバイド ハンドル/真鍮●オイル別売
アズワン品番65-9304-94
1本
¥19,700
税込¥21,670
翌日出荷
厚みのある物も切断できます。
仕様作業時切断面:21mm
材質刃:スチール、本体:アルミニウム
全長(mm)155
刃長(mm)55.5
刃幅(mm)19
刃厚(mm)0.63
1丁
¥9,390
税込¥10,329
翌日出荷
刃はスチール。ハンドルはポリプロピレン、プラスチック製。超硬付スクレーパー。2本セット。
用途ガスケット・カーボン・錆の除去に。
全長(mm)198・196
刃幅(mm)15・31
刃厚(mm)4.7
1組
¥14,900
税込¥16,390
翌日出荷
『作業工具』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。