絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1)
  • RENNSTEIG(レンシュタイグ)(25)
  • KNIPEX(クニペックス)(9)
  • PICUS(大洋精工)(7)
  • TRUSCO(6)
  • HIT(ヒット)(6)
  • SK11(6)
  • タジマツール(TJMデザイン)(5)
  • ALLEX(5)
  • martor(5)
  • フジ矢(4)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(4)
  • 土牛(4)
  • trad(4)
  • MCC(松阪鉄工所)(3)
  • マーベル(3)
  • Mokuba(小山刃物製作所)(3)
  • アーム(2)
  • NTカッター(2)
材質(刃)
  • ステンレス(1)
  • 樹脂(1)
全長(mm)
  • 175(1)
  • 180(1)
  • 195(1)
  • 340(1)
  • 538(1)
商品レビュー
  • 以上(3)
  • 以上(4)
  • 以上(4)
  • 以上(4)
価格
  • 1,500円以下(6)
  • 1,500-10,000円(8)
  • 10,000-50,000円(5)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

カッター :「2mm」の検索結果

掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い!1/31(土)まで
関連キーワード
  • 0.2mm
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
215mm ミニクリッパー EA545MSシリーズ エスコ215mm ミニクリッパー EA545MSシリーズエスコ
1,750税込1,925
1本
翌日出荷から翌々日出荷
樹脂グリップ付、刃部は高度な熱処理を施し耐久性、切れ味は最高です。ストレート刃のため鉄線、ピアノ線、フェンス、釘等の切断に適しています。
[7点組] ガラス切用ツールセット エスコ[7点組] ガラス切用ツールセットエスコ
22,500税込24,750
1セット(1セット)
翌日出荷
線をカットする時は、端から2.5mmの所をカットします。酸化処理してあるので、耐久性もあります。長いハンドルには、容量を大きくしたオイルタンクが含まれています。細い帯状に切り込み線を入れたガラスを割ります。ガラスのエッジを整えます。オイル:ミシンをはじめ、スポーツ用品、大工道具、玩具、戸車、丁番等のキシミ、サビのお手入れにも最適です。ダイヤモンド砥石(ガラス用):パット表面のダイヤモンドの研磨用の輪は長持ちします。研磨能力が長く続きます。濡れていても、乾いていても使用できます。ガラス用ハンドプロテクター:ガラスを安全かつしっかりと持ち運べます。ガラスを持つ際に手を傷つけません。
セット内容175mm/3-12mmガラス切(プロ用)(EA845-10)×1、160mmガラスニブリングプライヤー(EA537GS)×1、100mlミシンオイル(EA920AK-1)×1、#120ダイヤモンド砥石(ガラス用)(EA846Z-120)×1、ガラス用ハンドプロテクター小(EA846YC-1)×1、ガラス用ハンドプロテクター大(EA846YC-2)×1、205x145x60mmパーツケース(仕切板無)(EA508ME-1)×1材質(ガラスニブリングプライヤー)本体:スチール 磨き仕上げ、ハンドル:PVCカバー付粒度ダイヤモンド砥石(ガラス用):#120寸法(mm)ガラス用ハンドプロテクター:(小)130×170×2、(大)150×220×3全長(mm)ガラス切:175、ガラスニブリングプライヤー:160質量(g)ガラス切:93.8、ガラスニブリングプライヤー:148、ダイヤモンド砥石(ガラス用)総重量:約16ハンドル径(Φmm)ガラス切:12角度(°)ホイール:140目の粗さ粗目内容量(mL)オイル:100ケース寸法(mm)パーツケース:(外寸)205×145×60(H)、(内寸)196×122×55(H)砥石寸法(mm)ダイヤモンド砥石(ガラス用):100×57×30材質(ケース)ポリプロピレン加工可能板厚(mm)ガラス切:3~12材質(ブレード)カーバイト材質(プロテクター)ゴム(ガラス用ハンドプロテクター)先端幅(mm)ガラスニブリングプライヤー:9.5材質(ハンドル部)真鍮(ガラス切)ISO粘度グレード10
ロータリーカッター エスコロータリーカッターエスコ
1,140税込1,254
1本
翌日出荷
成形、彫刻・彫字、削り出し、くり抜き、溝彫り、筋付け、テーパー穴の加工、フリーハンドでのルーター加工などに適しています。木材やプラスチック、軟質金属に最適です。
材質HSS軸径(Φmm)3.2最大回転数(min-1[r.p.m])30000刃径×刃長×全長(mm)2.0×3.0×39
エングレービングカッター エスコエングレービングカッターエスコ
615税込677
1本
翌日出荷
木材やグラスファイバー、プラスチック、軟質金属に繊細な文字彫りや彫刻、ルーター加工に適しています。
軸径(Φmm)3.2
カッターナイフ エスコカッターナイフエスコ
840税込924
1個
翌日出荷
10.0mm/585mm ワイヤーロープカッター エスコ10.0mm/585mm ワイヤーロープカッターエスコ
12,300税込13,530
1丁
当日出荷
仕様このカッターはJIS G3525ワイヤーロープのG種(150kgf/mm2級)以下を対象に設計されています。他の材料の切断には使用しないで下さい。全長(mm)586質量(kg)2.3切断能力(mm)Φ10アズワン品番64-7868-06
195mm スレートカッター(プラスティック・ストレート用) エスコ195mm スレートカッター(プラスティック・ストレート用)エスコ
3,000税込3,300
1丁
翌日出荷
用途スレート板、プラスチック板、耐火ボードなどの切断に。材質本体:スチール、柄:プラスチック全長(mm)195質量(g)95刃長(mm)75刃幅(mm)38刃厚(mm)2アズワン品番64-7878-42
41x 52mm ミニスクレーパー エスコ41x 52mm ミニスクレーパーエスコ(1件のレビュー)
680税込748
1パック
当日出荷
ポケットサイズのコンパクトなプラスチック刃のスクレーパーです
厚さ(mm)8全長(mm)52刃幅(mm)41材質(刃)プラスチックアズワン品番64-7864-26
538mm/刃420mm 断熱材カッター エスコ538mm/刃420mm 断熱材カッターエスコ
8,110税込8,921
1個
翌日出荷
全長(mm)538刃長(mm)420刃厚(mm)2材質(刃)ステンレススチール
Φ72- 600mm ガラス切(円切用) エスコΦ72- 600mm ガラス切(円切用)エスコ
24,500税込26,950
1個
8日以内出荷
適合【ガラス】色ガラス、フロートガラス、模様ガラスエスコ品番EA845RA-2材質刃:超硬、スケール:真鍮全長(mm)340直径(Φmm)【吸盤】50質量(g)42刃径(Φmm)3切断板厚(mm)2~6能力(Φmm)【円切】72~600刃先角度(°)138
43x22x0.2mm シートカッター替刃(10枚) エスコ43x22x0.2mm シートカッター替刃(10枚)エスコ
855税込941
1個
当日出荷
エスコ品番EA589CS-31
115mm シートカッター エスコ115mm シートカッターエスコ(2件のレビュー)
2,910税込3,201
1個
当日出荷
エスコ品番EA589CS-30材質本体:プラスチック、刃:スチール寸法(mm)115×60×12質量(g)48刃長(mm)43刃幅(mm)22(切断面は10)刃厚(mm)0.2切断深さ(mm)2~10
132mm カッターナイフ(替刃10枚付セット) エスコ132mm カッターナイフ(替刃10枚付セット)エスコ
1,050税込1,155
1個
翌日出荷
エスコ品番EA589CE-12
2.5x0.4mm ナイフ替刃(EA589AA-2用/10枚) エスコ2.5x0.4mm ナイフ替刃(EA589AA-2用/10枚)エスコ
1,740税込1,914
1個
当日出荷
エスコ品番EA589AA-2A
1.2mm/500mm Cチャンカッター エスコ1.2mm/500mm Cチャンカッターエスコ
21,300税込23,430
1個
翌日出荷
エスコ品番EA527AC-1A
プロ用ガラス切 エスコプロ用ガラス切エスコ
9,640税込10,604
1個
翌日出荷
●全長…160mm ●刃角度…135° ●真鍮ハンドル ●可能板厚…2~12mm ●オイル別売(EA845-2)
プロ用ガラス切 エスコプロ用ガラス切エスコ
20,400税込22,440
1個
翌日出荷
●全長…180mm ●プラスチックハンドル ●可能板厚…2~12mm ●30°回転 ●オイル別売(EA845-2)
エスコ品番EA845AD材質本体・ハンドル:真鍮、刃:カーバイト全長(mm)180質量(g)約112ハンドル径(Φmm)12刃径(Φmm)3角度(°)【ホイール】145切断能力10000m(距離換算)切断板厚(mm)3~6
プロ用ガラス切 エスコプロ用ガラス切エスコ(2件のレビュー)
9,640税込10,604
1個
当日出荷
●全長…145mm ●タングステンカーバイトホイール刃 ●プラスチックハンドル ●可能板厚…2~12mm ●刃角度…135° ●オイル別売(EA845-2)
2-12mm用 ガラス切 エスコ2-12mm用 ガラス切エスコ(1件のレビュー)
5,340税込5,874
1個
当日出荷
適合【ガラス】色ガラス、フロートガラス、模様ガラスエスコ品番EA845BB材質刃:タングステンカーバイト、ハンドル:プラスチック全長(mm)175青色質量(g)約26刃径(Φmm)3切断能力10000m(距離換算)切断板厚(mm)3~6刃先角度(°)138
カッター