カッター :「60mm」の検索結果

関連キーワード
22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
1,370 税込1,507
翌日出荷

スクレーパーEA524AB・EA524AC-1・EA524BA・EA524BB・EA524BC・旧EA524AD用替刃
1パック(4枚)ほか
355 税込391
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ポケットサイズのコンパクトなプラスチック刃のスクレーパーです
厚さ(mm)8 全長(mm)52 刃幅(mm)41 材質(刃)プラスチック アズワン品番64-7864-26
1パック
675 税込743
当日出荷

エスコ品番EA589CS-30 材質本体:プラスチック、刃:スチール 寸法(mm)115×60×12 質量(g)48 刃長(mm)43 刃幅(mm)22(切断面は10) 刃厚(mm)0.2 切断深さ(mm)2~10
1個
2,930 税込3,223
当日出荷

●全長…160mm ●刃角度…135° ●真鍮ハンドル ●可能板厚…2~12mm ●オイル別売(EA845-2)
1個
9,320 税込10,252
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,860 税込2,046
当日出荷

1個
9,930 税込10,923
翌日出荷

ショートタイプで力をかけやすい形状です。
材質(刃)特殊鋼 刃幅(mm)22 全長(mm)160
1個
4,760 税込5,236
翌日出荷

全長160mmのコンパクトサイズで直径4mmまでのワイヤーロープが楽に切れるハイパワーモデル
全長(mm)160 切断能力(Φmm)スチールワイヤー:4.0、銅・アルミケーブル:6.0
1丁
7,690 税込8,459
翌日出荷

手に収まるコンパクトさで通常サイズにも劣らない強力な切断が可能です
全長(mm)160 先端形状ストレート 切断能力(Φmm)軟線:5.3、中硬線:4.4、硬線:3.2、ピアノ:3.0
1丁
7,380 税込8,118
翌日出荷

刃が出てくる時は刃にガードが付いた状態で出てくるので安全です
材質刃:炭素鋼 本体:アルミ・樹脂 全長(mm)160 刃幅(mm)19 刃厚(mm)0.5 アズワン品番64-2233-41 折りたたみ寸法(mm)100
1個
2,300 税込2,530
翌日出荷

全長(mm)260 エスコ品番EA642KA-2
1個
7,350 税込8,085
翌日出荷

1丁
17,600 税込19,360
8日以内出荷

この補強付L型スクエアは1つの素材から作られているため高精度です。(パーツの組合わせではない)
材質ハードペーパー
1個
13,800 税込15,180
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質(刃)鍛造鋼 刃幅(mm)178 全長(mm)1360 質量(kg)1.42 ハンドル木製ハンドル(グリップ付) ハンドル長さ(mm)1219
1個
8,020 税込8,822
3日以内出荷

制限区域へのアクセスや、ボルトの頭を切断する場合など、側面の切断が難しい場所に適しています。
全長(mm)600 質量(kg)2.8 切断能力(mm)7.9 材質(ハンドル)鍛造スチール アズワン品番65-2142-65
1個
11,800 税込12,980
翌日出荷

1個
29,300 税込32,230
翌日出荷

適合【ガラス】色ガラス、フロートガラス、模様ガラス エスコ品番EA845RA-2 材質刃:超硬、スケール:真鍮 全長(mm)340 直径(Φmm)【吸盤】50 質量(g)42 刃径(Φmm)3 切断板厚(mm)2~6 能力(Φmm)【円切】72~600 刃先角度(°)138
1個
23,700 税込26,070
翌日出荷

1個
5,090 税込5,599
8日以内出荷

線をカットする時は、端から2.5mmの所をカットします。酸化処理してあるので、耐久性もあります。長いハンドルには、容量を大きくしたオイルタンクが含まれています。細い帯状に切り込み線を入れたガラスを割ります。ガラスのエッジを整えます。オイル:ミシンをはじめ、スポーツ用品、大工道具、玩具、戸車、丁番等のキシミ、サビのお手入れにも最適です。ダイヤモンド砥石(ガラス用):パット表面のダイヤモンドの研磨用の輪は長持ちします。研磨能力が長く続きます。濡れていても、乾いていても使用できます。ガラス用ハンドプロテクター:ガラスを安全かつしっかりと持ち運べます。ガラスを持つ際に手を傷つけません。
セット内容175mm/3-12mmガラス切(プロ用)(EA845-10)×1、160mmガラスニブリングプライヤー(EA537GS)×1、100mlミシンオイル(EA920AK-1)×1、#120ダイヤモンド砥石(ガラス用)(EA846Z-120)×1、ガラス用ハンドプロテクター小(EA846YC-1)×1、ガラス用ハンドプロテクター大(EA846YC-2)×1、205x145x60mmパーツケース(仕切板無)(EA508ME-1)×1 材質(ガラスニブリングプライヤー)本体:スチール 磨き仕上げ、ハンドル:PVCカバー付 粒度ダイヤモンド砥石(ガラス用):#120 寸法(mm)ガラス用ハンドプロテクター:(小)130×170×2、(大)150×220×3 全長(mm)ガラス切:175、ガラスニブリングプライヤー:160 質量(g)ガラス切:93.8、ガラスニブリングプライヤー:148、ダイヤモンド砥石(ガラス用)総重量:約16 ハンドル径(Φmm)ガラス切:12 角度(°)ホイール:140 目の粗さ粗目 内容量(mL)オイル:100 ケース寸法(mm)パーツケース:(外寸)205×145×60(H)、(内寸)196×122×55(H) 砥石寸法(mm)ダイヤモンド砥石(ガラス用):100×57×30 材質(ケース)ポリプロピレン 加工可能板厚(mm)ガラス切:3~12 材質(ブレード)カーバイト 材質(プロテクター)ゴム(ガラス用ハンドプロテクター) 先端幅(mm)ガラスニブリングプライヤー:9.5 材質(ハンドル部)真鍮(ガラス切) ISO粘度グレード10
1セット(1セット)
18,000 税込19,800
翌日出荷

アルミボディで金属探知可能なプラスチックでできています
材質本体:アルミニウム 刃:ステンレス 全長(mm)143 質量(g)84.5 刃長(mm)60 刃幅(mm)19 刃厚(mm)0.6 アズワン品番64-7878-37
1個
4,250 税込4,675
翌日出荷

スライド式ブレードカバー付
全長(mm)62 刃幅(mm)100 材質(刃)炭素鋼 アズワン品番64-2218-27
1個
830 税込913
当日出荷