カッター :「つえ」の検索結果
特価
本日9月15日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250919
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ガイドシューにより、導線を傷つけず作業できます。固定タイプの鎌形フックブレード。ブレード材質は焼き入れ処理済みのステンレス。人間工学に基づいた安全ハンドル。半透明のキャップ付き。DIN EN/IEC 60900基準に適合したVDE絶縁テスト済みです。
適合規格DIN EN/IEC 60900
仕様キャップ付
トラスコ品番447-0117
全長(mm)155
質量(g)90
刃長(mm)38
定格絶縁電圧(V)1000
1丁
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
独立して動くスタビライザーにより、力をかけても刃が曲がったり、折れたりせずに怪我の心配がありません。
本体は、プラスチックのように軽く、アルミダイキャストのように頑丈なマグネシウム製ハウジング。
18mm幅の標準的な刃に対応。ハンドルの中には、予備の刃が2枚収納可能
全長(mm)165
質量(g)270
本体マグネシウム合金
アズワン品番65-0302-85
1丁
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
固定タイプのフックブレード。ブレードはオイル焼き入れ焼き戻し処理済み。人間工学に基づいた安全ハンドル。半透明のキャップ付き。DIN EN/IEC 60900基準に適合したVDE絶縁テスト済みです。
適合規格DIN EN/IEC 60900
質量(g)70
定格絶縁電圧(V)1000
固定タイプのストレートブレード。ブレードはオイル焼き入れ焼き戻し処理済み。ショートを避けるため、ブレードの背側はプラスチックコーティングが施されています。人間工学に基づいた安全ハンドル。半透明のキャップ付き。DIN EN/IEC 60900基準に適合したVDE絶縁テスト済みです。
適合規格DIN EN/IEC 60900
仕様キャップ付
トラスコ品番447-0109
全長(mm)180
質量(g)68
刃長(mm)50
定格絶縁電圧(V)1000
1丁
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
ブレード材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。DIN EN/IEC60900基準に適合。二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。刃先が頑丈な固定タイプのストレートブレードです。人間工学に基づいた滑り防止付きハンドルにより使いやすさが向上しました。ハンドル端部に親指用の窪みと「フィンガーフック」がついているので、刃を引く際に力が効率よく伝達されます。半透明のキャップ付き。刃の背中部分をプラスチックでコーティングすることによりショートを防止しています。
全長(mm)190
質量(g)65
刃長(mm)50
ハンドル1000V絶縁 (VDE絶縁テスト済み)
1丁
¥3,298
税込¥3,628
3日以内出荷
固定タイプのストレートブレード。ブレードはオイル焼き入れ焼き戻し処理済み。人間工学に基づいた安全ハンドル。半透明のキャップ付き。DIN EN/IEC 60900基準に適合しています。
適合規格DIN EN/IEC 60900
トラスコ品番447-0095
全長(mm)180
質量(g)67
刃長(mm)50
定格絶縁電圧(V)1000
1丁
¥2,998
税込¥3,298
翌日出荷
1000V絶縁
ストレートブレード
特殊研磨が施されたブレードは交換が可能です。
ブレード材質はステンレス。
グリップ内部に収納できる、回転式のブレードカバー付き。
ショートを避けるため、ブレードの背側はプラスチックコーティングが施されています。
人間工学に基づいた安全ハンドル
DIN EN/IEC 60900基準に適合したVDE絶縁テスト済みです。
適合規格DIN EN/IEC 60900
トラスコ品番447-0125
長さ(mm)185
質量(g)65
刃長(mm)50
1丁
¥4,998
税込¥5,498
翌日出荷
ブレード材質は空気焼き入れ処理済みのステンレス鋼。DIN EN/IEC60900基準に適合。ストレートタイプのブレード。特殊研磨が施されたブレードは交換が可能です。折り畳み式ナイフ、ガード付き、ハンドルに取り付けられているのでなくすことがありません。グリップ内部に収納できる、回転式のブレードカバー付き。ショートを避けるため、ブレードの背側はプラスチックコーティングが施されています。ハンドルは滑り防止付き。
仕様替刃品番:2906115
全長(mm)190
質量(g)64
刃長(mm)50
ハンドル1000V絶縁
1丁
¥5,198
税込¥5,718
3日以内出荷
ブレード材質は空気焼き入れ処理済みのステンレス鋼。DIN VDE 0680-1基準に適合。二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。人間工学に基づいた滑り防止付きハンドルにより使いやすさが向上しました。ハンドル端部に親指用の窪みと「フィンガーフック」がついているので、刃を引く際に力が効率よく伝達されます。透明な保護キャップ付きです。刃先が頑丈な固定タイプの鎌形フックブレードです。先端のガイドシューにより、導線を傷つけず作業できます。
全長(mm)180
質量(g)68
刃長(mm)38
ハンドル1000V絶縁 (VDE絶縁テスト済み)
半径(Φmm)刃:23.5
1丁
¥7,698
税込¥8,468
翌日出荷
ブレード材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。
DIN EN/IEC60900基準に適合。
二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。
刃先が頑丈な固定タイプのストレートブレードです。
人間工学に基づいた滑り防止付きハンドルにより使いやすさが向上しました。
ハンドル端部に親指用の窪みと「フィンガーフック」がついているので、刃を引く際に力が効率よく伝達されます。
半透明のキャップ付き。
全長(mm)190
質量(g)67
刃長(mm)50
ハンドル1000V絶縁(VDE絶縁テスト済み)
1個
¥3,398
税込¥3,738
翌日出荷
『作業工具』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。