同じ全長のワイヤロープカッターと比較して最大30%少ない力で切断できます
コンパクト、軽量で高性能です
高周波焼き入れされた切断刃は硬度約64HRCです
オープンスプリングによる快適な作業を実現します
ロック機構により持ち運びも安全です
高い安定性を誇るダブルマウントボックスジョイントです
トラスコ品番149-4931
1丁
¥7,698
税込¥8,468
翌日出荷
軟線・硬線・ピアノ線を精密に切断することができます。
ボルト・釘・リベットなどを少ない力で切断することができます。
てこの原理を最大限利用した新型機構により他の追随を許さない切断能力を発揮します。
高周波焼入れ処理が施された刃の硬度は約64HRCです。
鍛造ボディーにより大変頑丈です。
ジョイント下部にあるつかみ面で1.0mm以上のワイヤーをつかんで引っ張ることができます。
トラスコ品番207-4958
全長(mm)160
材質/仕上クロムバナジウム高性能鋼
質量(g)195
刃形刃先くぼみ仕様
ハンドルプラスチックコート
切断能力(Φmm) ピアノ線3.3
切断能力(Φmm) 軟線5.3
切断能力(Φmm) 硬線3.6
アズワン品番64-8386-02
切断能力(Φmm)中硬線4.8
1丁
¥7,698
税込¥8,468
翌日出荷
軟線・硬線・ピアノ線を精密に切断することができます
ボルト・釘・リベットなどを少ない力で切断することができます
てこの原理を最大限利用した新型機構により他の追随を許さない切断能力を発揮します
高周波焼入れ処理が施された刃の硬度は約64HRCです
鍛造ボディーにより大変頑丈です
ジョイント下部にあるつかみ面で1.0mm以上のワイヤーをつかんで引っ張ることができます
トラスコ品番139-5494
1丁
¥7,498
税込¥8,248
当日出荷
マルチコンポーネントの細いハンドルカバー付き。
カラーがないので取り扱いやすく、持ち運びに便利です。
追加的にハンドルカバーに組み込まれた開口ばねとロックにより、快適に作業でき、安全に持ち運べます。
軟線、中硬線および硬線用の精密カッター付き。
ボルト、釘、リベットなど、最大径5.2mmの部品を切断。
極めて効果的なジョイント構造により、力をかけずに特に高い切断性能を発揮します。
高周波焼き入れを施した切断刃で刃の硬度は約62HRC。
面一にカットするために、ヘッドは片面のジョイントバーと斜め刃とを備え、20°の角度がついています。
クロムバナジウム高性能鋼、鍛造、多段階油焼き入れ。
寸法(mm)200×62×24
質量(g)380
切断能力(Φmm) 軟線6
切断能力(Φmm)中硬線5.2
切断能力(Φmm) 硬線4
切断能力(Φmm) ピアノ線3.6
1丁
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
タイヤコード用コンパクト(160mm)でも大型カッターよりも高性能なワイヤーロープカッターです。同じ長さのワイヤロープカッターと比較して最大30% も少ない力で切断できます。高周波焼き入れを施した切断刃。刃の硬度約64HRCです。開放スプリングによる快適に作業できます。ロッキングレバーにより輸送中も安全です。最大4mm の高強度ワイヤーロープの切断(1960N/mm2)が可能。ダブルベアリングジョイント採用。
用途最大径2mmのタイヤコード、ワイヤーロープや最大径2mmのケーブルを正確に切断できるように最適化
全長(mm)160
ハンドルコンフォート
仕上ヘッド黒表面処理
1丁
¥8,598
税込¥9,458
3日以内出荷
『作業工具』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。