カッターの刃を安全確実に処理できます。 ケース(下部)に再生プラスチック材(100%)を使用した環境にやさしい製品です。
寸法(直径Φ×高さH)(mm)57×60
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥229
税込¥252
当日出荷
カッター以外の刃、ハリ、ピン、ガラス片などの危険物も入れることができます。
用途オフィス、工場、教室、作業場、家庭などカッターナイフのあるところにお備えください。
トラスコ品番395-8973
質量(g)90
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)99.5×104.5×49.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
カッターの刃を安全に処理できる携帯刃折器。 処理した刃が出てこない安全カバー付。 再生プラスチックを使用した環境にやさしい製品です。
寸法(直径Φ×高さH)(mm)67×24
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥239
税込¥263
当日出荷
ベルトや腰袋に装着でき、自然な動きで刃が折れるから作業を妨げません。
折った刃をまとめて処理でき、安全面を厳しく問われる作業環境にも役立ちます。
ポキプロは刃折スリットへの刃の差し込みやすさにこだわりました。プレートに沿わせながら、刃先を安全・スムーズに刃をスリットへ差し込むことができます。流れるような動きで刃が折れます。
仕様左右両用
適合大型刃、中型刃、ロング刃、小型刃
トラスコ品番395-8981
質量(g)73
1本
¥569
税込¥626
当日出荷
レバー式で簡単に、軽いチカラで刃を折ることができます。
刃は本体内で折れるので、飛ぶ心配もなく安全です。
卓上型としても、手持ち型としてもお使い頂けます。
刃折口はS(小型刃/細工刃:9mm幅)・M(中型刃/M厚型刃:12.5mm幅)・L(大型刃:18mm幅)の3種類から選べます。
付属の卓上ホルダーにはカッターナイフや替刃をまとめておくことができます。
適合大型刃、中型刃、小型刃、細工刃
トラスコ品番430-8654
質量(g)120
本体(非適合)特大H型全般、LL型、KL型、OL型、円切りカッターL型、レフティL型、MZ-AL型、MZ-S型、サーフ、エコカッターS型、リミテッドMA
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
刃折器とオートロック式小型カッターを一体化。 場所を選ばず、刃の処理がより安全に、より簡単に行えます。 刃折器は簡単に取り外し・取り付けが可能です。
色黄色、黒
トラスコ品番381-1034
質量(g)31
適合替刃SB10K、SB10B、SB10BS、SB50K、SSB5B、BB10K、BB50K
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥479
税込¥527
当日出荷
刃折器とオートロック式大型カッターを一体化。 場所を選ばず、刃の処理がより安全に、より簡単に行えます。 刃折器はワンタッチで簡単に取り外し・取り付けが可能です。
色黄色、黒
トラスコ品番375-0850
全長(mm)155
質量(g)76
刃厚(mm)0.5
適合替刃LB10K・LB50K・LBB10K・LBB50K・LBSP5K
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
こんなお得な商品も!

替刃 大 カッター用
モノタロウ
¥119~
税込¥131~
刃幅(mm)18
刃厚(mm)0.5
刃長(mm)100
種別大
材質(刃)合金工具鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
腰袋に入れやすいスリムサイズのプロ向け刃折器。アーチ形状の刃折口は刃の差し込み方の自由度が高く、刃を挿入しやすいよう刃折口に向かって傾斜しているので、自然な動きで刃を折ることができます。折った刃はそのまま収納できるので、作業性と安全性の向上に役立ちます。ボディは耐溶剤性。大型刃、中型刃、中ロング刃、ロング刃、小型刃に対応。
適合替刃大型刃、中型刃、中ロング刃、ロング刃、小型刃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥579
税込¥637
当日出荷
225Bが20丁と刃折器(158K)1個がサービスのセット品です。ワンタッチで刃が出せ、しっかりロックできるオートロック式です。本体に設けた大きな穴には、落下防止用コードやカラビナなどの様々な金具を取り付けることができ、高所作業など様々な作業環境で活躍します。コストパフォーマンスに優れた簡易包装タイプです。「安全刃折り器ポキL型」1個のおまけつきです。環境に配慮し、包装資材を削減しました。
材質本体:ポリプロピレン樹脂(ガラス繊維入)+エラストマ樹脂、刃:合金工具鋼
トラスコ品番856-2111
全長(mm)160
質量(kg)2
刃厚(mm)0.5
材質(刃)合金工具鋼
適合替刃LB10K・LB50K・LBB10K・LBB50K・LBWV3K・LBSP5K
2018年トラスコ掲載ページ4 1060
1セット(20個)
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
224Bが20丁と刃折器(158K)1個がサービスのセット品です。刃先のがたつきがなく、しっかり固定できるネジロック式です。本体に設けた大きな穴には、落下防止用コードやカラビナなどの様々な金具を取り付けることができ、高所作業など様々な作業環境で活躍します。コストパフォーマンスに優れた簡易包装タイプです。「安全刃折り器ポキL型」1個のおまけつきです。強力なロック力で作業効率をアップさせます。環境に配慮し、包装資材を削減しました。
材質本体:ポリプロピレン樹脂(ガラス繊維入)+エラストマ樹脂、刃:合金工具鋼
トラスコ品番856-2110
全長(mm)160
質量(kg)2
刃厚(mm)0.5
材質(刃)合金工具鋼
適合替刃LB10K・LB50K・LBB10K・LBB50K・LBWV3K・LBSP5K
2018年トラスコ掲載ページ4 1060
1セット(20個)
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
『作業工具』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。