カッター :「黒刃」の検索結果

関連キーワード
14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
凄刃銀は凄刃黒と比較して耐久性を重視した替刃です。凄刃黒は凄刃銀と比較して切れ味を重視した替刃です。
用途各社L型カッターに使用可能。 刃幅(mm)18 刃厚(mm)0.5 刃長(mm)100 適合オートロックL、ネジL、内蔵ロック25、内蔵ネジプロ、作業ホルダー付ロック20キロ、ハンディーソーE型・S型・M型、スクレーパーLシリーズ、グリ-L、オートロックLアルミニスト、ネジプロLアルミニスト、アルミニストマガジンL、アルミニストL510、L511、L520fin、L521fin
1箱(10枚)ほか
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タジマツール(TJMデザイン)ドラE3
精緻なホビー作業などに最適な30度黒刃を標準搭載。 精緻な30度黒刃カッター。 一般のカッターの材料の3倍以上の硬度を持つ焼入れホルダー。 ホルダー:総焼入れ仕様。
用途精緻なホビー作業などに最適な30度黒刃を標準搭載 ブラック トラスコ品番761-7810 ホルダー総焼入れ仕様 ロック機構オートロック式
1個
539 税込593
当日出荷

カッター用替刃。 精緻な30度黒刃替刃。 A型カッター用鋭角30°替刃です。 刃タイプ:A型刃(0.38mm厚×9mm幅)。
用途カッター用替刃 刃幅(mm)9 刃厚(mm)0.38 材質SK120(旧SK2) 刃長(mm)86 適合A型カッター各種 トラスコ品番761-7798 タイプA型刃(0.38mm厚×9mm幅) 入数10枚入り
1個
429 税込472
当日出荷

オートロック式(ロック力25キロ) 1mm厚、総焼入れカッターホルダー採用 JISのドライバーと同等の硬度を実現 しっかり握れて滑りにくいエラストマー樹脂グリップ 凄刃黒標準装備 ボディ内に2枚の替刃を内蔵 安全ロープ取り付け環付
規格L型 色(本体) トラスコ品番401-3069 質量(g)99 適合替刃替刃大凄刃銀・黒、替刃大硬刃ダブル、折れ線無し刃替刃大
1個
679 税込747
当日出荷

強力ネジロック式 1mm厚、総焼入れカッターホルダー採用 JISのドライバーと同等の硬度を実現 しっかり握れて滑りにくいエラストマー樹脂グリップ 刃が滑り出ないピッチ送り方式 凄刃黒標準装備 ボディ内に2枚の替刃を内蔵 安全ロープ取り付け環付
用途厚物切断用カッター 色(本体)
1個
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

握りやすいエラストマー樹脂グリップ。入手しやすいL型カッター用替刃を使用するスクレーパー。ブレードを強力に固定するダブルネジ採用。ブレード交換時の脱落を防ぐ、セイフティバネ内蔵。グリップエンドをハンマーで叩いて使用できます。替刃5枚付
用途頑固な汚れ等のはがし、削り作業に最適です 刃幅(mm)100 長さ(mm)200 適合替刃大 凄刃銀・黒替刃大 硬刃ダブル替刃J型 トラスコ品番296-5283 質量(g)314 刃長(mm)18
1本
2,298 税込2,528
当日出荷

ドライバーカッターのホルダー硬度は、JISのドライバー硬度と同等です。通常のカッターホルダーの約3.5倍の硬度に該当。カッター本体が多機能工具として機能します。 刃欠けに強い鋭角刃。凄刃黒標準装備。 安全ロープ取り付け環は、カッターホルダーと一体成形。高い強度を維持します。
用途先端焼爪仕様で、切る・突く・こじるが思いのまま! 全長(mm)186 刃幅(mm)18 刃厚(mm)0.5 適合替刃L型刃(替刃大凄刃銀・黒、替刃大硬刃ダブル)
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

握りやすいエラストマー樹脂グリップ。入手しやすいL型カッター用替刃を使用するスクレーパー。ブレードを強力に固定するダブルネジ採用。ブレード交換時の脱落を防ぐ、セイフティバネ内蔵。グリップエンドをハンマーで叩いて使用できます。替刃5枚付
用途頑固な汚れ等のはがし、削り作業に最適です 刃幅(mm)100 長さ(mm)300 適合替刃大 凄刃銀・黒替刃大 硬刃ダブル替刃J型 トラスコ品番296-5291 質量(g)380 刃長(mm)18
1本
2,498 税込2,748
当日出荷

オートロック式(ロック力25キロ)です。ドライバーと同等の硬度なので、ネジを締めたりつく、こじるが可能になりカッター本体を多機能工具として使用できます。ホルダー先端部が通常品より3.5倍の硬度でつぶれにくくて長持ち
用途厚物切断用カッター 規格L型 仕様オートロック式、安全ロープ取り付け環付き、凄刃黒標準装備 材質(ブレードホルダー)ステンレス鋼 全長(mm)186 材質(本体)ABS樹脂 本体質量(g)97 刃幅(mm)18 刃厚(mm)0.5 材質(刃)SK120 適合替刃L型刃(CBL-SK10、CBL-SG10、CB-50D)
1個
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

強力ネジ式ロックです。ドライバーと同等の硬度なので、ネジを締めたり多機能工具として使用できます。
用途厚物切断用カッター 規格L型 仕様ネジロック式、安全ロープ取り付け環付き、凄刃黒標準装備 材質(ブレードホルダー)ステンレス鋼 全長(mm)187 材質(本体)ABS樹脂 本体質量(g)100 刃幅(mm)18 刃厚(mm)0.5 材質(刃)SK120 適合替刃L型刃(CBL-SK10、CBL-SG10、CB-50D)
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

しっかり握れて滑りにくいエラストマー樹脂グリップ頑丈な 0.8mm 厚ブレードホルダー
用途厚物切断用 規格L型 マゼンタ トラスコ品番813-4872 質量(g)84 材質(グリップ)エラストマー樹脂 適合替刃替刃大 凄刃銀・黒、替刃大 硬刃ダブル、替刃大 折れ線無し刃
1丁ほか
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホルダ全体に焼入したステンレス鋼を採用しています。 ホルダ部がドライバーと同等の硬度なので、ねじを締めたり、つく、こじるが可能になりカッター本体を多機能工具として使用できます。 樹脂製のホルスターはキレ・スレに強く、雨、油にも型崩れしません。 落下、紛失しにくいロック付ホルスターを付属しています。 ホルダー先端部が通常品より3.5倍の硬度でつぶれにくくて長持ちです
用途厚物切断用カッター 規格L型 材質(刃)ステンレス鋼 イエロー 仕様本体、ホルスター両方に安全ロープ取り付け環付き、凄刃黒標準装備 トラスコ品番401-3051 材質本体、ホルスター:ABS樹脂 全長(mm)202 摘要オートロック式 質量(g)160 刃厚(mm)0.5 替刃仕様L型替刃、凄刃銀、凄刃黒 適合替刃CBL-SG10・CBL-SG50・CBL-SK10・CBL-SK50
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

カッターを越に装着する専用ホルスターを新開発。 革・ナイロンより強い樹脂製。 さっと取り出し、ぴたりと収納。
トラスコ品番377-1822 質量(g)165 適合替刃替刃大、凄刃銀・黒、替刃大、硬刃ダブル
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

ボディ内に2枚の替刃を内蔵。アルミダイカストボティ
規格L型 寸法(縦×横×厚さ)(mm)216×60×29 製品質量(g)152 適合替刃替刃大 凄刃銀・黒、替刃大 硬刃ダブル
1本
2,398 税込2,638
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング