カッター :「六角」の検索結果

カッターは、紙などを一直線に切るための工具で、略してカッターとも呼びます。工作や段ボールの解体、DIYなどさまざまなシーンでの作業に使いやすいオートロックタイプのカッターが最も需要が高いです。背面に替え刃を収納できます。グリップ付きのカッターは、握りやすく、滑りにくいので力をかけやすいカッター。爪付仕様なので、ペンキ缶のフタ開けなど開梱作業に便利です。ネジでロックでき、刃を固定。大型のカッターは、ベニヤ板も切ることができる万能型です。
関連キーワード
25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トラスコ品番450-7584 適合本体P-2 質量(g)5.5 1台あたりに必要な個数4
1個
16 税込18
翌々日出荷

トラスコ品番450-7746 適合本体P-3 質量(g)18 1台あたりに必要な個数1
1個
33 税込36
当日出荷

トラスコ品番450-7592 適合本体P-2 質量(g)18 1台あたりに必要な個数1
1個
25 税込28
翌々日出荷

トラスコ品番450-7631 適合本体P-2 質量(g)65 1台あたりに必要な個数1
1個
16 税込18
翌々日出荷

トラスコ品番450-7444 適合本体P-1 質量(g)18 1台あたりに必要な個数1
1個
33 税込36
翌日出荷

トラスコ品番450-7428 適合本体P-1 質量(g)31 1台あたりに必要な個数1
1個
59 税込65
当日出荷

トラスコ品番450-7380 適合本体P-1 質量(g)25 1台あたりに必要な個数1
1個
50 税込55
当日出荷

トラスコ品番450-7738 適合本体P-3 質量(g)13 1台あたりに必要な個数6
1個
33 税込36
当日出荷

トラスコ品番450-7533 適合本体P-2 質量(g)27 1台あたりに必要な個数1
1個
42 税込46
翌日出荷

トラスコ品番450-7436 適合本体P-1 質量(g)5 1台あたりに必要な個数4
1個
25 税込28
翌日出荷

トラスコ品番450-7576 適合本体P-2 質量(g)31 1台あたりに必要な個数1
1個
50 税込55
翌日出荷

トラスコ品番450-7487 適合本体P-1 質量(g)12 1台あたりに必要な個数1
1個
25 税込28
翌々日出荷

H03048 落下防止用ツールグリッパーセット GRIPPS 動画あり
ドライバーのシャフトや六角レンチにコネクタを作ります。特殊なTPU素材で、粘着テープを追加で使用することなく、安定的な定格荷重での接続が可能です。長時間の屋外での使用にUVプロテクトを採用しています。あらゆるツールの形状や厚さに適合します。オーストラリア製です。
用途ドライバーのシャフトや六角レンチの落下防止に 長さ(mm)最長250 最大荷重(kg)0.5
1セット(12個)
6,498 税込7,148
翌日出荷

六角レンチ(1.3mm)付。
用途EA845AJ用替刃。 角度(°)【ホイール】138 切断板厚(mm)3~12 入数(個)1
1個
8,550 税込9,405
翌日出荷

繊細な切り抜きが可能なデザインナイフ。 軸が六角形で握りやすい。 BDA刃(刃先45°)とBDC刃(刃先30°)が各5枚つき。
用途アートワークや切り絵に。消しゴムはんこやペーパークラフトに 材質(本体)66ナイロン 質量(g)11 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)124×9×10 色(本体)乳白色 適合替刃デザインナイフ替刃(BDA-200P,BDC-200P,BD-50P,BD-1800,BD-2000,BSB-03P,BSB-13P)
1個
299 税込329
当日出荷

セット内容:サイズ 頭形状 ピッチ(入数)、M3×50 (+)ナベ 0.5 (10)、M4×50 (+)ナベ 0.7 (10)、M5×50 (+)ナベ 0.8 (10)、M6×50 (+)ナベ 1.0 (10)、M3×50 (+)皿 0.5 (10)、M4×50 (+)皿 0.7 (10)、M5×50 (+)皿 0.8 (10)、M6×50 (+)皿 1.0 (10)、M3 六角ナット 0.5 (10)、M4 六角ナット 0.7 (10)、M5 六角ナット 0.8 (10)、M6 六角ナット 1.0 (10);【下段】ハンディ小ねじカッター (1)。並目ねじ。小ねじカッターに小ねじをセットしました。ケースの中に小ねじカッターを収納できるので便利です。
1セット
18,600 税込20,460
翌日出荷

セット内容:サイズ 頭形状 ピッチ(入数)、M3×50 (+)ナベ 0.5 (10)、M4×50 (+)ナベ 0.7 (10)、M5×50 (+)ナベ 0.8 (10)、M6×50 (+)ナベ 1.0 (10)、M3×50 (+)皿 0.5 (10)、M4×50 (+)皿 0.7 (10)、M5×50 (+)皿 0.8 (10)、M6×50 (+)皿 1.0 (10)、M3 六角ナット 0.5 (10)、M4 六角ナット 0.7 (10)、M5 六角ナット 0.8 (10)、M6 六角ナット 1.0 (10);【下段】ハンディ小ねじカッター (1)。並目ねじ。 小ねじカッターに小ねじをセットしました。 ケースの中に小ねじカッターを収納できるので便利です。
1セット
22,500 税込24,750
翌日出荷

カーバイドペンスクライバ。六角スチールボディにはクリップが付属しています。 12 mmの先端部は再研磨できます。
仕様●アングル:ストレート●材質:超硬チップ
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷

繊細な切り抜きが可能なデザインナイフ。 通常デザインナイフよりも大きめのBDL刃(刃先35°)を使用しています。軸が六角形で握りやすい。BDL刃(刃先35°)5枚つき。
用途アートワークや切り絵に 消しゴムはんこやペーパークラフトに 材質(本体)66ナイロン 質量(g)11 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)127×9×10 色(本体)乳白色 適合替刃BDL-41P
1個
369 税込406
当日出荷

Slice(スライス)EDCポケットナイフ
エコ商品
スタイリッシュで便利かつコンパクトなセラミックカッターです。本体にはアルミニウムを使用し、握って使いやすいよう、表面に凹凸加工を施しています。付属の六角レンチで本体についているねじを緩め、替刃交換を行います。本体にラウンドタイプ(10524)の刃が組込まれております。本体後方についているストラップホールにカラビナを通すことができます。刃先の向きを変えることで、左右両利き対応となります。両端刃先の構造ですので、刃先交換時期が来ても1枚で2度ご利用いただけます。Sliceセラミックカッターは、刃先がラウンド構造で、怪我や労働災害の予防・対策に最適です。刃先の構造はfinger-friendly(フィンガーフレンドリー)で商標登録済みで、全世界で特許の申請・取得も行っています。
付属品10524(ラウンド刃)が本体内蔵 トラスコ品番383-6484 材質本体素材:アルミニウム、アルミニウム合金、ポリアセタール(POM)、ステンレススチール、刃素材:セラミック 全長(mm)67 刃厚(mm)0.78 適合替刃10523(鋸歯状刃)、10524(ラウンド刃先)、10525(鋭角刃先) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
6,798 税込7,478
翌日出荷

NTカッターNT デザインナイフ
エコ商品
繊細な切り抜きが可能なデザインナイフ。 通常デザインナイフよりも大きめのBDL刃(刃先35°)を使用しています。 ホルダーに再生樹脂100%を使用した地球環境にやさしいエコタイプ。 軸が六角形で握りやすい。BDL刃(刃先35°)5枚つき。
用途アートワークや切り絵に 消しゴムはんこやペーパークラフトに グリーン購入法適合 材質(本体)再生66ナイロン 質量(g)11 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)127×9×10 色(本体) 適合替刃BDL-41P
1個
369 税込406
当日出荷

工事や組立現場でフランジ用ガスケットを簡単に切り抜きできる便利な工具です。
用途工事現場などでの緊急処置用に。
1個ほか
259 税込285
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

レザーマンSIGNAL
レザーマン初の機能となる、ファイヤースターターと救難ホイッスルを装備し、災害時により有効な製品です。LTJマーク付、25年保証です。ペンチ、ナイフ、鋸、ハンマーなどの工具機能にも優れています。
用途防災、携帯工具、アウトドアに。 付属品ナイロンケース トラスコ品番778-6026 材質本体:ステンレススチール 全長(mm)114 シルバー 内容ニードルノーズプライヤー、レギュラープライヤー、154CM取替式ワイヤーカッター、154CM取替式ハードワイヤーカッター、420HC直刃波刃コンボナイフ、ノコギリ、ハンマー、救難ホイッスル、ファイヤースターター、六角ビットドライバー、ラージビットドライバー、ボックスレンチ2種、カラビナ、ダイヤモンドコーティングシャープナー、紐通し穴付きキリ、栓抜き/缶切り、ワイヤーストッパー、ポケットクリップ
1丁
23,980 税込26,378
翌日出荷

1個
16 税込18
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

セット内容押しバネ(線径1mm×外径10mm×自由長40mm)1個、六角穴付ボルト(M4×6)1個 材質オールステンレス製
1個
239 税込263
翌々日出荷