カッター :「皮むき」の検索結果

カッターは、紙などを一直線に切るための工具で、略してカッターとも呼びます。工作や段ボールの解体、DIYなどさまざまなシーンでの作業に使いやすいオートロックタイプのカッターが最も需要が高いです。背面に替え刃を収納できます。グリップ付きのカッターは、握りやすく、滑りにくいので力をかけやすいカッター。爪付仕様なので、ペンキ缶のフタ開けなど開梱作業に便利です。ネジでロックでき、刃を固定。大型のカッターは、ベニヤ板も切ることができる万能型です。
関連キーワード
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
11,700 税込12,870
当日出荷

SIGNET(シグネット)絶縁皮むきナイフ
グリップはEN60900規格に準じて製造されています。
適合規格EN60900 材質(金属部)クロムバナジウム鋼
1丁
1,998 税込2,198
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

KNIPEX(クニペックス)絶縁皮むきナイフ 1000V
固定タイプのフックブレード。ブレードはオイル焼き入れ焼き戻し処理済み。人間工学に基づいた安全ハンドル。半透明のキャップ付き。DIN EN/IEC 60900基準に適合したVDE絶縁テスト済みです。
適合規格DIN EN/IEC 60900 質量(g)70 定格絶縁電圧(V)1000
1丁
3,398 税込3,738
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

柄は金属製のパイプです。三角タイプ。盆栽の神・舎利作りの皮むきにお使いください。
全長(mm)約210 質量(g)約41
1個
2,898 税込3,188
3日以内出荷

柄は金属製のパイプです。太丸タイプ。盆栽の神・舎利作りの皮むきにお使いください。
長さ(mm)刃が付いている部分:約12 全長(mm)約210 質量(g)約42 刃幅(mm)外側:9/内側:7
1個
2,898 税込3,188
3日以内出荷

柄は金属製のパイプです。細丸タイプ。盆栽の神・舎利作りの皮むきにお使いください。
長さ(mm)刃が付いている部分:約11 全長(mm)約210 質量(g)約41 刃幅(mm)外側:4/内側:2
1個
2,898 税込3,188
3日以内出荷

柄は金属製のパイプです。太丸、細丸、三角の3本セット。盆栽の神・舎利作りの皮むきにお使いください。
全長(mm)約210
1個
7,998 税込8,798
3日以内出荷

58mmのボディに16機能をつけた多機能タイプから機能をよりシンプルにしたタイプ。 その名の通りハンドルサイズ58mmのミニシリーズで最高峰の16機能を備えるこだわり派モデル。
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)58×20×15 セット内容スモールブレード(小刃)、つめやすり、マイナスドライバー(小)3mm、はさみ、キーリング、ピンセット(毛抜き)、ボールペン(ブルー)、せん抜き、ワイヤーストリッパー、プラスドライバー(小)(フィリップス型)、つめそうじ、スケール(cm+inch)、甘皮押し、クラフトブレード(レターオープナー)、オレンジピーラー、スクレーバー 質量(g)44
1個
5,798 税込6,378
欠品中

ビクトリノックスミニチャンプAL シルバー
薄くて丈夫なアルミハンドルを採用し、58mmのボディに14機能を搭載。 日常の小さな課題をオールラウンドに解決してくれます。 その名の通りハンドルサイズ58mmのミニシリーズで最高峰の16機能を備えるこだわり派モデル。
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)58×20×15 セット内容スモールブレード(小刃)、つめやすり、マイナスドライバー(小)3mm、はさみ、キーリング、ピンセット(毛抜き)、ボールペン(ブルー)、せん抜き、ワイヤーストリッパー、プラスドライバー(小)(フィリップス型)、つめそうじ、スケール(cm+inch)、甘皮押し、クラフトブレード(レターオープナー)、オレンジピーラー、スクレーバー 質量(g)44
1個
6,998 税込7,698
8日以内出荷