防水スプレー/撥水スプレー :「フッ素樹脂」の検索結果

防水スプレーとは、雪や雨で衣服や靴などが濡れて水分が中に浸透するのを防ぐことを主にな目的として使用されるスプレーです。また屋根やコンクリート、レンガといった建築建材に使用する場合もあります。成分はフッ素樹脂やシリコン樹脂を主に使用。水だけでなく油を弾くもの、衣服や靴の通気性をそこなわないもの、環境にやさしいタイプなど商品によってそれぞれ特徴があります。使用可能な素材もスプレーによって異なるため、使用したい素材に適しているか確認しましょう。
関連キーワード
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フッ素樹脂を配合により、スプレーされた繊維は通気性や風合いを損なう事無く水漏れを防ぎます。
用途日用品、ウェア、靴。 適合用途スポーツウェア、アウトドア用品 寸法(mm)Φ66×207 主成分シリコン化合物、フッ素樹脂 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.3L RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
599 税込659
当日出荷

フッ素樹脂系ですので、水はもちろん油に対しても撥油効果があります。 皮革にも使用できます。
用途スポーツウェア、レインコート、アウトドア用品、バッグ、傘などの繊維製品・皮革製品の防水・防汚 適合用途スポーツウェア、レイングッズ、アウトドア用品、皮革製品 エスコ品番EA920AT-8 使用の目安1本でスキーウェア上下約2着分 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量294mL 危険物の性状非水溶性
1個
1,160 税込1,276
翌々日出荷

従来製品と比べて撥水効果が約10倍長持ち。(綿、羊毛でのメーカー比)高性能防水剤が一本1本包み込みこれまでにない長時間の撥水力を発揮。
適合用途スポーツウェア、レイングッズ、アウトドア用品 主成分フッ素樹脂、シリコーン樹脂 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量840mL 危険物の性状非水溶性
1セット(420mL×2本)
1,798 税込1,978
当日出荷

水、油を強力に撥水・撥油。 通気性、風合をそこなわない。 皮革にも使用可能。 逆さ噴きもOK
用途スポーツウエア、レインコート、アウトドア用品、 バッグ、傘などの繊維製品・皮革製品の防水・防汚 主成分フッ素樹脂
1本(420mL)ほか
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

繊維製品にスプレーするだけで、通気性を保ちながら、水分、油分をはじきます。 油汚れ防止にも、効果を発揮し繊維製品を汚れから守ります。 残ガス排出機能つき。
用途スポーツ用品の防水・防汚 洋服・傘・レインコート等繊維製品の防水・防汚 適合用途スポーツウェア、衣類・布製品、レイングッズ 成分石油系炭化水素・フッ素樹脂・噴射剤(LPG) 使用方法使用前に良く振ってください。20cm以上離して軽く濡れる程度にスプレーし、約20分間風通しのよいところで自然乾燥させてください。 高さ(mm)230 底面サイズ(mm)63×63 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量294mL 毒劇区分普通物 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
899 税込989
当日出荷

LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)超強力防水スプレー(抗菌機能付き)
抗菌・除菌機能付きの高性能防水スプレー!。フッ素パワーによる優れた防水・防汚性で汚れをバリヤーします。銀イオンの抗菌剤が菌の付着・繁殖を抑え、嫌な臭いの発生を防ぎます。生菌増殖試験においても99.9%滅菌。(試験方法:JIS L 1902:2015菌液吸収法)
用途スポーツウェア、レインコート、アウトドア用品、傘などの繊維製品の防水・防汚に。 適合用途スポーツウェア、レイングッズ、アウトドア用品 成分フッ素樹脂、石油系炭化水素、銀系抗菌剤、噴射剤(LPG) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.266L 使用可能目安1本で傘約3.6本分 危険物の性状非水溶性
1本(380mL)
999 税込1,099
当日出荷

BSP-875 繊維用防水スプレーHyper アサヒペン 動画あり
アサヒペン繊維用防水スプレーHyper
エコ商品
強力なはっ水性で長時間効果が持続します。 素材の風合いや通気性を損ないません。 スプレー後、約20分で効果を発揮します。 ガス抜きキャップ付きなので、使用後は簡単・安全に容器内のガス抜き処理ができます。
用途水洗い、またはドライクリーニングできる布地(ナイロン・ポリエステル・綿・ウール)、傘などの繊維製品のはっ水に 適合用途スポーツウェア、レイングッズ 主成分シリコーン樹脂、フッ素樹脂、有機溶剤 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量328mL RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性 使用面積(m2)4~5(スキーウェア上下2着分)
1本(420mL)
989 税込1,088
4日以内出荷