絞り込み
電源(V)
  • 100(1)
消費電力(W)
  • 200~300未満(1)
テーブル寸法(mm)
  • 250×545
  • 225×415(1)
  • 235×370(1)
  • 250×250(1)
  • 250×410(1)
  • 250×680(1)
  • 290×790(1)
  • 300×300(1)
  • 300×590(1)
  • 400×600(1)
  • 450×1140(1)
  • 500×500(1)
  • 500×1322(1)
  • 500×1500(1)
  • 583×775(1)
  • 600×1322(1)
  • 600×1390(1)
  • 760×1255(1)
ストローク(mm)
  • 15(1)
ブランド
  • 旭工機(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
糸鋸盤とは、細かい切り抜きができる手鋸を電動化した工具のことです。木材や金属材、プラスチック材などさまざまな材料の切断や切り抜きに適しているアイテム。一般的なノコギリに比べて、複雑なパーツの切り抜きや曲線の切り抜きに適しているため、正確なサイズでの切断が必要とされる現場で使用されています。材料を置くテーブルの傾きを調整可能のもの、手元を明るくするライト付きのもの、切りくずを溜めないようにするエアノズル付きのものなど用途に合わせて選ぶことが可能です。

商品豆知識

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電源(V)から絞り込む
100(1)
糸鋸盤 旭工機糸鋸盤旭工機
79,980税込87,978
1台
3日以内出荷
振動を最小限に抑える新設計ボディで、しかも静音タイプのモーターの採用で今までにない静寂性と低振動を実現しました。 フトコロサイズも350~700mmの4種類から選べるようになっていますので切断能力に応じてお選びください。
電圧(V)100消費電力(W)200ストローク数(min-1[回/分])50Hz:1000、60Hz:1200ストローク(mm)15傾斜角度(°)0~20(左側のみ)付属品替刃×3(18山トビ目)、取扱説明書出力(W)100切断能力(mm)軟木:40以内、鉄:3以内、銅(真鍮):4以内

バンドソー/糸ノコ盤』には他にこんなカテゴリがあります

糸ノコ盤