絞り込み
トルク調整範囲(N・m)
  • 1.2
  • 0.4~2(14)
  • 0.6(7)
  • 1~5(15)
  • 1~6(11)
  • 1.5~30(10)
  • 2~6(14)
  • 2~10(17)
  • 3~15(9)
  • 4~12(12)
  • 4~20(10)
  • 5~25(61)
  • 6~30(10)
  • 10~50(77)
  • 10~200(7)
  • 18(11)
  • 20~100(83)
  • 30~140(29)
  • 40~200(79)
  • 40~280(13)
  • 100(8)
全長(mm)
  • 100~120未満(1)
  • 160~180未満(1)
  • 200~220未満(1)
主な用途
  • 一般締付作業(3)
  • 検査作業(1)
負荷方向
  • (3)
精度(%)
  • ±6(1)
  • ±10(3)
ブランド
  • BONDHUS(2)
  • Wera(1)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(1)
BONDHUS・Wera・Wiha(ビーハ/ノガ)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
トルクレンチ/トルクドライバーとは、ボルトやナットなどのねじを締め付ける際のトルクを測定したり、定められたトルク値でねじを締める時使われる作業工具を指します。車両整備や機械の整備などの際に使用されます。あらかじめ設定しておいたトルク値に達すると、シグナル音や振動で締め付け完了のお知らせがあるのでわかりやすいところが特徴です。ラチェットレバーを切り換えて締め戻しができるものや、より精密で正確なトルク設定が可能なファインスケールという機能がついたものがあります。
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
300 トルクドライバー Wera300 トルクドライバーWera
8,898税込9,788
1本
当日出荷から翌日出荷
種類単能形精度(%)±10負荷方向主な用途検査作業/一般締付作業
クリックセット(単能形トルクドライバー)用グリップ BONDHUSクリックセット(単能形トルクドライバー)用グリップBONDHUS
6,798税込7,478
1本
当日出荷から8日以内出荷
人間工学に基づいて設計されており握りやすく、小さな力で最大のトルクが出るよう設計されています。最大15度の傾斜でも転がらないようなデザインになっています。グリップの表面には手に水や油が付着しても滑りにくい素材を採用しています。
種類単能形精度(%)±10全長(mm)105負荷方向主な用途一般締付作業材質(グリップ)樹脂質量(g)65RoHS指令(10物質対応)対応
クリックセット(単能形トルクドライバー) BONDHUSクリックセット(単能形トルクドライバー)BONDHUS
7,298税込8,028
1セット
当日出荷
決められたトルクに達するとクリック音がなり、ハンドルが空転する為ブレードやねじをオーバートルクによる破損から守ります。設定トルクが決まっている為、繰り返し作業などに最適です。グリップやブレードの交換は引き抜いて差し込むだけなので非常に簡単です。
種類単能形精度(%)±10全長(mm)210負荷方向主な用途一般締付作業材質(ブレード)プロテニアム合金鋼材質(グリップ)樹脂表面処理(ブレード)フッ素樹脂加工RoHS指令(10物質対応)対応
トルクフィックス 固定トルクドライバー Wiha(ビーハ/ノガ)トルクフィックス 固定トルクドライバーWiha(ビーハ/ノガ)
26,980税込29,678
1本
4日以内出荷
トルクフィックス(固定トルクドライバー):ビーハ社にてあらかじめトルク値を設定済みの固定トルクドライバー。締め付けトルクが達成されると、クリック音で感知できます。
寸法(mm)ブレード差込口/六角二面幅:4.0
トルクレンチ/トルクドライバー