絞り込み
ブランド
  • KANON(中村製作所)(7)
  • 東日製作所(4)
トルク調整範囲(N・m)
  • 10~50c(2)
  • 10~70(1)
  • 10~70c(1)
  • 10~100c(1)
  • 20~100c(5)
  • 60~260c(3)
差込角(mm[inch])
  • 6.35[1/4](1)
最小目盛(N・m)
  • 2.0c
  • 0.01(29)
  • 0.02(14)
  • 0.05(26)
  • 0.1(115)
  • 0.1c(16)
  • 0.2(65)
  • 0.2c(11)
  • 0.25(27)
  • 0.5(126)
  • 0.5c(9)
  • 1(132)
  • 1.0c(10)
  • 2(102)
  • 2.5(12)
  • 5(56)
  • 5.0c(18)
  • 10(32)
  • 10.0c(10)
  • 20(13)
全長(mm)
  • 120~140未満(1)
  • 140~160未満(3)
  • 200~220未満(2)
  • 220~240未満(4)
  • 240~260未満(2)
  • 260~280未満(1)
120~140未満・140~160未満・200~220未満・220~240未満・240~260未満・260~280未満
主な用途
  • 一般締付作業(3)
  • 弱電関連での作業用(1)
  • 検査作業(3)
  • 破壊テスト作業(2)
一般締付作業・弱電関連での作業用・検査作業・破壊テスト作業
負荷方向
  • (3)
  • 左右(4)
右・左右
精度(%)
  • ±3(11)
±3
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
トルクレンチ/トルクドライバーとは、ボルトやナットなどのねじを締め付ける際のトルクを測定したり、定められたトルク値でねじを締める時使われる作業工具を指します。車両整備や機械の整備などの際に使用されます。あらかじめ設定しておいたトルク値に達すると、シグナル音や振動で締め付け完了のお知らせがあるのでわかりやすいところが特徴です。ラチェットレバーを切り換えて締め戻しができるものや、より精密で正確なトルク設定が可能なファインスケールという機能がついたものがあります。
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
空転式プレセット形トルクドライバ 東日製作所空転式プレセット形トルクドライバ東日製作所(9件のレビュー)
17,980税込19,778
1本ほか
当日出荷から8日以内出荷
量産からメンテナンスまで広範囲に使え、オーバートルクのない空転式。 ロック機構付 プレセット形、目盛付
種類プレセット形精度(%)±3負荷方向主な用途一般締付作業仕様ビットは別売りです。その他ビットは別売りです。
トルクドライバ 東日製作所トルクドライバ東日製作所(4件のレビュー)
25,980税込28,578
1本ほか
当日出荷から90日以内出荷
締まっているねじの検査用に最適なトルクドライバーです。左右に目盛があるので増締め、戻しトルクによる検査ができます。置針が標準装備されているため最大値の読み取りが簡単に行えます。
用途検査、締め付け用。
非空転式プレセット形トルクドライバ 東日製作所非空転式プレセット形トルクドライバ東日製作所(3件のレビュー)
17,980税込19,778
1個ほか
当日出荷から8日以内出荷
非空転式トルクドライバーは、設定トルクに達すると約15度トルクが抜けたような空転(脱力)感覚があり、手首を捻ってもビット部分は回転しません。この約15度以内で締付けを完了していただくものです。 約15度の空転(脱力感)時に、「大きな衝撃・振動」を発生しない為、精密電子部品関連のトルク管理に最適です。 プリセット形。締め付けトルクの調整は、トルク目盛によって容易に行なえます。 目盛の予期せぬ移動・ズレを防止するロック機構をLTD15CN~500CNの6機種に標準装備。
種類プレセット形精度(%)±3負荷方向主な用途一般締付作業仕様ビットは別売りです。その他ピットは別売りです。
トルクドライバ 東日製作所トルクドライバ東日製作所
36,980税込40,678
1個ほか
3日以内出荷から13日以内出荷
RTDの絶縁タイプ。絶縁を必要とする作業に最適。
仕様空転式、目盛付、絶縁、ISO6789。ビットは別売です。耐電圧(V)AC1000負荷方向
トルクドライバー KANON(中村製作所)トルクドライバーKANON(中村製作所)
25,980税込28,578
1個
11日以内出荷
小容量トルクドライバー。一般締め付け用、検査用、破壊テスト用に最適です。 使い易さが大きなポイント。トーションバーのねじれを見易い円形の目盛板で読み取る直読式です。 目盛板が大きく読み取りが容易です。(転がり防止八角板付)
精度(%)±3RoHS指令(10物質対応)対応
カノン傘形トルクドライバー(置針付) KANON(中村製作所)カノン傘形トルクドライバー(置針付)KANON(中村製作所)(1件のレビュー)
28,980税込31,878
1個ほか
当日出荷から10日以内出荷
使い易さが大きなポイント。トーションバーのねじりを、見易い円形の目盛板で読み取る直読式です。 左右方向使用できます。左右両用の置針付 目盛板が大きく読み取りが容易です。 一般締め付け、検査、破壊テストなど、小容量向き。使い易さ、読み取り易さバツグン。
置針有り目盛板径(Φmm)78負荷方向左右
傘形トルクドライバー KANON(中村製作所)傘形トルクドライバーKANON(中村製作所)
26,980税込29,678
1個
11日以内出荷
目盛板が透明になっているため、ビットの先が良く見え作業がし易くなっております。 各型共、左右両用の置針付。 各型共、精度は±3%を保証します。
精度(%)±3RoHS指令(10物質対応)対応
カノン傘形トルクドライバー(置針付) KANON(中村製作所)カノン傘形トルクドライバー(置針付)KANON(中村製作所)
25,980税込28,578
1個
11日以内出荷
小容量トルクドライバー。一般締め付け用、検査用、破壊テスト用に最適です。 使い易さが大きなポイント。トーションバーのねじれを見易い円形の目盛板で読み取る直読式です。 目盛板が大きく読み取りが容易です。(転がり防止八角板付)
精度(%)±3RoHS指令(10物質対応)対応
カノンプレート形トルクレンチ KANON(中村製作所)カノンプレート形トルクレンチKANON(中村製作所)
10,980税込12,078
1個
11日以内出荷から14日以内出荷
シンプルな構造で摩耗部分が少なく、長寿命。 堅牢で取扱いが楽です。 一般締め付け及び検査用に適しています。 置針付も製作できます。(N90FK以上) 精度は±3%まで保証します。
精度(%)±3RoHS指令(10物質対応)対応
トルクドライバー KANON(中村製作所)トルクドライバーKANON(中村製作所)
26,980税込29,678
1本
5日以内出荷から8日以内出荷
種類ダイヤル型精度(%)±3置針負荷方向左右
傘形トルクドライバー KANON(中村製作所)傘形トルクドライバーKANON(中村製作所)
29,980税込32,978
1本ほか
5日以内出荷から20日以内出荷
締め付けトルクを直続できるトルクドライバーです。 左右目盛があるので増し締めやゆるみトルクを見ることができます。 ビットの先が見やすい目盛板透明タイプN-DPSK-2もあります。 ビットは+が2本装備されています。
用途検査用・破壊テストに。種類ダイヤル形精度(%)±3負荷方向左右主な用途検査作業/破壊テスト作業置針目盛板径(Φmm)78
トルクレンチ/トルクドライバー