絞り込み
トルク調整範囲(N・m)
  • 0.02~0.08(2)
  • 0.04~0.46(2)
  • 0.05~0.11(1)
  • 0.1~0.6(2)
  • 0.5(2)
  • 0.6(3)
  • 0.6~1.5(1)
  • 0.9(3)
  • 1.1(1)
  • 1.2(4)
  • 1.4(3)
  • 2(6)
  • 2.5(2)
  • 3(5)
  • 3.5(2)
  • 5(2)
  • 35(2)
  • 200c(2)
  • 300c(2)
  • 500c(2)
ヘッド形状
ヘッド形状
ラチェット形(1)
差込角(mm[inch])
  • 6.35[1/4](3)
  • 9.5[3/8](1)
  • 12.7[1/2](1)
  • 19.0[3/4](1)
  • 25.4[1](1)
最小目盛(N・m)
  • 0.01(1)
  • 0.02(1)
  • 0.1(2)
  • 0.55c(1)
全長(mm)
  • 100~120未満(2)
  • 120~140未満(7)
  • 140~160未満(1)
  • 160~180未満(12)
  • 180~200未満(1)
  • 200~220未満(2)
  • 240~260未満(1)
  • 350~400未満(1)
  • 450~500未満(1)
  • 550~600未満(1)
主な用途
  • 一般締付作業(20)
  • 弱電関連での作業用(2)
  • 検査作業(3)
  • 車両整備や各種機械(1)
一般締付作業・弱電関連での作業用・検査作業・車両整備や各種機械
負荷方向
  • (19)
  • 左右(1)
右・左右
精度(%)
  • ±10
  • ±0.5(3)
  • ±1(11)
  • ±2(28)
  • ±3(331)
  • ±3.5(1)
  • ±4(67)
  • ±5(16)
  • ±6(78)
  • ±7(2)
  • ±8(1)
  • ±9(2)
  • ±20(1)
ブランド
  • エスコ(12)
  • SLOKY(スローキー)(7)
  • Wera(4)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(4)
  • BONDHUS(2)
  • PROCHI(プロチ)(2)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
  • ハゼット(1)
エスコ・SLOKY(スローキー)・Wera・Wiha(ビーハ/ノガ)・BONDHUS・PROCHI(プロチ)・TONE(トネ/旧:前田金属工業)・ハゼット
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
トルクレンチ/トルクドライバーとは、ボルトやナットなどのねじを締め付ける際のトルクを測定したり、定められたトルク値でねじを締める時使われる作業工具を指します。車両整備や機械の整備などの際に使用されます。あらかじめ設定しておいたトルク値に達すると、シグナル音や振動で締め付け完了のお知らせがあるのでわかりやすいところが特徴です。ラチェットレバーを切り換えて締め戻しができるものや、より精密で正確なトルク設定が可能なファインスケールという機能がついたものがあります。
33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パワーレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)パワーレンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)
59,980税込65,978
1個
当日出荷から8日以内出荷
・大型ボルト・ナットの脱着でお困りの方に楽して安全作業をしていただくため、開発されたレンチです。・手動用パワーレンチは、動力不要のため、小型で強力エネルギーの発生が可能。・大型ボルト・ナットの締付けや取り外しなどが一人で安全に作業ができます。機種選定の仕方:・ボルトナットを緩める場合、すくなくとも締付トルクの30%増のトルクが必要です。機種選定は緩める場合を考慮し、お選びください。・ラチェットハンドル、バー形反力受、L形反力受、六角棒L形レンチ、取扱説明書、メタルケース。・倍率 3.0倍・精度 付属のバー形反力受装着時±10% 付属のL 形反力受装着時±20 %最大入力トルク(N・m): 140 D最大外径: 55mm H有効高: 55mm A入力部差込角: 9.5mm B出力部差込角:12.7mm
種類プレセット形ヘッド形状ラチェット形精度(%)(バー形反力受)±10/(L形反力受)±20負荷方向左右主な用途車両整備や各種機械付属品ラチェットハンドル、バー形反力受、L形反力受、六角棒L形レンチ、取扱説明書、メタルケース
スマートトルクハンドル トルクスプラス PROCHI(プロチ)スマートトルクハンドル トルクスプラスPROCHI(プロチ)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
スマートに規定トルクでチップを取り付けできます。 規定トルクに達すると空転し、オーバートルクを防ぎます。 差込角1/4SQでお手持ちのビットでも対応できます。ロングビット付で奥まったところの作業がスムーズに行えます。IP=トルクスプラスです。
用途スローアウェイ式のチップ交換に、樹脂等のデリケートな製品の締め付け作業に、その他トルク管理が必要とされる精密作業に。種類単能形差込角(mm)6.35精度(%)±10主な用途締め付け用セット内容ハンドルスリーブ、25mmビット×2本、50mmビット×2本
可変トルクドライバー Wiha(ビーハ/ノガ)可変トルクドライバーWiha(ビーハ/ノガ)
24,980税込27,478
1本
当日出荷
負荷方向
スマルク スマートトルクハンドルセット 差替式 PROCHI(プロチ)スマルク スマートトルクハンドルセット 差替式PROCHI(プロチ)
10,980税込12,078
1組
当日出荷
スマートに規定トルクでチップを取り付けできます。 規定トルクに達すると空転し、オーバートルクを防ぎます。 差込角1/4SQでお手持ちのビットでも対応できます。グリップが差替式で、収納性があります。
用途スローアウェイ式のチップ交換に、樹脂等のデリケートな製品の締め付け作業に、その他トルク管理が必要とされる精密作業に。種類ヘッド交換形差込角(mm)6.35精度(%)±10主な用途締め付け用セット内容フラッグハンドル、スリーブ(0.6・0.9・1.2・1.4・2.0・3.0Nm)、25mmビット(T6・7・8・9・10・15)
トルクドライバーセット SLOKY(スローキー)トルクドライバーセットSLOKY(スローキー)
6,498税込7,148
1セット
翌日出荷
規定トルクでチップを取り付けできます。規定トルクに達すると空転し、オーバートルクを防ぎます。差込角1/4HEXでお手持ちのビットでも対応できます。ロングビット付で奥まったところの作業がスムーズに行えます。
用途スローアウェイ式のチップ交換に。樹脂等のデリケートな製品の締め付け作業に。その他トルク管理が必要とされる精密作業に。付属品ドライバーハンドル、25mmビット1本、50mmビット1本種類セット品差込角(mm[inch])6.35[1/4]精度(%)トルク:±10
300 トルクドライバー Wera300 トルクドライバーWera
8,498税込9,348
1本
当日出荷から翌日出荷
種類単能形精度(%)±10負荷方向主な用途検査作業/一般締付作業
トルクユニバーサルハンドルセット SLOKY(スローキー)トルクユニバーサルハンドルセットSLOKY(スローキー)
6,598税込7,258
1セット
翌日出荷
規定トルクでチップを取り付けできます。規定トルクに達すると空転し、オーバートルクを防ぎます。差込角1/4HEXでお手持ちのビットでも対応できます。ロングビット付で奥まったところの作業がスムーズに行えます。
用途スローアウェイ式のチップ交換に。樹脂等のデリケートな製品の締め付け作業に。その他トルク管理が必要とされる精密作業に。付属品フラッグハンドル、25mmビット2本、50mmビット2本全長(mm)装着時:約84~109種類セット品差込角(mm[inch])6.35[1/4]精度(%)トルク:±10
2.5mm/2.0N.m [Hex]トルクドライバー エスコ2.5mm/2.0N.m [Hex]トルクドライバーエスコ
8,890税込9,779
1個
翌日出荷
エスコ品番EA723VM-12負荷方向
T 7 /0.9N.m [Torx]トルクドライバー エスコT 7 /0.9N.m [Torx]トルクドライバーエスコ
8,070税込8,877
1個
翌日出荷
種類単能形トルク調整範囲(cN・m)90精度(%)±10全長(mm)170負荷方向主な用途一般締付作業エスコ品番EA723VM-1
トルクドライバー ハゼットトルクドライバーハゼット
19,980税込21,978
1本
当日出荷
簡易型トルクドライバーです。 グリップエンドの穴に付属のヘックスキーを入れ簡単にトルク設定できます。
用途低トルクの汎用トルク管理差込角(mm)6.35負荷方向
クリックセット(単能形トルクドライバー)用グリップ BONDHUSクリックセット(単能形トルクドライバー)用グリップBONDHUS
6,598税込7,258
1本
当日出荷から8日以内出荷
人間工学に基づいて設計されており握りやすく、小さな力で最大のトルクが出るよう設計されています。最大15度の傾斜でも転がらないようなデザインになっています。グリップの表面には手に水や油が付着しても滑りにくい素材を採用しています。
種類単能形精度(%)±10全長(mm)105負荷方向主な用途一般締付作業材質(グリップ)樹脂質量(g)65RoHS指令(10物質対応)対応
1460 クラフトフォーム マイクロESDトルクドライバー Wera1460 クラフトフォーム マイクロESDトルクドライバーWera
34,980税込38,478
1本
当日出荷
1460 ESDシリーズクラフトフォーム マイクロトルクレンチ。出荷前にトルク値が設定済みの静電対策クラフトフォームESD精密トルクドライバー単能型。ESD静電対策工具で、表面電気抵抗≦10(9)ohm。設定されたトルク値に達すると、カチンとはっきり聞こえます。4mmハーフムーン差し込みと4mmハイオス差し込みのビットに対応。
用途スマートフォン、携帯、カメラ、電子製品に最適トラスコ品番437-9314品番WERAメーカー品番:05074800001質量(g)35最小目盛無段階調整適合ビット4mm半月ビット(デルボタイプ)、4mmシャンクビット(ハイオスタイプ)設定トルク(Nm)0.035負荷方向
トルクレンチ (ラチェット式) エスコトルクレンチ (ラチェット式)エスコ
53,900税込59,290
1本
翌日出荷
トルク機能をOFFにできるため通常のラチェットとしても使用できます。正転・逆転の両方でトルクレンチとして使用できます。設定トルクに達するとクリック音とクリックの感覚が手に伝わります。ラチェットは送り角5°のため狭所での作業が可能です。ボールロック機能によりソケットとアクセサリーを確実に保持できます。空転機能によりオーバートルクを防止。
厚さ(mm)ヘッド:23.7全長(mm)244質量(g)450精度(%)±10ハンドル長さ(mm)94最小目盛(N・m)0.1トルク(N・m)2~12差込角(inch)1/4”ヘッド幅(mm)31.6ギア数72
トルクドライバーセット SLOKY(スローキー)トルクドライバーセットSLOKY(スローキー)
7,298税込8,028
1セット
翌日出荷
規定トルクでチップを取り付けできます。規定トルクに達すると空転し、オーバートルクを防ぎます。差込角1/4HEXでお手持ちのビットでも対応できます。ロングビット付で奥まったところの作業がスムーズに行えます。
用途スローアウェイ式のチップ交換に・樹脂等のデリケートな製品の締め付け作業に・その他トルク管理が必要とされる精密作業にセット内容ドライバーハンドル、25mmビット1本、50mmビット1本サイズTX7精度(%)トルク:±10定格トルク(N・m)0.9差込角(HEX)1/4inch (6.35mm)
トルクドライバーセット SLOKY(スローキー)トルクドライバーセットSLOKY(スローキー)
6,998税込7,698
1セット
翌日出荷
規定トルクでチップを取り付けできます。規定トルクに達すると空転し、オーバートルクを防ぎます。差込角1/4HEXでお手持ちのビットでも対応できます。ロングビット付で奥まったところの作業がスムーズに行えます。
用途スローアウェイ式のチップ交換に・樹脂等のデリケートな製品の締め付け作業に・その他トルク管理が必要とされる精密作業にセット内容ドライバーハンドル、25mmビット1本、50mmビット1本精度(%)トルク:±10差込角(HEX)1/4inch (6.35mm)
トルクユニバーサルハンドルセット SLOKY(スローキー)トルクユニバーサルハンドルセットSLOKY(スローキー)
7,298税込8,028
1セット
翌日出荷
規定トルクでチップを取り付けできます。規定トルクに達すると空転し、オーバートルクを防ぎます。差込角1/4HEXでお手持ちのビットでも対応できます。ロングビット付で奥まったところの作業がスムーズに行えます。
用途スローアウェイ式のチップ交換に。樹脂等のデリケートな製品の締め付け作業に。その他トルク管理が必要とされる精密作業に。IP=トルクスプラスです付属品フラッグハンドル、25mmビット2本、50mmビット2本。 規定トルクでチップを取り付けできます。規定トルクに達すると空転し、オーバートルクを防ぎます。差込角1/4HEXでお手持ちのビットでも対応できます。ロングビット付で奥まったところの作業がスムーズに行えます。全長(mm)装着時:約84~109種類セット品差込角(mm[inch])6.35[1/4]精度(%)トルク:±10
六角トーゴーセット SLOKY(スローキー)六角トーゴーセットSLOKY(スローキー)
24,980税込27,478
1セット
翌日出荷
規定トルクでチップを取り付けできます。規定トルクに達すると空転し、オーバートルクを防ぎます。差込角1/4HEXでお手持ちのビットでも対応できます。トルクアダプター、ビットのサイズを色で識別でき、間違えを防ぎます。ロングビット付で奥まったところの作業がスムーズに行えます。
用途スローアウェイ式のチップ交換に。樹脂等のデリケートな製品の締め付け作業に。その他トルク管理が必要とされる精密作業に。付属品フラッグハンドル(TRF)、ドライバーハンドル(SRBJ-4)、トルクアダプター(0.6・0.9・1.2・1.4・2.0・3.0Nm)、ビット(25・50mm×各1本、H1.5、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0)種類セット品差込角(mm[inch])6.35[1/4]精度(%)トルク:±10
トルクアダプタープロステイション SLOKY(スローキー)トルクアダプタープロステイションSLOKY(スローキー)
49,980税込54,978
1セット
翌日出荷
規定トルクに達すると空転し、オーバートルクを防ぎます。差込角1/4HEXでお手持ちのビットでも対応できます。色でサイズを識別でき、間違いを防ぎます。収納やピックアップしやすいツールスタンド。生産ラインの各ステーションに最適。
用途スローアウェイ式のチップ交換に。樹脂等のデリケートな製品の締め付け作業に。その他トルク管理が必要とされる精密作業に。付属品ドライバーハンドル(SBBJ-4)、フラッグ型ハンドル(TBF)、T型ハンドル(TBJ)、トルクアダプター 0.6、0.9、1.2、1.4、2.0、3.0、5.0、5.5Nm、 50mmビット(角1本)TX6、7、8、9、10、15、20、25、6IP、7、8、9、10、15、20、25、六角 H1.5、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、ツールスタンド。 規定トルクに達すると空転し、オーバートルクを防ぎます。差込角1/4HEXでお手持ちのビットでも対応できます。色でサイズを識別でき、間違いを防ぎます。収納やピックアップしやすいツールスタンド。生産ラインの各ステーションに最適。種類セット品差込角(mm[inch])6.35[1/4]精度(%)トルク:±10
マイクロESDトルクドライバー WeraマイクロESDトルクドライバーWera
35,980税込39,578
1本
当日出荷
設定トルク値で締め付けると音で知らせてくれます。携帯電話や精密機器などの締め付けに優れています。人間工学に基づいた、持ちやすく、回転しやすく、トルクが確実に伝わるエルゴノミックハンドルを採用しています。
用途精密機器などの締め付け作業に。トラスコ品番147-6540材質/仕上軸:特殊工具鋼、グリップ:複合材質量(g)120タイプ静電防止タイプ差込角(mm)4トルク調整範囲(N・m)0.05~0.11最小目盛(cN・m)0.55トルク(N・m)設定:0.05シャンク径(mm)4出力トルク範囲(cN・m)設定に応じられる:50負荷方向適合ビット(mm)4半月ビット(デルボタイプ)、4シャンクビット(ハイオスタイプ)
T20/5.0N.m  [Torx]トルクドライバー エスコT20/5.0N.m [Torx]トルクドライバーエスコ
13,000税込14,300
1個
翌日出荷
種類単能形トルク調整範囲(cN・m)500精度(%)±10全長(mm)160負荷方向主な用途一般締付作業エスコ品番EA723VM-6
T15/3.0N.m  [Torx]トルクドライバー エスコT15/3.0N.m [Torx]トルクドライバーエスコ
9,410税込10,351
1個
翌日出荷
エスコ品番EA723VM-5負荷方向
T10/2.0N.m  [Torx]トルクドライバー エスコT10/2.0N.m [Torx]トルクドライバーエスコ
8,890税込9,779
1個
翌日出荷
種類単能形トルク調整範囲(cN・m)200精度(%)±10全長(mm)170負荷方向主な用途一般締付作業エスコ品番EA723VM-4
T 9 /1.4N.m [Torx]トルクドライバー エスコT 9 /1.4N.m [Torx]トルクドライバーエスコ
8,660税込9,526
1個
翌日出荷
種類単能形トルク調整範囲(cN・m)140精度(%)±10全長(mm)170負荷方向主な用途一般締付作業エスコ品番EA723VM-3
T 8 /1.2N.m [Torx]トルクドライバー エスコT 8 /1.2N.m [Torx]トルクドライバーエスコ
8,190税込9,009
1個
翌日出荷
エスコ品番EA723VM-2負荷方向
4.0mm/5.0N.m [Hex]トルクドライバー エスコ4.0mm/5.0N.m [Hex]トルクドライバーエスコ
13,000税込14,300
1個
翌日出荷
種類単能形トルク調整範囲(cN・m)500精度(%)±10全長(mm)160負荷方向主な用途一般締付作業エスコ品番EA723VM-14
3.0mm/3.0N.m [Hex]トルクドライバー エスコ3.0mm/3.0N.m [Hex]トルクドライバーエスコ
9,410税込10,351
1個
翌日出荷
エスコ品番EA723VM-13負荷方向
T 6 /0.6N.m [Torx]トルクドライバー エスコT 6 /0.6N.m [Torx]トルクドライバーエスコ
7,990税込8,789
1個
翌日出荷
エスコ品番EA723VM-0負荷方向
0.2- 1.5Nm トルクドライバー(プリセット型) エスコ0.2- 1.5Nm トルクドライバー(プリセット型)エスコ(1件のレビュー)
8,100税込8,910
1個
翌日出荷
握りやすいグリップで疲労を軽減し、生産効率を向上させます。
エスコ品番EA723HJ-1
クリックセット(単能形トルクドライバー) BONDHUSクリックセット(単能形トルクドライバー)BONDHUS
7,298税込8,028
1セット
当日出荷
決められたトルクに達するとクリック音がなり、ハンドルが空転する為ブレードやねじをオーバートルクによる破損から守ります。設定トルクが決まっている為、繰り返し作業などに最適です。グリップやブレードの交換は引き抜いて差し込むだけなので非常に簡単です。
種類単能形精度(%)±10全長(mm)210負荷方向主な用途一般締付作業材質(ブレード)プロテニアム合金鋼材質(グリップ)樹脂表面処理(ブレード)フッ素樹脂加工RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロESDトルクドライバーセット WeraマイクロESDトルクドライバーセットWera
17,980税込19,778
1セット(6個)
当日出荷
精密タイプのトルクドライバーです。欧州規格EN100-015-1適合品で、精密電子機器の組み立てに最適な精密ドライバーです。人間工学に基づいた、持ちやすく、回転しやすく、トルクが確実に伝わるエルゴノミックハンドルを採用しています。「ラピダプター」構造を内蔵しており、片手で簡単にビットの脱装着が可能です。トルク設定の変更も可能です。(0.02~0.08Nm)
用途一般的な締め付け作業。検査、締め付け用。付属品074800本体、全長44mmビット:(+)00、0、TP1、3、ファイブスター#1トラスコ品番469-3647質量(g)75最小目盛(N・m)0.01設定トルク(Nm)0.035負荷方向
静電防止用トルクドライバー Wiha(ビーハ/ノガ)静電防止用トルクドライバーWiha(ビーハ/ノガ)
38,980税込42,878
1本
4日以内出荷
トルク値を確認できる小窓が、ハンドル部に付いています。
種類プレセット形負荷方向主な用途弱電関連での作業用
静電防止用トルクドライバー Wiha(ビーハ/ノガ)静電防止用トルクドライバーWiha(ビーハ/ノガ)
38,980税込42,878
1セット(3点)
4日以内出荷から32日以内出荷
静電防止用のビーハESD工具は、静電エネルギーを、ある一定の速度で放電させるので、静電気の放電によるリスクから電気装置を保護します。ESD工具のハンドルの表面低効率は106-109オームとなっています。
差込角(mm)4
トルクバリオ可変トルクドライバー Wiha(ビーハ/ノガ)トルクバリオ可変トルクドライバーWiha(ビーハ/ノガ)
28,980税込31,878
1本
4日以内出荷
トルクバリオ(可変トルクドライバー):一定の範囲内で、トルクを連続的に設定できます。ハンドル部の小窓内に設定トルクの数字が表示され、トルクセッターを使用して容易に必要なハンドル値を設定できます。締め付けトルクが達成されると、クリック音がして、ドライバー内部のブレードが滑ります。
寸法(mm)ブレード差込口/六角二面幅:4.0種類トルクドライバーハンドル長さ(mm)127
トルクレンチ/トルクドライバー