絞り込み
ブランド
  • エスコ(12)
  • Wera(4)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(4)
  • BONDHUS(2)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
  • ハゼット(1)
トルク調整範囲(N・m)
  • 0.02~0.08(2)
  • 0.04~0.46(2)
  • 0.05~0.11(1)
  • 0.1~0.6(2)
  • 0.5(2)
  • 0.6(3)
  • 0.6~1.5(1)
  • 0.9(3)
  • 1.2(3)
  • 1.4(3)
  • 2(2)
  • 2.5(2)
  • 3(2)
  • 3.5(2)
  • 5(2)
  • 35(2)
  • 140c(2)
  • 200c(2)
  • 300c(2)
  • 500c(2)
ヘッド形状
ヘッド形状
ラチェット形(1)
差込角(mm[inch])
  • 12.7[1/2](1)
  • 19.0[3/4](1)
  • 25.4[1](1)
最小目盛(N・m)
  • 0.01(1)
  • 0.02(1)
  • 0.1(1)
  • 0.55c(1)
全長(mm)
  • 100~120未満(1)
  • 120~140未満(6)
  • 160~180未満(12)
  • 180~200未満(1)
  • 200~220未満(1)
  • 450~500未満(1)
  • 550~600未満(1)
100~120未満・120~140未満・160~180未満・180~200未満・200~220未満・450~500未満・550~600未満
主な用途
  • 一般締付作業(19)
  • 弱電関連での作業用(2)
  • 検査作業(3)
  • 車両整備や各種機械(1)
一般締付作業・弱電関連での作業用・検査作業・車両整備や各種機械
負荷方向
  • (20)
  • 左右(1)
右・左右
精度(%)
  • ±10
  • ±0.5(3)
  • ±2(20)
  • ±3(220)
  • ±3.5(1)
  • ±4(61)
  • ±5(9)
  • ±6(55)
  • ±7(1)
  • ±8(1)
  • ±9(2)
  • ±20(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
トルクレンチ/トルクドライバーとは、ボルトやナットなどのねじを締め付ける際のトルクを測定したり、定められたトルク値でねじを締める時使われる作業工具を指します。車両整備や機械の整備などの際に使用されます。あらかじめ設定しておいたトルク値に達すると、シグナル音や振動で締め付け完了のお知らせがあるのでわかりやすいところが特徴です。ラチェットレバーを切り換えて締め戻しができるものや、より精密で正確なトルク設定が可能なファインスケールという機能がついたものがあります。
掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い!1/31(土)まで
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パワーレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)パワーレンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)
66,980税込73,678
1個
当日出荷から8日以内出荷
・大型ボルト・ナットの脱着でお困りの方に楽して安全作業をしていただくため、開発されたレンチです。・手動用パワーレンチは、動力不要のため、小型で強力エネルギーの発生が可能。・大型ボルト・ナットの締付けや取り外しなどが一人で安全に作業ができます。機種選定の仕方:・ボルトナットを緩める場合、すくなくとも締付トルクの30%増のトルクが必要です。機種選定は緩める場合を考慮し、お選びください。・ラチェットハンドル、バー形反力受、L形反力受、六角棒L形レンチ、取扱説明書、メタルケース。・倍率 3.0倍・精度 付属のバー形反力受装着時±10% 付属のL 形反力受装着時±20 %最大入力トルク(N・m): 140 D最大外径: 55mm H有効高: 55mm A入力部差込角: 9.5mm B出力部差込角:12.7mm
種類プレセット形ヘッド形状ラチェット形精度(%)(バー形反力受)±10/(L形反力受)±20負荷方向左右主な用途車両整備や各種機械付属品ラチェットハンドル、バー形反力受、L形反力受、六角棒L形レンチ、取扱説明書、メタルケース
T 8 /1.2N.m [Torx]トルクドライバー エスコT 8 /1.2N.m [Torx]トルクドライバーエスコ
8,190税込9,009
1個
翌日出荷
エスコ品番EA723VM-2負荷方向
2.5mm/2.0N.m [Hex]トルクドライバー エスコ2.5mm/2.0N.m [Hex]トルクドライバーエスコ
8,890税込9,779
1個
翌日出荷
エスコ品番EA723VM-12負荷方向
マイクロESDトルクドライバー WeraマイクロESDトルクドライバーWera
31,980税込35,178
1本
当日出荷
設定トルク値で締め付けると音で知らせてくれます。携帯電話や精密機器などの締め付けに優れています。人間工学に基づいた、持ちやすく、回転しやすく、トルクが確実に伝わるエルゴノミックハンドルを採用しています。
用途精密機器などの締め付け作業に。トラスコ品番147-6540材質/仕上軸:特殊工具鋼、グリップ:複合材質量(g)120タイプ静電防止タイプ差込角(mm)4トルク調整範囲(N・m)0.05~0.11最小目盛(cN・m)0.55トルク(N・m)設定:0.05シャンク径(mm)4出力トルク範囲(cN・m)設定に応じられる:50負荷方向適合ビット(mm)4半月ビット(デルボタイプ)、4シャンクビット(ハイオスタイプ)
T20/5.0N.m  [Torx]トルクドライバー エスコT20/5.0N.m [Torx]トルクドライバーエスコ
13,000税込14,300
1個
翌日出荷
種類単能形トルク調整範囲(cN・m)500精度(%)±10全長(mm)160負荷方向主な用途一般締付作業エスコ品番EA723VM-6
T15/3.0N.m  [Torx]トルクドライバー エスコT15/3.0N.m [Torx]トルクドライバーエスコ
9,410税込10,351
1個
翌日出荷
エスコ品番EA723VM-5負荷方向
T10/2.0N.m  [Torx]トルクドライバー エスコT10/2.0N.m [Torx]トルクドライバーエスコ
8,890税込9,779
1個
翌日出荷
種類単能形トルク調整範囲(cN・m)200精度(%)±10全長(mm)170負荷方向主な用途一般締付作業エスコ品番EA723VM-4
T 9 /1.4N.m [Torx]トルクドライバー エスコT 9 /1.4N.m [Torx]トルクドライバーエスコ
8,660税込9,526
1個
翌日出荷
種類単能形トルク調整範囲(cN・m)140精度(%)±10全長(mm)170負荷方向主な用途一般締付作業エスコ品番EA723VM-3
4.0mm/5.0N.m [Hex]トルクドライバー エスコ4.0mm/5.0N.m [Hex]トルクドライバーエスコ
13,000税込14,300
1個
翌日出荷
種類単能形トルク調整範囲(cN・m)500精度(%)±10全長(mm)160負荷方向主な用途一般締付作業エスコ品番EA723VM-14
3.0mm/3.0N.m [Hex]トルクドライバー エスコ3.0mm/3.0N.m [Hex]トルクドライバーエスコ
9,410税込10,351
1個
翌日出荷
エスコ品番EA723VM-13負荷方向
2.0mm/1.4N.m [Hex]トルクドライバー エスコ2.0mm/1.4N.m [Hex]トルクドライバーエスコ
8,660税込9,526
1個
翌日出荷
エスコ品番EA723VM-11負荷方向
T 7 /0.9N.m [Torx]トルクドライバー エスコT 7 /0.9N.m [Torx]トルクドライバーエスコ
8,070税込8,877
1個
翌日出荷
種類単能形トルク調整範囲(cN・m)90精度(%)±10全長(mm)170負荷方向主な用途一般締付作業エスコ品番EA723VM-1
T 6 /0.6N.m [Torx]トルクドライバー エスコT 6 /0.6N.m [Torx]トルクドライバーエスコ
7,990税込8,789
1個
翌日出荷
エスコ品番EA723VM-0負荷方向
0.2- 1.5Nm トルクドライバー(プリセット型) エスコ0.2- 1.5Nm トルクドライバー(プリセット型)エスコ(1件のレビュー)
8,100税込8,910
1個
翌日出荷
握りやすいグリップで疲労を軽減し、生産効率を向上させます。
エスコ品番EA723HJ-1
トルクドライバー ハゼットトルクドライバーハゼット
19,980税込21,978
1本
当日出荷から翌々日出荷
簡易型トルクドライバーです。 グリップエンドの穴に付属のヘックスキーを入れ簡単にトルク設定できます。
用途低トルクの汎用トルク管理材質ヘッド・スリーブ:クロームバナジューム鋼、グリップ:強化樹脂差込角(mm)6.35負荷方向
クリックセット(単能形トルクドライバー)用グリップ BONDHUSクリックセット(単能形トルクドライバー)用グリップBONDHUS
6,798税込7,478
1本
8日以内出荷
人間工学に基づいて設計されており握りやすく、小さな力で最大のトルクが出るよう設計されています。最大15度の傾斜でも転がらないようなデザインになっています。グリップの表面には手に水や油が付着しても滑りにくい素材を採用しています。
種類単能形精度(%)±10全長(mm)105負荷方向主な用途一般締付作業材質(グリップ)樹脂質量(g)65RoHS指令(10物質対応)対応
クリックセット(単能形トルクドライバー) BONDHUSクリックセット(単能形トルクドライバー)BONDHUS
7,998税込8,798
1セット
当日出荷から8日以内出荷
決められたトルクに達するとクリック音がなり、ハンドルが空転する為ブレードやねじをオーバートルクによる破損から守ります。設定トルクが決まっている為、繰り返し作業などに最適です。グリップやブレードの交換は引き抜いて差し込むだけなので非常に簡単です。
種類単能形精度(%)±10全長(mm)210負荷方向主な用途一般締付作業材質(ブレード)プロテニアム合金鋼材質(グリップ)樹脂表面処理(ブレード)フッ素樹脂加工RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロESDトルクドライバーセット WeraマイクロESDトルクドライバーセットWera
17,980税込19,778
1セット(6個)
当日出荷
精密タイプのトルクドライバーです。欧州規格EN100-015-1適合品で、精密電子機器の組み立てに最適な精密ドライバーです。人間工学に基づいた、持ちやすく、回転しやすく、トルクが確実に伝わるエルゴノミックハンドルを採用しています。「ラピダプター」構造を内蔵しており、片手で簡単にビットの脱装着が可能です。トルク設定の変更も可能です。(0.02~0.08Nm)
用途一般的な締め付け作業。検査、締め付け用。付属品074800本体、全長44mmビット:(+)00、0、TP1、3、ファイブスター#1トラスコ品番469-3647質量(g)75最小目盛(N・m)0.01設定トルク(Nm)0.035負荷方向
静電防止用トルクドライバー Wiha(ビーハ/ノガ)静電防止用トルクドライバーWiha(ビーハ/ノガ)
38,980税込42,878
1本
4日以内出荷
トルク値を確認できる小窓が、ハンドル部に付いています。
種類プレセット形負荷方向主な用途弱電関連での作業用
可変トルクドライバー Wiha(ビーハ/ノガ)可変トルクドライバーWiha(ビーハ/ノガ)
24,980税込27,478
1本
当日出荷
負荷方向
300 トルクドライバー Wera300 トルクドライバーWera
8,198税込9,018
1本
当日出荷
種類単能形精度(%)±10負荷方向主な用途検査作業/一般締付作業
1460 クラフトフォーム マイクロESDトルクドライバー Wera1460 クラフトフォーム マイクロESDトルクドライバーWera
32,980税込36,278
1本
当日出荷
トラスコ品番437-9314質量(g)35最小目盛無段階調整適合ビット4mm半月ビット(デルボタイプ)、4mmシャンクビット(ハイオスタイプ)設定トルク(Nm)0.035負荷方向
静電防止用トルクドライバー Wiha(ビーハ/ノガ)静電防止用トルクドライバーWiha(ビーハ/ノガ)
38,980税込42,878
1セット(3点)
4日以内出荷から32日以内出荷
静電防止用のビーハESD工具は、静電エネルギーを、ある一定の速度で放電させるので、静電気の放電によるリスクから電気装置を保護します。ESD工具のハンドルの表面低効率は106-109オームとなっています。
差込角(mm)4
トルクバリオ可変トルクドライバー Wiha(ビーハ/ノガ)トルクバリオ可変トルクドライバーWiha(ビーハ/ノガ)
28,980税込31,878
1本
4日以内出荷
トルクバリオ(可変トルクドライバー):一定の範囲内で、トルクを連続的に設定できます。ハンドル部の小窓内に設定トルクの数字が表示され、トルクセッターを使用して容易に必要なハンドル値を設定できます。締め付けトルクが達成されると、クリック音がして、ドライバー内部のブレードが滑ります。
寸法(mm)ブレード差込口/六角二面幅:4.0種類トルクドライバーハンドル長さ(mm)127
トルクレンチ/トルクドライバー