絞り込み
トルク調整範囲(N・m)
  • 0.05~0.5(1)
  • 0.1~0.5(1)
  • 0.2~4(1)
  • 0.5~5(1)
  • 1.5~30(5)
  • 3~60(3)
  • 4~40(2)
  • 4.2~85(3)
  • 5~60(2)
  • 6~30(5)
  • 6.8~135(4)
  • 10~200(3)
  • 12~60(4)
  • 17~85(7)
  • 17~340(2)
  • 20~120(2)
  • 27~135(5)
  • 40~200(6)
  • 68~340(4)
  • 100~400(2)
ヘッド形状
ヘッド形状
ヘッド交換式(7)
ヘッド形状
モンキ形(1)
ヘッド形状
ラチェット形(9)
差込角(mm[inch])
  • 6.35[1/4](5)
  • 9.5[3/8](11)
  • 12.7[1/2](6)
  • 19.0[3/4](3)
  • 25.4[1](1)
  • その他(4)
最小目盛(N・m)
  • 0.001(1)
  • 0.005(1)
  • 0.01(9)
  • 0.1(11)
  • 0.2(2)
  • 0.4(1)
  • 0.5(2)
  • 1(2)
  • 2(1)
  • 2.5(4)
  • 5(1)
  • 15(1)
  • 20(1)
全長(mm)
  • 120~140未満(1)
  • 180~200未満(4)
  • 200~220未満(11)
  • 220~240未満(8)
  • 240~260未満(3)
  • 260~280未満(3)
  • 300~350未満(5)
  • 350~400未満(6)
  • 400~450未満(5)
  • 450~500未満(3)
  • 500~550未満(6)
  • 550~600未満(1)
  • 600~650未満(3)
  • 650~700未満(2)
  • 700~800未満(1)
  • 800~900未満(1)
  • 900~1000未満(1)
  • 1200~1400未満(2)
  • 2000~3000未満(1)
主な用途
  • 一般締付作業(15)
  • 検査作業(3)
  • 車両整備や各種機械(5)
一般締付作業・検査作業・車両整備や各種機械
負荷方向
  • (9)
  • 左右(12)
右・左右
精度(%)
  • ±2
  • ±0.5(3)
  • ±1(11)
  • ±3(331)
  • ±3.5(1)
  • ±4(67)
  • ±5(16)
  • ±6(78)
  • ±7(2)
  • ±8(1)
  • ±9(2)
  • ±10(33)
  • ±20(1)
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • ハゼット(9)
  • エスコ(3)
  • トップ工業(3)
  • TRUSCO(3)
  • Pro-Auto(3)
  • スーパーツール(1)
  • 東日製作所(1)
  • S.E.K.(スエカゲツール)(1)
  • JTC(1)
  • CDI(1)
モノタロウ・ハゼット・エスコ・トップ工業・TRUSCO・Pro-Auto・スーパーツール・東日製作所・S.E.K.(スエカゲツール)・JTC・CDI
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
トルクレンチ/トルクドライバーとは、ボルトやナットなどのねじを締め付ける際のトルクを測定したり、定められたトルク値でねじを締める時使われる作業工具を指します。車両整備や機械の整備などの際に使用されます。あらかじめ設定しておいたトルク値に達すると、シグナル音や振動で締め付け完了のお知らせがあるのでわかりやすいところが特徴です。ラチェットレバーを切り換えて締め戻しができるものや、より精密で正確なトルク設定が可能なファインスケールという機能がついたものがあります。
28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デジタルトルクレンチ 小トルク モノタロウデジタルトルクレンチ 小トルクモノタロウ(41件のレビュー)
11,980税込13,178
1本
当日出荷
よく使用するトルク値を記憶させることができ、毎回使用時に設定しなおす手間が省けます。 トルク値は最大10個設定することができ、それぞれ測定トルク値を10個まで記憶することができます。 バックライトが点灯するので、夜間の仕様にも便利です。
用途自動車や機械、設備などの締め付けトルク管理に全長(mm)230質量(g)560種類デジタル型差込角(mm)9.5電源オートパワーオフ精度(%)CW:±2、CCW:±3ヘッド形状ラチェット形使用電池単4形乾電池×2本(別売)主な用途一般締付作業取扱説明書(2.2MB)負荷方向左右ギア数72
トルクレンチ デジタル式 モノタロウトルクレンチ デジタル式モノタロウ(12件のレビュー)
19,980税込21,978
1本
当日出荷
簡単に操作でき、LEDバックライトのデジタル表示で締め付けトルク値もしっかり確認できます。オートオフ機能で自動的に電源が切れます。ブザーで指定トルク値を知らせてくれますのでオーバトルクを防ぎます。左ねじ・右ねじ両方の測定ができ、精度2%で正確です。
用途自動車や機械、設備などの締め付けトルク管理に。付属品樹脂ケース歯数36T全長(mm)460質量(kg)1.18種類デジタル形差込角(mm)9.5電源単4形乾電池×2本(別売)精度(%)±2トルク調整範囲(N・m)10~135主な用途車両整備や各種機械最小目盛(N・m)0.1関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)取扱説明書(1.9MB)負荷方向左右
3/8DR.デジタルトルクレンチ Pro-Auto3/8DR.デジタルトルクレンチPro-Auto
27,980税込30,778
1丁
当日出荷
デジタル表示で正確・高精度な締め付け作業ができます。しかも簡単操作。
差込角(mm)9.5精度(%)右(時計回り)±2.0、左(反時計回り)±3.0最小目盛(N・m)0.01ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)310×121×60最小表示単位(N・m)0.01
ラチェットデジタルトルクレンチ TRUSCOラチェットデジタルトルクレンチTRUSCO
38,980税込42,878
1個
当日出荷
ブザー音とLED点灯と液晶表示でトルク状態を知らせます。USB通信ケーブルでパソコンに接続でき、データはCSVファイルで抽出できます。校正証明書付です。トラックモード&ピークモード切替機能付です。トラックモードは作業中のトルク値をリアルタイムに表示し、ピークモードは作業中の最大トルク値を表示します。
セット内容USBケーブル電源単4アルカリ乾電池×2本(付属)精度(%)時計回り±2、反時計回り±3データ記録件数本体:2000負荷方向右、左
差替式デジタルトルクレンチ Pro-Auto差替式デジタルトルクレンチPro-Auto
43,980税込48,378
1台
当日出荷
デジタル表示で正確・高精度な締付け作業ができます。場面や用途に合わせて各種ヘッドを簡単に交換できます。右ネジ、左ネジ問わず両方向測定が可能です。設定トルク値の80%からLEDが段階的に点灯し、設定トルク到達時にブザー音とLEDランプ点灯でトルクをお知らせします。ピークホールドモードとトラックモードの2種類の操作モードの選択が可能です。設定トルク予約機能付きなので、よく使う設定トルク値を最大9件保存できます。約5分間操作が無ければ自動的に電源がオフになるオートスリープ機能付きです。
用途車両整備や各種機械などの正確なトルク管理が必要なボルト、ナットの締付けに。仕様設定トルク予約機能/9件種類デジタル形/ヘッド交換形精度(%)右:±2/左:±3ヘッド形状ヘッド交換形主な用途車両整備や各種機械オートスリープ機能5分操作がなければ自動的に電源オフ負荷方向左右
デジタル式トルクレンチ 東日製作所デジタル式トルクレンチ東日製作所
119,800税込131,780
1個ほか
当日出荷から20日以内出荷
樹脂、軽金属製品などの低トルク域の締付け管理に最適高さ制限がありドライバでの締付け困難な場所に使用可能トルクと角度を監視する事で、ネジ締付け不良品の流出を防止データを無線で送受信し、締付け順序、条件、本線を管理(オプション)
用途ケーブルグランドや樹脂ねじ、セラ ミックねじなどの低トルク域の締付け・ 検査作業。高さなどの制限があり、トルクドライバや、従来のトルクレンチでの締付けが困難な狭い部位に。センサや半導体製造装置などのデリケートな部位の締付け作業に。使用温度範囲(℃)0~40(結露不可)電源ニッケル水素電池表示LCD/測定値(トルク、角度、単位)、カウンタ4桁、電池残量表示4段階、アンテナマーク(オプション) LED/合否判定連続使用時間(時間)約20(Bluetooth接続時:約8)機能ピークホールド、測定データメモリ、オートメモリ・リセット、検査モード/締付モード切り替え、締付け完了アラーム、合否判定、2度締め検出、オートゼロ、オートパワーオフ、オーバートルクアラームデータ出力USB Type-Cコネクタ対応、Bluetooth(オプション)通信モード:Classic(SPP)、BLEヘッド形状ヘッド交換式データメモリ1000データ(トルク、角度、合否判定結果)主な用途検査/締め付け用角度精度(°)±2+1digit(30~180/sで90回転した時)充電時間(時間)約3.5負荷方向左右
ヘッド交換式デジタルトルクハンドル トップ工業ヘッド交換式デジタルトルクハンドルトップ工業
53,980税込59,378
1個
当日出荷から翌々日出荷
ヘッド取替えでモンキ形ラチェット形にできます右方向、左方向の両方向を測定できます。トルク精度:時計回り(右)±2%反時計回り(左)±3%合否判定機能:±1%~9%設定可能 OFF機能有。LCDバックライトで暗所での作業でも測定値を視認出来ます。測定したトルク値(ピークホールドモード時)の記録が出来ます。記録件数57件目標トルク値への到達をLEDと音でお知らせします。
用途適正トルク締めであらゆるボルトの締め付け、トルク管理に種類デジタル形ヘッド形状ヘッド交換形精度(%)(右)±2/(左)±3負荷方向左右主な用途車両整備や各種機械
差替式デジタルトルクレンチセット Pro-Auto差替式デジタルトルクレンチセットPro-Auto
52,980税込58,278
1セット
当日出荷
配線端子の締め付け作業に最適なデジタルトルクレンチのセットです。
用途配線端子の締め付け作業に。トラスコ品番821-9485セット内容ソケット内容(mm):13・17・19、ディープソケット内容(mm):13・17・19、ドライバーソケット内容(+):No.3、ヘキサゴンソケット内容(mm):6・8、エクステンションバー内容(mm):75、ソケットホルダー、差替式デジタルトルクレンチ:WPC-085BN、差替式ラチェットヘッド:WPC-R03、差替式モンキーヘッド:WPC-A30全長(mm)234差込角(mm)9.5測定精度右±2%左±3%ケース寸法(mm)ブローケース:471×121×60最小目盛(N・m)0.1
ラチェットデジタルトルクレンチ(ヘッド交換式) TRUSCOラチェットデジタルトルクレンチ(ヘッド交換式)TRUSCO
43,980税込48,378
1個
当日出荷
使用目的によってヘッドを自由に交換できるデジタルトルクレンチです。ブザー音とLED点灯と液晶表示でトルク状態を知らせます。USB通信ケーブルでパソコンに接続でき、データをCSVファイルで抽出できます。校正証明書付です。トラックモード&ピークモード切替機能付です。トラックモードは作業中のトルク値をリアルタイムに表示し、ピークモードは作業中の最大トルク値を表示します。
用途検査用・締め付け作業用に。付属品ケース電源単4アルカリ乾電池×2本(付属)精度(%)時計回り±2、反時計回り±3ヘッド形状ラチェット形主な用途検査用・締め付け作業用データ記録件数本体:250負荷方向右、左
モンキ形/ラチェット形 デジタルトルクレンチセット トップ工業モンキ形/ラチェット形 デジタルトルクレンチセットトップ工業(1件のレビュー)
62,980税込69,278
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質(本体)特殊合金鋼種類デジタル形精度(%)モンキ形:(右)±3/(左)±4、ラチェット形:(右)±2/(左)±3ヘッド形状モンキ形/ラチェット形主な用途車両整備や各種機械負荷方向左右
デジタルトルクドライバー TRUSCOデジタルトルクドライバーTRUSCO
46,980税込51,678
1個
当日出荷から翌々日出荷
ドライバタイプのトルク計測ツールです。ブザー音とLED点灯でトルク状態を知らせます。USB通信ケーブルでパソコンに接続でき、データをCSVファイルで抽出できます。校正証明書付です。トラックモード&ピークモード切替機能付です。トラックモードは作業中のトルク値をリアルタイムに表示し、ピークモードは作業中の最大トルク値を表示します。
用途検査用・締め付け作業用に。付属品USBケーブル、単4アルカリ乾電池×1本セット内容USBケーブル差込角(mm)6.35精度(%)時計回り±2、反時計回り±3使用電池単4アルカリ乾電池×1本(付属)主な用途検査用・締め付け作業用最小目盛(N・m)0.001データ記録件数本体:250負荷方向右、左
デジタルトルクレンチ S.E.K.(スエカゲツール)デジタルトルクレンチS.E.K.(スエカゲツール)
27,980税込30,778
1丁
翌日出荷から4日以内出荷
デジタル表示で正確、高精度な締め付け作業ができます。 軽量コンパクトタイプです。 左右ねじ締め付け測定可能です。 簡単操作です。 ブザー音とLEDランプの点滅でお知らせします。 あらかじめよく使う設定トルクを本体に記憶できます。 操作モードの選択可能、トラックモードとピークホールドモードです。
用途正確で高精度なトルクでの締め付け作業に、自動車・バイク・機械類の整備や修理作業に測定精度右(時計回り):±2.0%、左(反時計回り)±3.0%
3/8 デジタルアングルトルクレンチ JTC3/8 デジタルアングルトルクレンチJTC
39,980税込43,978
1個
17日以内出荷
角度計測機能付き(角度設定:1°~360°まで) 見やすい大型ディスプレイで設定トルクになると光と音でお知らせします。
用途トルク締め+角度締めが可能全長(mm)420差込角(mm)9.5測定精度±2°(角度)ヘッド形状ラチェット形トルク調整範囲(N・m)6.8~135RoHS指令(10物質対応)対応ギア数72T
20-250Nm トルクレンチ(プリセット型) エスコ20-250Nm トルクレンチ(プリセット型)エスコ
36,600税込40,260
1個
翌日出荷
既定のトルクへ達すると、手に伝わるクリック感と音で容易に認識できます
仕様ヘッド差込角:14×18mm全長(mm)457質量(g)1200精度(%)±2トルク調整範囲(N・m)20~250最小目盛(N・m)20アズワン品番64-2257-21
15-100Nm トルクレンチ(プリセット型) エスコ15-100Nm トルクレンチ(プリセット型)エスコ
34,400税込37,840
1個
翌日出荷
既定のトルクへ達すると、手に伝わるクリック感と音で容易に認識できます
仕様ヘッド差込角:9×12mm全長(mm)332質量(g)450精度(%)±2トルク調整範囲(N・m)15~100最小目盛(N・m)15アズワン品番64-2257-20
2.5-25Nm トルクレンチ(プリセット型) エスコ2.5-25Nm トルクレンチ(プリセット型)エスコ
31,200税込34,320
1個
翌日出荷
既定のトルクへ達すると、手に伝わるクリック感と音で容易に認識できます
仕様ヘッド差込角:9×12mm全長(mm)217質量(g)300精度(%)±2トルク調整範囲(N・m)2.5~25最小目盛(N・m)2.5アズワン品番64-2257-18
デジタルトルクレンチ(ケーブル式) スーパーツールデジタルトルクレンチ(ケーブル式)スーパーツール
43,980税込48,378
1本
翌々日出荷
パソコン通信機能(有線USB接続)。 光/音でお知らせ。専用樹脂ケース入り。 メモリー最大250件。設定トルク数9件。
種類デジタル形精度(%)右±2、左±3ヘッド形状ラチェット形主な用途締め付け用負荷方向左右
COMPUTORQ ASG電子トルクレンチ CDICOMPUTORQ ASG電子トルクレンチCDI
159,800税込175,780
1本
翌々日出荷
繰り返し測定作業の多いトルク管理作業において威力を発揮するカスタムプログラム機能を搭載しています。 トルクと角度測定を組み合わせて管理可能です。 校正係数を自動で計算します。 見やすいバックライトLCD、インジケーターLED、作動電子音、ハンドルバイブレーションを装備しており、目と耳と手で規定トルク値に入ると確認できます。 40件のプリセット値、プログラム、ジョブモードを記録できます。 大容量1500件のデータを保存できます。 日時情報を含んだ記録をUSBケーブルを使用してPCへダウンロードすることができます。 シリアル番号付でNISTトレーサビリティに対応。
用途機械メンテナンス、トルク管理種類デジタル形精度(%)±2CW、±3CCW負荷方向左右主な用途締め付け用材質(本体)工具鋼
高精度プリセット型トルクレンチ ハゼット高精度プリセット型トルクレンチハゼット
299,800税込329,780
1本
翌々日出荷
高精度のトルク管理を容易に行えます。 リリース時のクリック音と振動により、騒音環境でも設定値に達したことが分かります。 軽量・強固なクロームバナジューム鋼と強化樹脂グリップにより耐久性と軽量化を絶妙なバランスで実現しています。 グリップを回転させ容易にトルク設定が可能です。 グリップエンドの青いツイストロックで設定値をロックします。
用途高トルクの一般締め付けトルク管理種類プレセット形ヘッド形状ラチェット形全長(mm)1280差込角(mm)19.0精度(%)±2トルク調整範囲(N・m)300~800最小目盛(N・m)2.5負荷方向主な用途締め付け用仕様保管用樹脂ケース付材質(ヘッド)クロームバナジューム鋼材質(スリーブ)クロームバナジューム鋼材質(グリップ)強化樹脂トラスコ品番762-6398質量(kg)8.3
高精度プリセット型トルクレンチ ハゼット高精度プリセット型トルクレンチハゼット
199,800税込219,780
1本
当日出荷
高精度のトルク管理を容易に行えます。 リリース時のクリック音と振動により、騒音環境でも設定値に達したことが分かります。 軽量・強固なクロームバナジューム鋼と強化樹脂グリップにより耐久性と軽量化を絶妙なバランスで実現しています。 グリップを回転させ容易にトルク設定が可能です。 グリップエンドの青いツイストロックで設定値をロックします。
用途中~高トルクの一般締め付けトルク管理種類プレセット形ヘッド形状ラチェット形差込角(mm)19.0精度(%)±2最小目盛(N・m)2.5負荷方向主な用途締め付け用仕様保管用樹脂ケース付材質(ヘッド)クロームバナジューム鋼材質(スリーブ)クロームバナジューム鋼材質(グリップ)強化樹脂
高精度プリセット型トルクレンチ ヘッド交換式 ハゼット高精度プリセット型トルクレンチ ヘッド交換式ハゼット
199,800税込219,780
1個
60日以内出荷
高精度のトルク管理を容易に行えます。 グリップを回転させ容易にトルク設定が可能です。 グリップエンドの青いツイストロックで設定値をロックします。 リリース時のクリック音と振動で設定値に達したことが分かります。 軽量・強固なクロームバナジューム鋼と強化樹脂グリップにより耐久性と軽量化を絶妙なバランスで実現しています。 保管用樹脂ケース付です。
用途高トルクの一般締め付けトルク管理種類プレセット形/ヘッド交換形ヘッド形状ヘッド交換形差込角(mm)14×18精度(%)±2最小目盛(N・m)2.5負荷方向主な用途締め付け用材質(ヘッド)クロームバナジューム鋼材質(スリーブ)クロームバナジューム鋼材質(グリップ)強化樹脂
高精度プリセット型トルクレンチ ヘッド交換式セット ハゼット高精度プリセット型トルクレンチ ヘッド交換式セットハゼット
439,800税込483,780
1個
60日以内出荷
高精度のトルク管理を容易に行えます。 グリップを回転させ容易にトルク設定が可能です。 グリップエンドの青いツイストロックで設定値をロックします。 リリース時のクリック音と振動に加え、独自設計のシグナルトランスミッター(スリーブ上の赤いボタンの突起動作)により、騒音環境でも目視でも設定値に達したことが分かります。 軽量・強固なクロームバナジューム鋼と強化樹脂グリップにより耐久性と軽量化を絶妙なバランスで実現しています。 保管用樹脂ケース付です。
用途中~高トルクの一般締め付けトルク管理種類プレセット形/ヘッド交換形ヘッド形状ヘッド交換形精度(%)±2負荷方向主な用途締め付け用材質(ヘッド)クロームバナジューム鋼材質(スリーブ)クロームバナジューム鋼材質(グリップ)強化樹脂
高精度プリセット型トルクレンチ ヘッド交換式 ハゼット高精度プリセット型トルクレンチ ヘッド交換式ハゼット
79,980税込87,978
1個
60日以内出荷
高精度のトルク管理を容易に行えます。 グリップを回転させ容易にトルク設定が可能です。 グリップエンドの青いツイストロックで設定値をロックします。 リリース時のクリック音と振動に加え、独自設計のシグナルトランスミッター(スリーブ上の赤いボタンの突起動作)により、騒音環境でも目視でも設定値に達したことが分かります。 軽量・強固なクロームバナジューム鋼と強化樹脂グリップにより耐久性と軽量化を絶妙なバランスで実現しています。 保管用樹脂ケース付です。
用途中~高トルクの一般締め付けトルク管理種類プレセット形/ヘッド交換形ヘッド形状ヘッド交換形精度(%)±2負荷方向主な用途締め付け用材質(ヘッド)クロームバナジューム鋼材質(スリーブ)クロームバナジューム鋼材質(グリップ)強化樹脂
高精度プリセット型トルクレンチ ヘッド交換式 ハゼット高精度プリセット型トルクレンチ ヘッド交換式ハゼット
79,980税込87,978
1個
5日以内出荷から60日以内出荷
高精度のトルク管理を容易に行えます。 グリップ前部を引き付けながらグリップを回転させ容易にトルク設定が可能です。 グリップ前部を放すと自動ロックします。 リリース時のクリック音と振動で設定値に達したことが分かります。 軽量・強固なクロームバナジューム鋼と強化樹脂グリップにより耐久性と軽量化を絶妙なバランスで実現しています。
用途低トルクの一般締め付けトルク管理種類プレセット形/ヘッド交換形ヘッド形状ヘッド交換形全長(mm)125.4差込角(mm)9×12最小目盛(N・m)0.2負荷方向主な用途締め付け用材質(ヘッド)クロームバナジューム鋼材質(スリーブ)クロームバナジューム鋼材質(グリップ)強化樹脂
高精度プリセット型トルクレンチ ハゼット高精度プリセット型トルクレンチハゼット
399,800税込439,780
1本
60日以内出荷
高精度のトルク管理を容易に行えます。 グリップを回転させ容易にトルク設定が可能です。 グリップエンドの青いツイストロックで設定値をロックします。 リリース時のクリック音と振動で設定値に達したことが分かります。 軽量・強固なクロームバナジューム鋼と強化樹脂グリップにより耐久性と軽量化を絶妙なバランスで実現しています。 トルク精度:±2% 負荷方向:右 本体2分割での分割組立式です。 専用キャリーバック付です。
用途超高トルクの一般締め付けトルク管理種類プレセット形全長(mm)2455(収納時1320)差込角(mm)25.4精度(%)±2トルク調整範囲(N・m)600~1600最小目盛(N・m)5負荷方向主な用途締め付け用材質(ヘッド)クロームバナジューム鋼材質(スリーブ)クロームバナジューム鋼材質(グリップ)強化樹脂トラスコ品番813-2752質量(kg)16.8
高精度プリセット型トルクレンチ ハゼット高精度プリセット型トルクレンチハゼット
79,980税込87,978
1個
翌々日出荷
高精度のトルク管理を容易に行えます。 グリップ前部を引き付けながらグリップを回転させ容易にトルク設定が可能です。 グリップ前部を放すと自動ロックします。 リリース時のクリック音と振動で設定値に達したことが分かります。 軽量・強固なクロームバナジューム鋼と強化樹脂グリップにより耐久性と軽量化を絶妙なバランスで実現しています。
用途低トルクの一般締め付けトルク管理種類プレセット形差込角(mm)6.35負荷方向主な用途締め付け用材質(ヘッド)クロームバナジューム鋼材質(スリーブ)クロームバナジューム鋼材質(グリップ)強化樹脂
高精度プリセット型トルクレンチ ハゼット高精度プリセット型トルクレンチハゼット
78,980税込86,878
1本
当日出荷から9日以内出荷
種類プレセット形ヘッド形状ラチェット形精度(%)±2負荷方向主な用途締め付け用材質(ヘッド)クロームバナジューム鋼材質(スリーブ)クロームバナジューム鋼材質(グリップ)強化樹脂
ラチェット形デジタルトルクレンチ トップ工業ラチェット形デジタルトルクレンチトップ工業
63,980税込70,378
1セット
当日出荷から9日以内出荷
右方向、左方向の両方向を測定できます。トルク精度:時計回り(右)±3%反時計回り(左)±4%合否判定機能:±1%~9%設定可能 OFF機能有。LCDバックライトで暗所での作業でも測定値を視認出来ます。測定したトルク値(ピークホールドモード時)の記録が出来ます。記録件数50件目標トルク値への到達をLEDと音でお知らせします。
用途適正トルク締めであらゆるボルトの締め付け、トルク管理に種類デジタル形ヘッド形状ラチェット形精度(%)(右)±2/(左)±3負荷方向左右主な用途車両整備や各種機械
トルクレンチ/トルクドライバー