トルクレンチ/トルクドライバーとは、ボルトやナットなどのねじを締め付ける際のトルクを測定したり、定められたトルク値でねじを締める時使われる作業工具を指します。車両整備や機械の整備などの際に使用されます。あらかじめ設定しておいたトルク値に達すると、シグナル音や振動で締め付け完了のお知らせがあるのでわかりやすいところが特徴です。ラチェットレバーを切り換えて締め戻しができるものや、より精密で正確なトルク設定が可能なファインスケールという機能がついたものがあります。
14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)メカトルク (トルクドライバー)
視認しやすいアナログ目盛ダイヤル式なのでトルク設定が簡単に行えます。
用途静電気防止ハンドルなので、弱電関連での作業に最適です。
1本
27,980 税込30,778
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類ダイヤル形 トルク調整範囲(cN・m)40~200 精度(%)±6 全長(mm)125 主な用途弱電関連での作業用 エスコ品番EA723PB-21
1個
18,700 税込20,570
翌日出荷

東日製作所トルクドライバ
RTDの絶縁タイプ。絶縁を必要とする作業に最適。
仕様空転式、目盛付、絶縁、ISO6789。ビットは別売です。 耐電圧(V)AC1000 負荷方向
1個ほか
35,980 税込39,578
3日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)メカトルク (トルクドライバー)
視認しやすいアナログ目盛ダイヤル式なのでトルク設定が簡単に行えます。
用途静電気防止ハンドルなので、弱電関連での作業に最適です。 種類ダイヤル形 精度(%)±6 主な用途弱電関連での作業用
1本
25,980 税込28,578
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

種類プレセット形 精度(%)±6 全長(mm)155 負荷方向 主な用途一般締付作業/弱電関連での作業用 質量(g)188 適合ビット6.35mm
1本
24,980 税込27,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エスコ品番EA723VH-22 最小目盛(cN・m)10 負荷方向左右
1個
22,000 税込24,200
翌日出荷

エスコ品番EA723VH-21 最小目盛(cN・m)5 負荷方向左右
1個
22,000 税込24,200
翌日出荷

1個
21,800 税込23,980
翌日出荷

1個
21,800 税込23,980
翌日出荷

1個
20,500 税込22,550
翌日出荷

種類プレセット形 トルク調整範囲(cN・m)5~25 精度(%)±6 全長(mm)132 主な用途弱電関連での作業用 エスコ品番EA723HK-11
1個
15,100 税込16,610
翌日出荷

精密タイプのトルクドライバーです。欧州規格EN100-015-1適合品で、精密電子機器の組み立てに最適な精密ドライバーです。人間工学に基づいた、持ちやすく、回転しやすく、トルクが確実に伝わるエルゴノミックハンドルを採用しています。「ラピダプター」構造を内蔵しており、片手で簡単にビットの脱装着が可能です。トルク設定の変更も可能です。(0.02~0.08Nm)
用途一般的な締め付け作業。検査、締め付け用。 付属品074800本体、全長44mmビット:(+)00、0、TP1、3、ファイブスター#1 トラスコ品番469-3647 質量(g)75 最小目盛(N・m)0.01 設定トルク(Nm)0.035 負荷方向
1セット(6個)
23,980 税込26,378
翌日出荷

トルク値を確認できる小窓が、ハンドル部に付いています。
種類プレセット形 負荷方向 主な用途弱電関連での作業用
1本
38,980 税込42,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トラスコ品番444-3888 質量(g)175 適合ビットWera製9mmシャンクVDEビット 最小目盛(N・m)0.1 負荷方向
1本
38,980 税込42,878
当日出荷