絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • 東日製作所(4)
  • KANON(中村製作所)(3)
  • エスコ(1)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(1)
トルク調整範囲(N・m)
  • 5~50c(1)
  • 10~50c(1)
  • 10~120c(1)
  • 20~100(1)
  • 20~120(1)
  • 20~120c(6)
  • 40~200(1)
  • 40~200c(2)
  • 40~300(1)
  • 40~300c(2)
差込角(mm[inch])
  • その他(1)
最小目盛(N・m)
  • 1.0c
  • 0.01(30)
  • 0.02(15)
  • 0.05(28)
  • 0.1(116)
  • 0.1c(16)
  • 0.2(65)
  • 0.2c(11)
  • 0.25(27)
  • 0.5(126)
  • 0.5c(9)
  • 1(132)
  • 2(103)
  • 2.0c(11)
  • 2.5(12)
  • 5(57)
  • 5.0c(18)
  • 10(32)
  • 10.0c(10)
  • 20(13)
全長(mm)
  • 120~140未満(2)
  • 140~160未満(5)
  • 180~200未満(1)
  • 200~220未満(1)
  • 260~280未満(1)
  • 300~350未満(1)
120~140未満・140~160未満・180~200未満・200~220未満・260~280未満・300~350未満
主な用途
  • 一般締付作業(5)
  • 検査作業(1)
  • 自動車部品・家電製品の組立作業(1)
一般締付作業・検査作業・自動車部品・家電製品の組立作業
負荷方向
  • (4)
  • 左右(1)
右・左右
校正証明書
  • 付き(1)
付き
精度(%)
  • ±3(5)
  • ±6(2)
±3・±6
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
トルクレンチ/トルクドライバーとは、ボルトやナットなどのねじを締め付ける際のトルクを測定したり、定められたトルク値でねじを締める時使われる作業工具を指します。車両整備や機械の整備などの際に使用されます。あらかじめ設定しておいたトルク値に達すると、シグナル音や振動で締め付け完了のお知らせがあるのでわかりやすいところが特徴です。ラチェットレバーを切り換えて締め戻しができるものや、より精密で正確なトルク設定が可能なファインスケールという機能がついたものがあります。
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
空転式プレセット形トルクドライバ 東日製作所空転式プレセット形トルクドライバ東日製作所(9件のレビュー)
16,980税込18,678
1本ほか
当日出荷から8日以内出荷
量産からメンテナンスまで広範囲に使え、オーバートルクのない空転式。 ロック機構付 プレセット形、目盛付
種類プレセット形精度(%)±3負荷方向主な用途一般締付作業仕様ビットは別売りです。その他ビットは別売りです。
カノン空転式トルクドライバー KANON(中村製作所)カノン空転式トルクドライバーKANON(中村製作所)(13件のレビュー)
17,980税込19,778
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷
ロック機構付だから、作業中にトルクのズレなし。 所定のトルク値に達すれば、自動的にクラッチが切れ空回りしますので、締め過ぎの心配がありません。 自重を軽く、全長を短くしているために、作業がしやすく、空転時の音感・感触が優れています。 必要なトルク値にセットして締め付ければ、誰でも同じように締め付けられます。
負荷方向
トルクドライバー 空転式 モノタロウトルクドライバー 空転式モノタロウ(13件のレビュー)
10,980税込12,078
1本
当日出荷
プレセットタイプのトルクドライバーです。 空転式ですので締めすぎることはありません。
用途自動車部品・家電製品の組み立てに種類プレセット形精度(%)±6負荷方向主な用途自動車部品・家電製品の組立作業六角穴対辺(mm)6.35関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(1.2MB)
トルクドライバ 東日製作所トルクドライバ東日製作所(4件のレビュー)
24,980税込27,478
1本ほか
当日出荷から90日以内出荷
締まっているねじの検査用に最適なトルクドライバーです。左右に目盛があるので増締め、戻しトルクによる検査ができます。置針が標準装備されているため最大値の読み取りが簡単に行えます。
用途検査、締め付け用。
非空転式プレセット形トルクドライバ 東日製作所非空転式プレセット形トルクドライバ東日製作所(3件のレビュー)
16,980税込18,678
1個ほか
当日出荷から8日以内出荷
非空転式トルクドライバーは、設定トルクに達すると約15度トルクが抜けたような空転(脱力)感覚があり、手首を捻ってもビット部分は回転しません。この約15度以内で締付けを完了していただくものです。 約15度の空転(脱力感)時に、「大きな衝撃・振動」を発生しない為、精密電子部品関連のトルク管理に最適です。 プリセット形。締め付けトルクの調整は、トルク目盛によって容易に行なえます。 目盛の予期せぬ移動・ズレを防止するロック機構をLTD15CN~500CNの6機種に標準装備。
種類プレセット形精度(%)±3負荷方向主な用途一般締付作業仕様ビットは別売りです。その他ピットは別売りです。
絶縁型トルクレンチ 東日製作所絶縁型トルクレンチ東日製作所
39,980税込43,978
1個ほか
当日出荷から13日以内出荷
プリロック形のPQLの絶縁タイプ。 活線作業での感電事故から作業者を守ります。 電設工事やHV/EV車の開発や整備に最適です。
仕様締付作業用、ラチェット付、プリロック形、目盛付、絶縁、ISO6789付属品六角棒レンチ(トルク調整用)規格締付作業用、ラチェット付、プリロック形、目盛付、絶縁、ISO6789方向(負荷方向)右精度(%)±3耐電圧(V)AC1000
カノン空転式トルクドライバー KANON(中村製作所)カノン空転式トルクドライバーKANON(中村製作所)
17,980税込19,778
1個
11日以内出荷
所定のトルク値に達すれば、自動的にクラッチが切れ、空回りしますので締め過ぎの心配がありません。 ロック機構採用で設定トルク値を保持、作業中でのトルク値のズレを防止。(CN60LTDK~CN500LTDKに採用) 細かい作業に使われるCN15LTDK、CN30LTDKは、ビットをしっかり固定するコレットチャック方式を採用。 自重を軽く、全長を短くしているために、作業がしやすく、空転時の音感・触感が優れています。 市販品共通(SB)差込み対応の微小トルクCN 15LTDK-H、CN30LTDK-Hも揃えております。 必要なトルク値にセットして締め付ければ、誰でも同じように締め付けられます。 (+)ビットが、附属されています。 ボックスビット及びヘキサゴンビット各種取り揃えています。 締付け方向は右回転のみ使用できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
トルクドライバー (20-120CNM) STAHLWILLE(スタビレー)トルクドライバー (20-120CNM)STAHLWILLE(スタビレー)
93,980税込103,378
1個
8日以内出荷
差込角1/4”HE×のビットと併用するトルクドライバー正確なトルク管理に不可欠なトルクドライバー差込角1/4”HE×ビットと合わせて使用
トルク測定範囲(cN・m)20-120最小目盛(cN・m)1全長L(mm)157質量(g)192公差±6%差込角(HEX)1/4
20-120cNm トルクドライバー エスコ20-120cNm トルクドライバーエスコ
74,600税込82,060
1個
翌日出荷
エスコ品番EA723S-12最小目盛(cN・m)1
有線トルクドライバー KANON(中村製作所)有線トルクドライバーKANON(中村製作所)
41,980税込46,178
1本
91日以内出荷
締め付けトルク値は細かい調整が可能ですセット値に達すると空転しますCN15~30LTDKは専用ビットCBタイプ コレットチャックで固定CN60~N10LTDKは市販品共通SBタイプ負荷方向:右精度:±3%
トルクレンチ/トルクドライバー