絞り込み
トルク調整範囲(N・m)
- 10~120c(1)
- 20~100(1)
- 20~120c(6)
- 40~200c(2)
- 40~300c(2)
差込角(mm[inch])
- その他(1)
最小目盛(N・m)
- 1.0c
- 0.01(30)
- 0.02(14)
- 0.05(33)
- 0.1(107)
- 0.1c(7)
- 0.2(56)
- 0.25(25)
- 0.4(6)
- 0.5(107)
- 0.5c(7)
- 1(119)
- 2(84)
- 2.0c(5)
- 2.5(12)
- 5(40)
- 5.0c(14)
- 10(21)
- 10.0c(6)
- 20(14)
- 最小目盛(N・m)をもっと見る
全長(mm)
- 120~140未満(3)
- 140~160未満(3)
- 180~200未満(1)
- 300~350未満(1)
主な用途
- 一般締付作業(3)
- 自動車部品・家電製品の組立作業(1)
校正証明書
- 付き(1)
付き
負荷方向
- 右(3)
右
精度(%)
- ±3(5)
- ±6(2)
±3・±6
ブランド
- モノタロウ(1)
- 東日製作所(4)
- KANON(中村製作所)(2)
- エスコ(1)
モノタロウ・東日製作所・KANON(中村製作所)・エスコ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
トルクレンチ/トルクドライバーとは、ボルトやナットなどのねじを締め付ける際のトルクを測定したり、定められたトルク値でねじを締める時使われる作業工具を指します。車両整備や機械の整備などの際に使用されます。あらかじめ設定しておいたトルク値に達すると、シグナル音や振動で締め付け完了のお知らせがあるのでわかりやすいところが特徴です。ラチェットレバーを切り換えて締め戻しができるものや、より精密で正確なトルク設定が可能なファインスケールという機能がついたものがあります。

空転式プレセット形トルクドライバ
東日製作所(9件のレビュー)¥17,980~税込¥19,778~1本ほか当日出荷から30日以内出荷量産からメンテナンスまで広範囲に使え、オーバートルクのない空転式。 ロック機構付 プレセット形、目盛付
カノン空転式トルクドライバー
KANON(中村製作所)(15件のレビュー)¥17,980~税込¥19,778~1個ほか当日出荷から30日以内出荷所定のトルク値に達すれば、自動的にクラッチが切れ、空回りしますので締め過ぎの心配がありません。 ロック機構採用で設定トルク値を保持、作業中でのトルク値のズレを防止。(CN60LTDK~CN500LTDKに採用) 細かい作業に使われるCN15LTDK、CN30LTDKは、ビットをしっかり固定するコレットチャック方式を採用。 自重を軽く、全長を短くしているために、作業がしやすく、空転時の音感・触感が優れています。 市販品共通(SB)差込み対応の微小トルクCN 15LTDK-H、CN30LTDK-Hも揃えております。 必要なトルク値にセットして締め付ければ、誰でも同じように締め付けられます。 (+)ビットが、附属されています。 ボックスビット及びヘキサゴンビット各種取り揃えています。 締付け方向は右回転のみ使用できます。用途自動車部品・家電製品の組み立てに。
トルクドライバー 空転式
(13件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781本当日出荷プレセットタイプのトルクドライバーです。 空転式ですので締めすぎることはありません。用途自動車部品・家電製品の組み立てに種類プレセット形精度(%)±6負荷方向右主な用途自動車部品・家電製品の組立作業六角穴対辺(mm)6.35
絶縁型トルクレンチ
東日製作所¥39,980~税込¥43,978~1個ほか当日出荷から13日以内出荷プリロック形のPQLの絶縁タイプ。 活線作業での感電事故から作業者を守ります。 電設工事やHV/EV車の開発や整備に最適です。仕様締付作業用、ラチェット付、プリロック形、目盛付、絶縁、ISO6789付属品六角棒レンチ(トルク調整用)規格締付作業用、ラチェット付、プリロック形、目盛付、絶縁、ISO6789方向(負荷方向)右精度(%)±3耐電圧(V)AC1000
空転式プレセット形トルクドライバ JCSS校正証明書付
東日製作所¥29,980~税込¥32,978~1セット30日以内出荷商品本体に、国際規格ISO/IEC 17025に基づき校正を実施したJCSS校正証明書がセットになった商品です。空転式で設定トルク到達時に空転するため、オーバートルクを防止します。トグル式トルク検出機構で耐久性に優れ、目盛でトルク調整が可能。ロック機構付きで目盛の移動を防ぎ、六角形ロッカー形状で転がりにくく落下を防止します。精度(%)±3
非空転式プレセット形トルクドライバ JCSS校正証明書付
東日製作所¥27,980~税込¥30,778~1セット30日以内出荷商品本体に、国際規格ISO/IEC 17025に基づき校正を実施したJCSS校正証明書がセットになった商品です。非空転式でトグル式トルク検出機構を採用し、高精度・高耐久を実現。設定トルク到達時に脱力感のある感触で正確な締付けが可能です。目盛でトルク調整ができ、ロック機構により使用中の目盛移動を防止します。六角形ロッカー形状で転がりにくく、落下防止にも配慮しています。精度(%)±3
有線トルクドライバー
KANON(中村製作所)¥41,980~税込¥46,178~1本91日以内出荷締め付けトルク値は細かい調整が可能です セット値に達すると空転します CN15~30LTDKは専用ビットCBタイプ コレットチャックで固定 CN60~N10LTDKは市販品共通SBタイプ 負荷方向:右 精度:±3%