IEC60900:2004に従って製造されたAC1000Vの絶縁工具です。
幅(mm)5.5
全長(mm)59
精度(%)±10
IEC60900に従って製造されたAC1000Vの絶縁工具です。
軸径(Φmm)(二面幅)6
全長(mm)75
IEC60900に従って製造されたAC1000Vの絶縁工具です。
軸径(Φmm)(二面幅)6
全長(mm)75
ビーハトルクドライバーは、ネジ締めの設定されたトルク値が達成されるとクリック音が聞こえ、ドライバーブレードがハンドル内を滑る構造になっており、それによりネジの破損等を防ぎます。(本商品は交換用ブレードです。)
全長(mm)136
ビーハトルクドライバーは、ネジ締めの設定されたトルク値が達成されるとクリック音が聞こえ、ドライバーブレードがハンドル内を滑る構造になっており、それによりネジの破損等を防ぎます。(本商品は交換用ブレードです。)
全長(mm)136
軸長(mm)35
ビーハトルクドライバーは、ネジ締めの設定されたトルク値が達成されるとクリック音が聞こえ、ドライバーブレードがハンドル内を滑る構造になっており、それによりネジの破損等を防ぎます。(本商品は交換用ブレードです。)
全長(mm)136
軸長(mm)35
ビーハトルクドライバーは、ネジ締めの設定されたトルク値が達成されるとクリック音が聞こえ、ドライバーブレードがハンドル内を滑る構造になっています。それによりネジの破損等を防ぎます。また、ねじを開ける場合にもトルクが制限される構造となっていますが、この場合は締める時の30%増しのトルクになります。
寸法(mm)ブレード差込口/六角二面幅:3.8
種類トルクドライバー、セット品
精度(%)±6
IEC60900:2004に従って製造されたAC1000Vの絶縁工具セットです。
セット内容0.8Nm、2.0Nm、2.5Nm、2.8Nm、4.0Nm 各1ケ
1セット(5点)
¥44,980
税込¥49,478
32日以内出荷
IEC60900:2004に従って製造されたAC1000Vの絶縁工具セットです。
セット内容絶縁トルクドライバーハンドル 0.8-5.0Nm用(精度:±6%) ・トルクセッター ・絶縁トルクバリオ用ビットホルダー ・ブレード:SL/PZ1、SL/PZ2 (各1ヶ)
1セット(5点)
¥48,980
税込¥53,878
32日以内出荷
ビーハトルクドライバーは、ネジ締めの設定されたトルク値が達成されるとクリック音が聞こえ、ドライバーブレードがハンドル内を滑る構造になっています。それによりネジの破損等を防ぎます。また、ねじを開ける場合にもトルクが制限される構造となっていますが、この場合は締める時の30%増しのトルクになります。
サイズハンドル:56×120
精度(%)±6
差込角(inch)6
設定トルク(Nm)5-14
EN/IEC60900に従って製造された絶縁工具のセット商品です。
セット内容絶縁用トルクドライバーハンドル 0.8-5.0Nm用 ・トルクセッター ・絶縁トルクバリオビット用ビットホルダー ・ビット: -2.5、-3.5、-5.5、-6.5、PH1、PH2、PZ1、PZ2、SL/PZ1、SL/PZ2、T9、T10、T15、T20、T25 (各1ヶ)
種類トルクドライバー、セット品
規格EN/IEC60900
1セット(18点)
¥69,980
税込¥76,978
32日以内出荷
IEC60900:2004に従って製造されたAC1000Vの絶縁工具セットです。
セット内容絶縁用トルクドライバーハンドル0.8-5.0Nm用(精度:±6%) ・トルクセッター ・ソフトフィニッシュ絶縁スリムバリオハンドル ・絶縁トルクバリオ用ビットホルダー ・ビット(-2.5、-3.5、-5.5、PH1、PH2、PZ1、PZ2、SL/PZ1、SL/PZ2 各1ヶ)
種類トルクドライバー、セット品
1セット(13点)
¥55,980
税込¥61,578
32日以内出荷
『作業工具』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。