トルクレンチ/トルクドライバー :「IEC」の検索結果

特価
本日9月13日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250919
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
EN/IEC60900に従って製造された絶縁工具のセット商品です。
セット内容絶縁用トルクドライバーハンドル 0.8-5.0Nm用 ・トルクセッター ・絶縁トルクバリオビット用ビットホルダー ・ビット: -2.5、-3.5、-5.5、-6.5、PH1、PH2、PZ1、PZ2、SL/PZ1、SL/PZ2、T9、T10、T15、T20、T25 (各1ヶ) 種類トルクドライバー、セット品 規格EN/IEC60900
1セット(18点)
69,980 税込76,978
32日以内出荷

IEC60900:2004に従って製造されたAC1000Vの絶縁工具です。
幅(mm)5.5 全長(mm)59 精度(%)±10
1個
9,698 税込10,668
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

IEC60900:2004に従って製造されたAC1000Vの絶縁工具セットです。
セット内容絶縁用トルクドライバーハンドル0.8-5.0Nm用(精度:±6%) ・トルクセッター ・ソフトフィニッシュ絶縁スリムバリオハンドル ・絶縁トルクバリオ用ビットホルダー ・ビット(-2.5、-3.5、-5.5、PH1、PH2、PZ1、PZ2、SL/PZ1、SL/PZ2 各1ヶ) 種類トルクドライバー、セット品
1セット(13点)
55,980 税込61,578
32日以内出荷

IEC60900に従って製造されたAC1000Vの絶縁工具です。
軸径(Φmm)(二面幅)6 全長(mm)75
1本
1,898 税込2,088
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

IEC60900:2004に従って製造されたAC1000Vの絶縁工具セットです。
セット内容絶縁トルクドライバーハンドル 0.8-5.0Nm用(精度:±6%) ・トルクセッター ・絶縁トルクバリオ用ビットホルダー ・ブレード:SL/PZ1、SL/PZ2 (各1ヶ)
1セット(5点)
48,980 税込53,878
32日以内出荷

IEC60900:2004に従って製造されたAC1000Vの絶縁工具セットです。
セット内容0.8Nm、2.0Nm、2.5Nm、2.8Nm、4.0Nm 各1ケ
1セット(5点)
44,980 税込49,478
32日以内出荷

IEC60900:2004に従って製造された絶縁ビットセットです。
1セット(6点)
11,980 税込13,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

IEC60900に従って製造されたAC1000Vの絶縁工具です。
軸径(Φmm)(二面幅)6 全長(mm)75
1本
1,898 税込2,088
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電子部品を静電気破壊から守るESDタイプです。設定トルクはディスプレイ上で数値で確認できるので分かり易いです。設定されたトルク値に達すると、はっきりと音と触覚で認識できます。設定トルクを超えるとブレードがハンドル内部をすべる構造になっておりオーバートルクを防ぎます。付属のトルク設定ツールで容易にトルク設定が出来ます。付属の対辺6.35mmビットホルダーか2859シリーズブレードを直接挿入して使用します。
用途電子部品等のトルク管理に。 適合IEC61340-5-1、DIN EN ISO 6789 セット内容トルクドライバー本体、対辺6.35mmビットホルダー、トルク設定用ツール 材質ハンドル:TPE/ポリアミド、ビットホルダ:工具鋼、ケース:PVC 差込角(mm)4 適合ビット2859シリーズ 表面抵抗10(6乗) オームー10(9乗)オーム
1セット
28,980 税込31,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)