トルクレンチ/トルクドライバー :「500m」の検索結果

トルクレンチ/トルクドライバーとは、ボルトやナットなどのねじを締め付ける際のトルクを測定したり、定められたトルク値でねじを締める時使われる作業工具を指します。車両整備や機械の整備などの際に使用されます。あらかじめ設定しておいたトルク値に達すると、シグナル音や振動で締め付け完了のお知らせがあるのでわかりやすいところが特徴です。ラチェットレバーを切り換えて締め戻しができるものや、より精密で正確なトルク設定が可能なファインスケールという機能がついたものがあります。
特価
本日7月12日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
質量(g)436 アズワン品番64-2256-94 対辺寸法(inch)1/4"
1個
84,800 税込93,280
翌日出荷

締付け作業用 空転式 アジャスタブル型 目盛付 耐電圧AC1000V 絶縁を必要とする作業に最適です。 ISO6789 RoHS指令対応
仕様●トルク値:100~500cN・m●最小目盛(cN・m):5●全長(mm):183●差込六角対辺:1/4”●精度:±3%●握り部径:Φ50mm アズワン品番65-2172-46 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
45,000 税込49,500
翌日出荷

RoHS対応品 アジャスタブル型 空転式 設定トルクに達すると空転するためオーバトルクの心配がありません。 トグル式トルク検出機構によって耐久性に優れています。 トルクの可変は目盛によって容易に行えます。 ロック機構によって使用中に目盛の移動がありません。 ロッカー形状が六角形の為、転がりにくく、机の上からの落下を防止します。また、ロッカーの修理、交換も行えます。
仕様●トルク範囲(N.m):100~500●最小目盛(N・m):5●全長(mm):155●差込六角対辺:1/4”●精度:±3%●重量(g):320 アズワン品番65-2172-44 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
25,000 税込27,500
翌日出荷

設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。 RoHS対応品 アジャスタブル型 頭部ラチェットは24枚刻み、15度の振り幅で狭い場所での締付けに威力を発揮します。 トルクの変更は目盛によって容易に行えます。 トルクレンチ本体とエクステンションハンドルに2分割してコンパクトに収納可能です。
仕様●差込角:1”●トルク範囲(N.m):500~2100●最小目盛(N・m):10●全長(mm):1899●重量(g):14600●精度:±3% アズワン品番65-2172-05 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
250,700 税込275,770
3日以内出荷

視認性の高い目盛を採用し、より快適なトルク調整作業が可能。 保管に便利な専用樹脂ケース付 グリップには劣化に強く、フィット感のあるエラストマー樹脂を採用 不用意なトルク設定値の変更を防ぐロック機構を採用 右方向測定
仕様●差込角:1/4”●トルク範囲(N・m):2~10●最小目盛(N・m):0.1●全長(mm):317.4●重量(g):500●精度:±3% アズワン品番65-2171-65
1丁
19,400 税込21,340
翌日出荷

1個
20,500 税込22,550
翌日出荷

1個
21,800 税込23,980
翌日出荷

種類単能形 トルク調整範囲(cN・m)500 精度(%)±10 全長(mm)160 負荷方向 主な用途一般締付作業 エスコ品番EA723VM-6
1個
12,400 税込13,640
翌日出荷

種類単能形 トルク調整範囲(cN・m)500 精度(%)±10 全長(mm)160 負荷方向 主な用途一般締付作業 エスコ品番EA723VM-14
1個
12,400 税込13,640
8日以内出荷

種類プレセット形 トルク調整範囲(cN・m)100~500 精度(%)±6 全長(mm)120 主な用途一般締付作業 エスコ品番EA723PB-5 アズワン品番64-7912-42
1個
14,900 税込16,390
8日以内出荷

狭い場所でも締付けの振り幅が小さく、効率的な締付け作業が行えます。 RoHS対応品
仕様●差込角:3/4”●許容トルク(N・m):500●全長(mm):100 アズワン品番65-2172-71 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15,700 税込17,270
翌日出荷

視認性の高い目盛を採用し、より快適なトルク調整作業が可能。 保管に便利な専用樹脂ケース付 グリップには劣化に強く、フィット感のあるエラストマー樹脂を採用 不用意なトルク設定値の変更を防ぐロック機構を採用 右方向測定
仕様●差込角:1/4”●トルク範囲(N・m):5~25●最小目盛(N・m):0.1●全長(mm):317.4●重量(g):500●精度:±3% アズワン品番65-2171-66
1丁
17,400 税込19,140
翌日出荷

視認性の高い目盛を採用し、より快適なトルク調整作業が可能。 保管に便利な専用樹脂ケース付 グリップには劣化に強く、フィット感のあるエラストマー樹脂を採用 不用意なトルク設定値の変更を防ぐロック機構を採用 右方向測定
仕様●差込角:3/8”●トルク範囲(N・m):5~25●最小目盛(N・m):0.1●全長(mm):317.4●重量(g):500●精度:±3% アズワン品番65-2171-68
1丁
17,400 税込19,140
翌日出荷

視認性の高い目盛を採用し、より快適なトルク調整作業が可能。 保管に便利な専用樹脂ケース付 グリップには劣化に強く、フィット感のあるエラストマー樹脂を採用 不用意なトルク設定値の変更を防ぐロック機構を採用 右方向測定
仕様●差込角:3/8”●トルク範囲(N・m):2~10●最小目盛(N・m):0.1●全長(mm):317.4●重量(g):500●精度:±3% アズワン品番65-2171-67
1丁
19,400 税込21,340
翌日出荷

トルクテスター(別売)で必ずトルク値を合わせて使用して下さい。 3/8”差込角レンチを使用する時は六角アダプターを外して下さい。
仕様●差込角:3/8”DR(メス)・1/4”Hex(オス)●トルク範囲(N・m):0.6~4.5●全長(mm):170●六角シャンク:1/4”●精度:±6%●回転数:0~500rpm●重量(g):250●付属品:六角レンチ2本 アズワン品番65-2171-44
1個
36,200 税込39,820
翌日出荷

トルクテスター(別売)で必ずトルク値を合わせて使用して下さい。 3/8”差込角レンチを使用する時は六角アダプターを外して下さい。
仕様●差込角:3/8”DR(メス)・1/4”Hex(オス)●トルク範囲(N・m):0.1~1●全長(mm):170●六角シャンク:1/4”●精度:±6%●回転数:0~500rpm●重量(g):250●付属品:六角レンチ2本 アズワン品番65-2171-43
1個
36,200 税込39,820
翌日出荷