トルクレンチ/トルクドライバー :「4mm」の検索結果
トルクレンチ/トルクドライバーとは、ボルトやナットなどのねじを締め付ける際のトルクを測定したり、定められたトルク値でねじを締める時使われる作業工具を指します。車両整備や機械の整備などの際に使用されます。あらかじめ設定しておいたトルク値に達すると、シグナル音や振動で締め付け完了のお知らせがあるのでわかりやすいところが特徴です。ラチェットレバーを切り換えて締め戻しができるものや、より精密で正確なトルク設定が可能なファインスケールという機能がついたものがあります。
関連キーワード
小さな部品のトルク締めに最適 トルク校正一回無料券付き
トルク測定範囲(N・m)20~80±4
全長(mm)220
仕様6.3mmビット:H2.5、H3、H4、H5、H6、H7、H8、T25、T30
トルク調整範囲(N・m)1~25±4
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥13,900
税込¥15,290
当日出荷
計量法対応 クッキリ目盛で簡単測定
付属品ハードケース付
RoHS指令(10物質対応)対応
充電式 トルク締め + 角度締め が可能
角度計測機能付き(角度設定:1°~360°まで)
見やすい大型ディスプレイで設定トルクになると光と音でお知らせします。
TYPE-C充電ポート付き
全長(mm)405
差込角(mm)6.3
トルク調整範囲(N・m)1.5~30
バッテリー電圧(V)3.7
充電時間(分)90~120
バッテリー容量(mAh)1600
標準作業時間8~10時間
取扱説明書(1.78MB)
ギア数72
1個
¥52,980
税込¥58,278
5日以内出荷
HV・EV車必需品 IEC60900:2004規格に適合しています。
全長(mm)300
差込角(mm)6.3
関連資料(0.15MB)
誤差±4(%)
測定範囲(N・m)2~10
ギア数45
1個
¥58,980
税込¥64,878
欠品中
『作業工具』には他にこんなカテゴリがあります
トルクレンチ/トルクドライバー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。