絞り込み
ブランド
  • KTC
  • KANON(中村製作所)(146)
  • 東日製作所(133)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(29)
  • エスコ(15)
  • 旭金属工業(旧:新日本ツール)(6)
  • イチネンTASCO(6)
  • 杉崎計器(6)
  • スーパーツール(5)
  • ハイオス(5)
  • BBKテクノロジーズ(5)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(5)
  • トップ工業(4)
  • TRUSCO(4)
  • ハゼット(4)
  • FACOM(3)
  • SK11(3)
  • NORBAR(3)
  • ニデックドライブテクノロジー(2)
トルク調整範囲(N・m)
  • 0.2~50(1)
  • 1~5(1)
  • 2~10(2)
  • 2~200(1)
  • 2~500(1)
  • 3~15(1)
  • 5~25(2)
  • 8~80(1)
  • 10~50(3)
  • 20~100(3)
  • 40~200(1)
差込角(mm[inch])
  • 6.35[1/4](3)
  • 9.5[3/8](6)
  • 12.7[1/2](6)
  • 19.0[3/4](1)
最小目盛(N・m)
  • 0.001(1)
  • 0.1(3)
  • 0.5(4)
全長(mm)
  • 180~200未満(1)
  • 240~260未満(1)
  • 280~300未満(1)
  • 300~350未満(3)
  • 350~400未満(1)
  • 400~450未満(3)
主な用途
  • 精密締付作業(1)
精密締付作業
負荷方向
  • 左右(1)
左右
精度(%)
  • ±0.5(1)
  • ±3(2)
  • ±4(1)
±0.5・±3・±4
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
商品レビュー
  • 以上(3)
  • 以上(3)
  • 以上(4)
  • 以上(4)
価格
  • 10,000-50,000円(7)
  • 50,000-100,000円(7)
  • 100,000円以上(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

トルクレンチ/トルクドライバー :「校正」の検索結果

計測器・測定器校正サービス メーカー・購入元は不問!窓口一つで一括依頼!
関連キーワード
  • 校正証明書
  • トルクレンチ 校正証明書
  • トルクドライバー 校正
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デジラチェ(R) ドライバタイプ KTCデジラチェ(R) ドライバタイプKTC
37,980税込41,778
1組
20日以内出荷
12.7sq.プレロック型トルクレンチ KTC12.7sq.プレロック型トルクレンチKTC
44,980税込49,478
1台
3日以内出荷から20日以内出荷
差込角(sq.)12.7
9.5sq.プレロック型トルクレンチ KTC9.5sq.プレロック型トルクレンチKTC
30,980税込34,078
1台
当日出荷から20日以内出荷
差込角(sq.)9.5
12.7sq.プレセット型トルクレンチ KTC12.7sq.プレセット型トルクレンチKTC
57,980税込63,778
1本
当日出荷から15日以内出荷
測定しようとするトルク値をあらかじめ設定できるので、連続して作業を行なう場合や目盛の読み取りが困難な場所で使用する時に効果を発揮します。 設定トルクの変更はロックリングを指で引き下げグリップを回すだけの簡単操作。 あらかじめ設定したトルクに達すると、軽いショックが手に伝わったり、「カチッ」という音がして締付け完了が確認できます。 設定トルクや製品の個体差により音がならないこともあります。 測定精度は±3%でISO基準をクリア。 測定方向は右方向(時計まわり)のみです。 保管に便利な丈夫な樹脂ケース付きです。
用途締結トルクの管理差込角(mm)12.7
9.5sq.プレセット型トルクレンチ KTC9.5sq.プレセット型トルクレンチKTC
54,980税込60,478特価
1本
当日出荷から15日以内出荷
測定しようとするトルク値をあらかじめ設定できるので、連続して作業を行なう場合や目盛の読み取りが困難な場所で使用する時に効果を発揮します。 設定トルクの変更はロックリングを指で引き下げグリップを回すだけの簡単操作。 あらかじめ設定したトルクに達すると、軽いショックが手に伝わったり、「カチッ」という音がして締付け完了が確認できます。 設定トルクや製品の個体差により音がならないこともあります。 測定精度は±3%でISO基準をクリア。 測定方向は右方向(時計まわり)のみです。 保管に便利な丈夫な樹脂ケース付きです。
用途締結トルクの管理全長(mm)335質量(g)1000差込角(mm)9.5頭部幅(mm)33トルク調整範囲(N・m)10~50最小目盛(N・m)0.5
6.3sq.プレセット型トルクレンチ KTC6.3sq.プレセット型トルクレンチKTC
54,980税込60,478
1本
当日出荷から15日以内出荷
トルク値の設定操作を行いやすく、ローレット加工で滑りにくいグリップです。 ラチェットヘッド部にはリペアキットを設定しています。
用途締結トルクの管理に。全長(mm)252質量(g)400差込角(mm)6.3頭部幅(mm)22トルク調整範囲(N・m)3~15最小目盛(N・m)0.1
デジタルトルクチェッカー KTCデジタルトルクチェッカーKTC
199,800税込219,780
1台
当日出荷から7日以内出荷
簡単操作で手軽にトルクチェックができ、トルクレンチの日常点検に最適。 『トラック』『ピークホールド』『ピークダウン』『リアルタイム出力』の4モードで測定可能。
用途機械式トルクレンチやデジタル式トルクレンチ、トルクドライバなどの日常点検でのトルクチェック。寸法X(mm)103寸法Y(mm)108寸法Z(mm)37.7測定精度(%)±0.5(499digit以下は±3digit)(※digit=最小表示単位)測定方向左右方向データ出力RS232C、USB mini-B電源ACアダプタまたは単三乾電池4本セット内容表示器、検出器、検出器コード、ACアダプタ、ゴム足、書類(検査成績書・校正証明書・トレーサビリティ体系図)(検出器の固定用ボルト、PC接続用ケーブルは付属していません)
プレセット型トルクレンチ KTCプレセット型トルクレンチKTC(4件のレビュー)
33,980税込37,378
1本
当日出荷から15日以内出荷
視認性の高い目盛を採用し、より快適なトルク調整作業が可能。 保管に便利な専用樹脂ケース付き。 グリップには劣化に強く、フィット感のあるエラストマー樹脂を採用。 不用意なトルク設定値の変更を防ぐロック機構を採用。 GW010-02~GW300-04は36枚ギア、GW600-06~GW1000-08は40枚ギアです。
用途規定トルクでのボルトの締付け作業。材質(グリップ)エラストマー樹脂付属品専用樹脂ケース
12.7sq.プレセット型トルクレンチ KTC12.7sq.プレセット型トルクレンチKTC(1件のレビュー)
55,980税込61,578
1本
15日以内出荷
測定しようとするトルク値をあらかじめ設定できるので、連続して作業を行なう場合や目盛の読み取りが困難な場所で使用する時に効果を発揮します。 設定トルクの変更はロックリングを指で引き下げグリップを回すだけの簡単操作。 あらかじめ設定したトルクに達すると、軽いショックが手に伝わったり、「カチッ」という音がして締付け完了が確認できます。 ※設定トルクや製品の個体差により音がならないこともあります。 測定精度は±3%でISO基準をクリア。測定方向は右方向(時計まわり)のみです。 保管に便利な丈夫な樹脂ケース付きです。
差込角(mm)12.7歯数36
9.5sq.プレセット型トルクレンチ KTC9.5sq.プレセット型トルクレンチKTC
54,980税込60,478
1本
当日出荷から15日以内出荷
測定しようとするトルク値をあらかじめ設定できるので、連続して作業を行なう場合や目盛の読み取りが困難な場所で使用する時に効果を発揮します。 設定トルクの変更はロックリングを指で引き下げグリップを回すだけの簡単操作。 あらかじめ設定したトルクに達すると、軽いショックが手に伝わったり、「カチッ」という音がして締付け完了が確認できます。 ※設定トルクや製品の個体差により音がならないこともあります。 測定精度は±3%でISO基準をクリア。測定方向は右方向(時計まわり)のみです。 保管に便利な丈夫な樹脂ケース付きです。
差込角(mm)9.5歯数36
TORQULE(トルクル) KTCTORQULE(トルクル)KTC(1件のレビュー)
57,980税込63,778
1台
当日出荷から20日以内出荷
個人の経験や勘に頼っていた、これまでのボルト締結のトルク管理の方法を大きく変えるスマートセンシングデバイス「TORQULE(トルクル)」。ラチェットハンドルやドライバ型ハンドルなどのお手持ちの工具に装着すれば、高精度なデジタルトルクレンチとなります。スマートフォンやタブレットなどに専用の無料アプリ「TRASAS Admin(トレサス アドミン)」をインストールし、Bluetooth機能を使用した測定値の結果表示やデータの転送、測定履歴の管理といった作業トレーサビリティを可能にします。オプションで専用樹脂ケース(GNA-K)を設定しています。※トルク値の表示や報知にはスマートフォンやタブレットと専用のアプリケーション「TRASAS Admin」(無料)が必要です。
付属品充電ケーブル直径(Φmm)42電源充電式リチウムポリマー電池測定精度±4%+1digit測定単位N・m通信方法Bluetooth 4.1測定方向右ねじのみ最小表示単位(N・m)0.1
デジラチェ(R) ドライバタイプ KTCデジラチェ(R) ドライバタイプKTC(4件のレビュー)
22,980税込25,278
1個ほか
当日出荷から20日以内出荷
ドライバタイプの簡単・高精度トルク計測ツールです。測定単位はcN・m、N・m(切替換算可能kgf・m、ozf・in、lbf・in、lbf・ft)です。素早く確実に極小トルク管理が可能です。メモリー件数は5件です。オートパワーオフ機能付です。
用途極小トルクでのねじ締め付け作業。種類デジタル形精度(%)±3全長(mm)199.3負荷方向左右主な用途精密締付作業幅(mm)41
アングルトルクゲージ KTCアングルトルクゲージKTC
34,980税込38,478
1台
当日出荷から20日以内出荷
小目盛は5°単位で測定できるので各メーカーの色々なエンジンに幅広く使用できます。(国産車だけでなく輸入車にも幅広く使用できます)
用途塑性域締付ボルト(角度締付けボルト)の締付け角度測定。差込角(sq.)12.7寸法L(mm)97質量(g)365寸法H(mm)55寸法d(mm)4.8寸法A(mm)24.2寸法D(mm)78.5
トルクレンチ/トルクドライバー
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら