絞り込み
ブランド
  • STAHLWILLE(スタビレー)
  • モノタロウ(7)
  • エスコ(158)
  • 東日製作所(64)
  • KANON(中村製作所)(44)
  • KTC(15)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(15)
  • トップ工業(13)
  • ハゼット(11)
  • DEEN(11)
  • Wera(9)
  • Pro-Auto(7)
  • スーパーツール(6)
  • 旭金属工業(旧:新日本ツール)(5)
  • TRUSCO(5)
  • JTC(5)
  • BBKテクノロジーズ(5)
  • NORBAR(5)
  • イチネンTASCO(4)
  • MATATAKITOYO(4)
トルク調整範囲(N・m)
  • 2~15(1)
  • 10~50(1)
  • 10~100(1)
  • 20~200(1)
  • 25~130(1)
  • 40~200(1)
ヘッド形状
ヘッド形状
ラチェット形(1)
差込角(mm[inch])
  • 9.5[3/8](1)
  • 12.7[1/2](6)
最小目盛(N・m)
  • 0.5(2)
  • 1(1)
  • 5(1)
全長(mm)
  • 280~300未満(1)
  • 400~450未満(1)
  • 450~500未満(1)
  • 500~550未満(1)
  • 550~600未満(1)
280~300未満・400~450未満・450~500未満・500~550未満・550~600未満
主な用途
  • 一般締付作業(1)
一般締付作業
精度(%)
  • ±3(1)
  • ±4(1)
±3・±4
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500-10,000円(7)
  • 10,000-50,000円(4)
  • 50,000-100,000円(1)
  • 100,000円以上(5)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
関連キーワード
  • 32mm ソケット
  • 22mm ソケット
  • 12mm スパナ
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トルクレンチ用ラチェットヘッド STAHLWILLE(スタビレー)トルクレンチ用ラチェットヘッドSTAHLWILLE(スタビレー)
24,980税込27,478
1個
当日出荷から8日以内出荷
トルクレンチ用の差し替えラチェットヘッド。
トルクレンチ用四角ドライブ STAHLWILLE(スタビレー)トルクレンチ用四角ドライブSTAHLWILLE(スタビレー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷から8日以内出荷
トルクレンチ用のスクエアドライブアダプター
(3/8SQ)トルクレンチアダプター STAHLWILLE(スタビレー)(3/8SQ)トルクレンチアダプターSTAHLWILLE(スタビレー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から翌日出荷
トルクレンチと組み合わせて使用する延長スプラインレンチアダプター。メガネ部はAS-drive(面接触)。
仕様ヘッド中心から本体差込部先端までの距離(S):50.8mm差込角(sq.)3/8外径d2(Φmm)(差込部)19
(3/8SQ)トルクレンチアダプター STAHLWILLE(スタビレー)(3/8SQ)トルクレンチアダプターSTAHLWILLE(スタビレー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
トルクレンチと組み合わせて使用する延長メガネレンチアダプター。
質量(g)27寸法S(mm)50.8サイズ(inch)1/4寸法h1(mm)6寸法h2(mm)11外径d1(Φmm)10.4外径d2(Φmm)19
(3/8SQ)トルクレンチ用アダプター STAHLWILLE(スタビレー)(3/8SQ)トルクレンチ用アダプターSTAHLWILLE(スタビレー)
9,598税込10,558
1個
当日出荷から翌日出荷
メガネ部はAS-drive(面接触)で、より高品質なHPQ(High Performance Quality)シリーズのトルクレンチアダプター。
寸法h2(mm)11寸法V(mm)50.8差込角(sq.)3/8外径d2(Φmm)19
校正用四角ドライブ STAHLWILLE(スタビレー)校正用四角ドライブSTAHLWILLE(スタビレー)
2,698税込2,968
1個
翌日出荷
トルクレンチ用のスクエアドライブアダプター
全長(mm)36.9質量(g)60適合レンチ734/20寸法(a×b)(mm)(凸"SQ)1/2×(凸"SQ)1/2
(3/8SQ)トルクレンチアダプター STAHLWILLE(スタビレー)(3/8SQ)トルクレンチアダプターSTAHLWILLE(スタビレー)
15,980税込17,578
1個
翌日出荷
トルクレンチと組み合わせて使用する延長スプラインレンチアダプター。
仕様ヘッド中心から本体差込部先端までの距離(S):50.8mm差込角(sq.)3/8外径d2(Φmm)(差込部)19
校正専用トルクレンチ差替ヘッド STAHLWILLE(スタビレー)校正専用トルクレンチ差替ヘッドSTAHLWILLE(スタビレー)
9,798税込10,778
1個
翌日出荷から8日以内出荷
トルクレンチの校正専用差し替えヘッド
トルクレンチ差替ヘッド(1/2スクエア) STAHLWILLE(スタビレー)トルクレンチ差替ヘッド(1/2スクエア)STAHLWILLE(スタビレー)
9,998税込10,998
1個
翌日出荷
トルクレンチ用のスクエアドライブ差し替えヘッド
差込角(sq.)1/2仕様ヘッド中心から本体差込部先端までの距離(S):17.5mm質量(g)82許容トルク(N・m)100厚さh(mm)14ヘッド幅(mm)20ジョイントサイズ(mm)9×12
ヘッド付デジタルトルクレンチ STAHLWILLE(スタビレー)ヘッド付デジタルトルクレンチSTAHLWILLE(スタビレー)
469,800税込516,780
1個
翌日出荷から91日以内出荷
4つの測定モードと3つの機能モード(カットアウト/ピーク/トラック)。自由に設定可能なメニュー。 音と視覚によってオーバートルクを管理。インジケータ・ランプ付き高解像度カラーディスプレイ。 トルクと角度を同時に表示。
電池マイクロ(AAA)1.5V
フリクションゲージ STAHLWILLE(スタビレー)フリクションゲージSTAHLWILLE(スタビレー)
129,800税込142,780
1個
翌日出荷
アルミニウム使用による軽量設計。差込角1/2”SQのフリクションゲージ。
差込角(sq.)1/2全長L(mm)298.5仕様ヘッド中心からグリップ中心までの距離(LF):250質量(g)775種類ヘッド中心からグリップ中心までの距離(LF):250精度(%)±4測定範囲(nm)2-15最小目盛(N・m)0.5フレーム幅(mm)72フレーム厚さ(mm)50
トルクレンチセット STAHLWILLE(スタビレー)トルクレンチセットSTAHLWILLE(スタビレー)
139,800税込153,780
1セット
翌日出荷
トルクレンチ、ラチェットヘッド、専用ケースの限定セット。
精度(%)±3
絶縁トルクレンチ(10-50NM) STAHLWILLE(スタビレー)絶縁トルクレンチ(10-50NM)STAHLWILLE(スタビレー)
179,800税込197,780
1個
3日以内出荷
3/8”SQラチェットヘッド付き絶縁トルクレンチ
差込角(sq.)3/8全長L(mm)391.5寸法(mm)(SF)28質量(g)1140寸法h1(mm)30寸法b1(mm)35寸法b2(mm)45寸法h(mm)56最小目盛(N・m)5寸法LF(mm)308.5測定範囲(N・m)10~50ジョイントサイズ(mm)9×12
トルクドライバー (2-30CNM) STAHLWILLE(スタビレー)トルクドライバー (2-30CNM)STAHLWILLE(スタビレー)
83,980税込92,378
1個
8日以内出荷
差込角1/4”HE×のビットと併用するトルクドライバー●差込角(”HE×):1/4●測定範囲(cNm):2-30●最小目盛(cNm):0.2●全長(mm):105●質量(g):99●公差(%):±6●正確なトルク管理に不可欠なトルクドライバー。●差込角1/4”HE×ビットと合わせて使用。
トルクドライバー STAHLWILLE(スタビレー)トルクドライバーSTAHLWILLE(スタビレー)
499,800税込549,780
1個
90日以内出荷
80ギアで狭い場所でもスムーズな連続作業が可能。設定トルクに達するとディスプレイ表示とクリック音でお知らせ。どの角度からも読み取りやすく、バッテリー節約につながるカラーOLRDディスプレイ。バッテリー節約のためのスタンバイモードが搭載されています。マイクロUSBインターフェイスを使用し、最大2500回分PCへデータ化することができます。目標トルクと許容誤差をそれぞれ設定することができます。人間工学に基づいて設計されたグリップは握りやすく、油、燃料、グリースやSkydrolに耐性があります。時計/反時計回り対応。
セット内容TORSIOTRONIC 10デジタルトルクドライバー、CD SENSOMASTER 4、絶縁ワッシャー、クロスハンドル、ヘキサゴンソケットレンチインサート 1/4" No. 40 SW 4; 5; 5.5; 6; 7; 8; 9; 10mm、クロススロットヘッドビットインサートPH1・2・3、クロスヘッドビットインサートPZ1・2・3、INHEXインサート3・4・5・6mm、インサイドTORXビットKTXT8・9・10・15・20、インサイドTORXビットKTXB T8・9・10・15・20、ビットホルダー 、TORXオフセットスクリュードライバー 、USB接続ケーブル、リチウムイオンバッテリー寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)420×227×70バッテリー容量(mAh)3.6V 2600
トルクレンチ/トルクドライバー