トルクレンチ (18) カテゴリ: トルクレンチ/トルクドライバーブランド: 東日製作所すべて解除
ヘッド交換式トルクレンチ 2~10N・m CL10NX8Dシリーズ 東日製作所 5日以内出荷 から 15日以内出荷
1本のトルクレンチでスパナ、リングスパナ、ラチェット、ヘックスヘッドなど用途に合わせてヘッドが交換できる省コストトルクレンチ。<br />設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。<br />トルクの変更は、商品本体にトルク目盛があり、内蔵されたトルク調整ハンドルにより専用工具が無くても簡単に行えます。
用途 組み立て、量産における多種ねじの締付け。 全長(mm) 175 質量(kg) 0.16 トルク調整範囲(N・m) 2~10 主な用途 組立、量産における多種ねじの締付 最小目盛(N・m) 0.1 校正証明書 一般校正
ヘッド交換式トルクレンチ 0.4~2N・m CL2NX8Dシリーズ 東日製作所 5日以内出荷 から 15日以内出荷
1本のトルクレンチでスパナ、リングスパナ、ラチェット、ヘックスヘッドなど用途に合わせてヘッドが交換できる省コストトルクレンチ。<br />設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。<br />トルクの変更は、商品本体にトルク目盛があり、内蔵されたトルク調整ハンドルにより専用工具が無くても簡単に行えます。<br />大型の目盛を内蔵した樹脂グリップ付き。
用途 組み立て、量産における多種ねじの締付け。 全長(mm) 140 質量(kg) 0.13 トルク調整範囲(N・m) 0.4~2 主な用途 組立、量産における多種ねじの締付 最小目盛(N・m) 0.02 校正証明書 一般校正
ヘッド交換式トルクレンチ 3~15N・m CL15NX8Dシリーズ 東日製作所 5日以内出荷 から 15日以内出荷
1本のトルクレンチでスパナ、リングスパナ、ラチェット、ヘックスヘッドなど用途に合わせてヘッドが交換できる省コストトルクレンチ。<br />設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。<br />トルクの変更は、商品本体にトルク目盛があり、内蔵されたトルク調整ハンドルにより専用工具が無くても簡単に行えます。
用途 組み立て、量産における多種ねじの締付け。 全長(mm) 175 質量(kg) 0.16 トルク調整範囲(N・m) 3~15 主な用途 組立、量産における多種ねじの締付 最小目盛(N・m) 0.1 校正証明書 一般校正
ヘッド交換式トルクレンチ 1~5N・m CL5NX8Dシリーズ 東日製作所 15日以内出荷
1本のトルクレンチでスパナ、リングスパナ、ラチェット、ヘックスヘッドなど用途に合わせてヘッドが交換できる省コストトルクレンチ。<br />設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。<br />トルクの変更は、商品本体にトルク目盛があり、内蔵されたトルク調整ハンドルにより専用工具が無くても簡単に行えます。<br />大型の目盛を内蔵した樹脂グリップ付き。
用途 組み立て、量産における多種ねじの締付け。 全長(mm) 140 質量(kg) 0.13 トルク調整範囲(N・m) 1~5 主な用途 組立、量産における多種ねじの締付 最小目盛(N・m) 0.05 校正証明書 一般校正
ヘッド交換式トルクレンチ 40~280N・m CL280NX22Dシリーズ 東日製作所 5日以内出荷 から 15日以内出荷
1本のトルクレンチでスパナ、リングスパナ、ラチェット、ヘックスヘッドなど用途に合わせてヘッドが交換できる省コストトルクレンチ。<br />設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。<br />トルクの変更は、商品本体にトルク目盛があり、内蔵されたトルク調整ハンドルにより専用工具が無くても簡単に行えます。<br />樹脂グリップ付き。
用途 組み立て、量産における多種ねじの締付け。 全長(mm) 652 質量(kg) 1.8 トルク調整範囲(N・m) 40~280 主な用途 組立、量産における多種ねじの締付 最小目盛(N・m) 2 校正証明書 一般校正
ヘッド交換式トルクレンチ 60~420N・m 940mm CL420NX22Dシリーズ 東日製作所 5日以内出荷 から 15日以内出荷
1本のトルクレンチでスパナ、リングスパナ、ラチェット、ヘックスヘッドなど用途に合わせてヘッドが交換できる省コストトルクレンチ。<br />設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。<br />トルクの変更は、商品本体にトルク目盛があり、内蔵されたトルク調整ハンドルにより専用工具が無くても簡単に行えます。<br />メタルグリップ使用。
用途 組み立て、量産における多種ねじの締付け。 全長(mm) 940 質量(kg) 3.1 トルク調整範囲(N・m) 60~420 主な用途 組立、量産における多種ねじの締付 最小目盛(N・m) 2 校正証明書 一般校正
ヘッド交換式トルクレンチ 40~200N・m 454mm CL200NX19Dシリーズ 東日製作所 5日以内出荷 から 15日以内出荷
1本のトルクレンチでスパナ、リングスパナ、ラチェット、ヘックスヘッドなど用途に合わせてヘッドが交換できる省コストトルクレンチ。<br />設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。<br />トルクの変更は、商品本体にトルク目盛があり、内蔵されたトルク調整ハンドルにより専用工具が無くても簡単に行えます。<br />樹脂グリップ付き。
用途 組み立て、量産における多種ねじの締付け。 全長(mm) 454 質量(kg) 1.2 トルク調整範囲(N・m) 40~200 主な用途 組立、量産における多種ねじの締付 最小目盛(N・m) 2 校正証明書 一般校正
ヘッド交換式トルクレンチ 30~140N・m 368mm CL140NX15Dシリーズ 東日製作所 5日以内出荷 から 15日以内出荷
1本のトルクレンチでスパナ、リングスパナ、ラチェット、ヘックスヘッドなど用途に合わせてヘッドが交換できる省コストトルクレンチ。<br />設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。<br />トルクの変更は、商品本体にトルク目盛があり、内蔵されたトルク調整ハンドルにより専用工具が無くても簡単に行えます。<br />樹脂グリップ付き。<br />AH型アジャスタブルヘッド(モンキタイプ交換ヘッド)がご利用できます。
用途 組み立て、量産における多種ねじの締付け。 全長(mm) 368 質量(kg) 0.67 トルク調整範囲(N・m) 30~140 主な用途 組立、量産における多種ねじの締付 最小目盛(N・m) 1 校正証明書 一般校正
CDB-S型ヘッド交換式トルクレンチ 東日製作所 3日以内出荷 から 13日以内出荷
ヘッド交換式トルクレンチ。
軽量、見やすく検査用として最適。
用途に合わせてヘッドが交換できる省コストトルクレンチ。
CDBは最大値の読み取りに便利な置針が標準装備。
プレート形に比べて変形量が少ないため作業者の疲労が軽減されます。
ダイヤル目盛は回転可能。
ダイヤルインジケータは全周をプロテクタで覆っているため測定物に傷をつけません。(CDB300N、420Nを除く)
CDB25N~200Nは樹脂グリップ付。
CDB-Sは2022/1からISO6789:2017に対応。
【オーダー】(トルク指定)ヘッド交換式単能形トルクレンチ/締付作業用 CSP 東日製作所 翌々日出荷 から 20日以内出荷
単能形のヘッド交換式トルクレンチ。
専用工具がなければトルク値は外部から調整できないため使用中にトルクを変えられる心配がありません。
交換ヘッドは豊富な製品群の中からワークに合わせて選択できるため低コスト。
設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。
CSP25N3X10D 、CSP50N3X12D、CSP50N3X15D、CSP100N3X15D、CSP140N3X15Dは「AH型アジャスタブルヘッド」(モンキタイプ交換ヘッド)がご利用になれます。
東日のヘッド交換式トルクレンチは世界一の品揃えを誇る東日の「交換ヘッド」が使用可能。最適な作業を実現します。
ヘッド交換式トルクレンチ 10~50N・m CL50NXシリーズ 東日製作所 5日以内出荷 から 15日以内出荷
1本のトルクレンチでスパナ、リングスパナ、ラチェット、ヘックスヘッドなど用途に合わせてヘッドが交換できる省コストトルクレンチ。<br />設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。<br />トルクの変更は、商品本体にトルク目盛があり、内蔵されたトルク調整ハンドルにより専用工具が無くても簡単に行えます。<br />樹脂グリップ付き。<br />AH型アジャスタブルヘッド(モンキタイプ交換ヘッド)がご利用できます。
用途 組み立て、量産における多種ねじの締付け。 全長(mm) 230 質量(kg) 0.37 トルク調整範囲(N・m) 10~50 主な用途 組立、量産における多種ねじの締付 最小目盛(N・m) 0.5 校正証明書 一般校正
【オーダー】(トルク指定)両振り用ヘッド交換式単能形トルクレンチ BCSP 東日製作所 3日以内出荷 から 20日以内出荷
左右ねじ締付け用、単能形。
専用工具がなければトルク値は外部から調整できないため使用中にトルクを変えられる心配がありません。
交換ヘッドは豊富な製品群の中からワークに合わせて選択できるため低コスト。
設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。
BCSP400NX22Dのみメタル(ローレット)ハンドルとなり、その他の型式は樹脂グリップ付きです。
東日のヘッド交換式トルクレンチは世界一の品揃えを誇る東日の「交換ヘッド」が使用可能。最適な作業を実現します。
用途 組み立て、量産用。 精度 ±3% サービス分類 オーダー・加工
【オーダー】(トルク指定)ヘッド交換式単能形トルクレンチ/締付作業用 CSP-MH 東日製作所 3日以内出荷 から 20日以内出荷
単能形のヘッド交換式トルクレンチ。
専用工具がなければトルク値は外部から調整できないため使用中にトルクを変えられる心配がありません。
交換ヘッドは豊富な製品群の中からワークに合わせて選択できるため低コスト。
設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。
CSP25N3X10D 、CSP50N3X12D、CSP50N3X15D、CSP100N3X15D、CSP140N3X15Dは「AH型アジャスタブルヘッド」(モンキタイプ交換ヘッド)がご利用になれます。
東日のヘッド交換式トルクレンチは世界一の品揃えを誇る東日の「交換ヘッド」が使用可能。最適な作業を実現します。
用途 組み立て、量産用。 材質(グリップ) メタル 最小単位 0.1 サービス分類 オーダー・加工
トルクレンチヘッド交換形 東日製作所 (6件のレビュー) 当日出荷 から 8日以内出荷
QLのヘッド交換式。
1本のトルクレンチでスパナ、リングスパナ、ラチェット、ヘックスヘッドなど用途に合わせてヘッドが交換できる省コストトルクレンチ。
設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付完了を感知できます。
トルクの変更は目盛によって容易に行なえます。
CL25N~280Nは樹脂グリップ付。
EU圏内でも安心して使用可能。ISO6789 Type II Class A の校正手順に準拠。
用途 組み立て、量産における多種ねじの締め付け。 種類 プレセット形/ヘッド交換形 ヘッド形状 ヘッド交換形 精度(%) ±3 負荷方向 右 主な用途 締め付け用
トルクレンチ 東日製作所 (1件のレビュー) 当日出荷 から 20日以内出荷
ラチェット付きトルクレンチQL-MHシリーズのヘッド交換式
メタルハンドル(ローレットグリップ)は、軍手をしたままでも使いやすく、油が付いても拭き取りやすくなっています。
設定されたトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付完了を感知できます。
トルクの変更は目盛によって容易に行なえます。
1本のトルクレンチでスパナ/リングスパナ/フックスパナなど、用途に合わせて170種以上のヘッドが交換できる『省コストトルクレンチ』です。
EU圏内でも安心して使用可能。ISO6789 Type II Class A の校正手順に準拠。
用途 自動車整備・フィールドユース(工事)、オイルなどが付着する締め付け作業
軍手(グローブ)等を着用しての締め付け作業
電子機器関連の組立。※金属製なのでESD対策にもなります。
トルク管理可能なねじサイズの目安はM3~M20程度
YCL型トルクレンチ 東日製作所 4日以内出荷 から 20日以内出荷
締付け時のオーバートルクを、シグナルとクッションの2段モーションで防止します。
設定トルクに達するとトグルが作動し約5°、それ以上締付けを続けると約14°空転します。
ヘッド交換式トルクレンチ。1本のトルクレンチでスパナ、リングスパナ、ラチェット、ヘックスヘッドなど用途に合わせてヘッドが交換できる省コストトルクレンチです。
トルクの変更は目盛によって容易に行えます。
YCL10N2X10D、YCL20N2X10D、YCL40N2X12D、YCL70N2X12D、YCL90N2X15D、YCL140N2X15Dは「AH型アジャスタブルヘッド」(モンキタイプ交換ヘッド)がご利用になれます。
YCL2シリーズは2022/1からISO6789:2017に対応。
CLWP型防水トルクレンチ 東日製作所 6日以内出荷 から 10日以内出荷
CLWPは汚れても水で洗える、高耐食性表面処理を施した防水トルクレンチです。
防塵・防水保護等級はIP55/IP57を実現。
トルク目盛のあるプリロック形。トルク調整はゴムカバーを外して市販のマイナスドライバーで行えます。
落下防止用のワイヤー等が取り付けられるリングを装着してあります。
ヘッド交換式。交換ヘッドを取り換えて、1本のトルクレンチで数種の締付けに対応できます。※交換ヘッドは別売です。
CLWPに最適な、高耐食性表面処理を施したラチェット式交換ヘッド「CPQHシリーズ」も4種類用意しました。
東日標準品の交換ヘッド「スパナヘッドSHシリーズ」なども接続できます。
CLWPシリーズは2022/1からISO6789:2017に対応。
用途 土砂埃や水濡れの多い、水道/ガス/土木/建築/鉄道/施設の工事やプラントメンテナンスなど。
建築/土木工事向けのレンタル/リース業など。 RoHS指令(10物質対応) 対応
【オーダー】(トルク指定)配管用オープンラチェット単能形トルクレンチ QRSP 東日製作所 3日以内出荷 から 6日以内出荷
単能形。
メガネ式オープンラチェットによってヘッドを差し替えなくても簡単に締付け作業が行えます。
ソケットを使えない配管のフレアナット、また狭い場所でも30°の角度でラチェットしながら締付けができます。
専用工具がなければトルク値は外部から調整できないため使用中にトルクを変えられる心配がありません。
設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。
樹脂グリップ付。
用途 フレアナット用。 トルク調整範囲(N・m) 10~45 寸法d(mm) 20 精度 ±3% 寸法D(mm) 35 適合ねじ 配管用 最小単位 0.1 寸法m(mm) 27.3 寸法n(mm) 8.2 サービス分類 オーダー・加工
トルク測定器 キリウス 税込 ¥ 131,780 ~ ¥ 119,800 ~
専用ケース TASCO(タスコ) 税込 ¥ 2,198 ¥ 1,998 バスケットへ