5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
単能形トルクドライバNTD、RNTD型のトルクセット用。
1個
特価
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トルクレンチ作動時にボルトとワークに合いマークを付けます。 合いマークですので締め忘れの防止以外にも「緩みの発見」、「いじりの確認」にも効果があります。 設定したトルク以外ではマーキングしません。 速乾性不滅インクの採用でマークが消えません。 1回のインク補充で約3000回のマーキングが可能。 マーカー部はカートリッジ式です。 マーキングはトルクレンチの作動機構によって行うため動力源を必要としません。
用途ポカヨケ(締め忘れ防止) 適合マーキングトルクレンチ用補充インク・溶剤 セット内容構成 本体、ビット2 本(予備1 本を含む)、マーカーヘッド、マーカーケース、六角棒レンチ出代調整工具、取扱説明書 寸法A(mm)40.6 精度±3% 寸法D(mm)34 寸法C(mm)27 最小単位0.1 サービス分類オーダー・加工
1個ほか
89,980 税込98,978
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

目盛付でトルク設定には工具が必要なプリロック形。 トルク誤設定による締付ミスを防止。
用途重要保安部品の組み立て、量産ラインに最適
1本ほか
46,980 税込51,678
3日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

東日製作所ハンディートルク
エコ商品
全自動バッテリ式トルクドライバ。 トルクレンチテスタで精度の確認ができる。
種類動力式 差込角(mm)9.53 精度(%)±5 トルク調整範囲(N・m)10~25 最小目盛(N・m)0.5 主な用途締め付け用 仕様充電式、ピストル形、トリガ始動 質量(kg)1.8 電源電圧(V)DC12 付属品六角棒レンチW=4(トルク調整用)、バッテリパック(BP-12) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
219,800 税込241,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

充電バッテリーで作業性良好。Bluetoothでポカヨケもコードレス。 仮締めは電動ドライバー、本締めはトルクレンチの作業を1本で可能。
種類動力式/プリロック形 ヘッド形状アングル形 精度(%)±3 負荷方向 主な用途締め付け用 仕様充電式、レバー始動、ISO6789 付属品六角棒レンチW=4(トルク調整用) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
329,800 税込362,780
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)